絞り込み
寸法(mm)
  • 970×1470(1)
  • 970×1970(1)
  • 1470×1470(1)
  • 1470×1970(1)
  • 1970×1970(1)
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • 吉野(2)
  • 色クリア
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(55)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(65)
  • 色グレー(25)
  • 色ゴールド(6)
  • 色シルバー(2)
  • 色ピンク(6)
  • 色ブラック(15)
  • 色ブルー(11)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(8)
種別
  • 1号(1)
  • 2号(1)
  • ロール(2)
規格
  • C種(1)
  • その他(2)
ハトメ数
  • 4(1)
  • 12(1)
4・12
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接養生具(シート・フェンス等)は溶接・溶断を行う際に発生する火花や強い紫外線などから周囲や目を守るために用いる溶接用品です。シートは焼成炭化繊維や耐炎化繊維にシリコン系の樹脂をコーティングしたものやカーボンを用いたものがあります。溶接をする際に下に引いたり前を覆ったりして使われています。フェンスは溶接遮光用に使われることが多く、軟質ビニールフィルムなどが使われているものがあります。紫外線や可視光線による網膜のやけどなどを防ぐために使われています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝立用 透明シート 防炎タイプ TRUSCO衝立用 透明シート 防炎タイプTRUSCO
8,298税込9,128
1枚
当日出荷
溶接遮光フェンス用の替シートです。透明タイプは遮光性能はございません。クリアなシートのため作業状況の確認が容易です。防炎性・自己消化性を兼ね備えております。
用途防塵作業の安全対策に。通路と作業場や、作業場内の仕切として。透明防炎材質防炎軟質塩化ビニールフイルム2018年トラスコ掲載ページ7 0386
火花養生シート(両面シリコンコーティング) TRUSCO火花養生シート(両面シリコンコーティング)TRUSCO
4,498税込4,948
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂厚さ(mm)0.27
火花養生シート(両面シリコンコーティング) TRUSCO火花養生シート(両面シリコンコーティング)TRUSCO
19,980税込21,978
1本
当日出荷
(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。 お求めやすい低価格タイプです。 極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。 基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。 クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。 ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。 摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。 カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。JIS規格JIS A 1323 C種合格品種別ロール仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂幅(mm)1000厚さ(mm)0.27質量(kg)2.1長さ(m)10
ロールスクリーン型火花用シートローリン クリックタイプ 吉野ロールスクリーン型火花用シートローリン クリックタイプ吉野
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
ロールスクリーンタイプの火花養生シートです。 自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。 クリックタイプは、溶接用衝立のフレームをはじめ、直径28~31mm丸材に取り付け可能です。
質量(kg)3.4シート幅(mm)940シート長さ(mm)2000本体幅(mm)1000
ロールスクリーン型 火花用ローリン 直付けタイプ 吉野ロールスクリーン型 火花用ローリン 直付けタイプ吉野
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
ロールスクリーンタイプの火花養生シートです。 自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。 天井直付けタイプです。
用途天井直付け用材質/仕上シート:ガラス繊維織物、ベースアダプタ:スチール質量(kg)3.4シート幅(mm)940シート長さ(mm)2000本体幅(mm)1000
溶接養生具(シート・フェンス等)