溶接養生具(シート・フェンス等) :「アクリル用」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッタシート(溶接火花遮断用シート) です。アクリル繊維を原料として焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性、耐熱性のある特殊繊維で表面はシリコン加工しています。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性に富み左京製も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通せず、付着しません。アスベストのような粉塵問題やガラス繊維の様な皮膚刺激ははありません。耐炎繊維を使用しており JIS A 1312 A 種に合格しています
用途高熱隣接作業、溶接作業に最適です。溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類 グレー 適合規格JIS A1323A 内径×外径(Φmm)9.5×19(ハトメ) 材質(シート)焼成炭化繊維両面シリコン加工 連続使用温度(℃)250 材質(ハトメ)真鍮 瞬間耐熱温度(℃)1300
1枚
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパッタシート(溶接火花遮断用シート) です。 アクリル繊維を原料として焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性、耐熱性のある特殊繊維で表面はシリコン加工しています。 断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性に富み左京製も良好です。 炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通せず、付着しません。 アスベストのような粉塵問題やガラス繊維の様な皮膚刺激ははありません。 耐炎繊維を使用しており JIS A 1312 A 種に合格しています
用途高熱隣接作業、溶接作業に最適です。 グレー 適合規格JIS A1323A 内径×外径(Φmm)9.5×19(ハトメ) 材質(シート)焼成炭化繊維両面シリコン加工 連続使用温度(℃)250 材質(ハトメ)真鍮 瞬間耐熱温度(℃)1300
1ケース(15枚)ほか
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)