耐火・耐熱シートエスコ当日出荷から翌日出荷
アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。材質耐炎化アクリル繊維厚さ(mm)1特性耐火・耐熱瞬間耐熱温度(℃)700
溶接作業不燃シート(ハトメ付)エスコ(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
JIS A 1323A種合格品
生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。
耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。
四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。
杉綾織で引張に優れています。
両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300
耐熱作業シート (不燃認定)エスコ翌日出荷
国土交通大臣認定:不燃材料認定品。JIS A 1323 A種 合格品。炉前カーテン・徐冷用カバーに最適。急熱急冷に耐えます。柔軟性に優れた耐熱素材です。受けた火花を付着させます。火花受けや遮熱断熱用途に。薄手のため、取扱いに優れています。
用途ノロ受け作業用に最適種別カット材質シリカ繊維厚さ(mm)0.64瞬間耐熱温度(℃)1650
[アセチレン]ボンベ用断熱カバーエスコ当日出荷
屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。
摘要アセチレン瓶用材質ポリプロピレンエスコ品番EA334E-30長さ(mm)1000口径(Φmm)280折径(mm)440
耐熱作業シートエスコ翌日出荷
材質シリカ繊維厚さ(mm)1.1寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000連続使用温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
耐炎・耐熱カーボンクロスエスコ翌日出荷
裁断面はほつれ防止加工。JIS A 1323 B種適合品。軽量で柔軟性あり。建築・建設現場、プラント工事の火花除けに。
材質耐炎繊維厚さ(mm)1.4色黒連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)800
[酸素]ボンベ用断熱カバーエスコ当日出荷
屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。
用途酸素ボンベ用断熱カバー摘要酸素瓶用材質ポリプロピレンエスコ品番EA334E-50折径(mm)400×1250開口幅(mm)Φ250
耐熱フェルトシート (片面コート)エスコ翌日出荷
コーティング面は火花をはじきます。ノンコーティング面は水を吸収します。JIS A 1323 A種適合品。溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。
厚さ(mm)2.5連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)1300
耐熱耐炎シートエスコ翌日出荷
ハサミやカッターでカット可能です。
用途建築、造船現場の養生に材質耐熱ターポリン (ガラス繊維+PVCコート)厚さ(mm)0.3耐熱温度(℃)【中面ガラス繊維】800【表面PC】70
トーチカバーエスコ翌日出荷
溶接作業の熱からトーチ部分と手を保護します。シリカファイバークロスの片面にアルミ蒸着フィルムを貼り合わせた特殊耐熱生地を使用しています。
材質シリカファイバークロス+片面にアルミ蒸着フィルム貼り
溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズエスコ翌日出荷
耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
仕様●サイズ:920×920mm●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ付(四隅)●JIS A 1323 A種適合品アズワン品番65-9249-32
1000x1000mm 耐熱作業シートエスコ翌日出荷
材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)厚さ(mm)0.6寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000耐熱温度(℃)250
970x1970mm 溶接作業フィルム(黄色)エスコ翌日出荷
紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。
透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。
フィルムはハトメ加工済み。
色【フィルム】イエローエスコ品番EA334BE-1Y寸法(mm)970×1970質量(g)799ハトメピッチ(mm)400全光線透過率(%)74ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
970x1970mm 溶接作業フィルム(緑色)エスコ翌日出荷
紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。
透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。
フィルムはハトメ加工済み。
色【フィルム】ダークグリーンエスコ品番EA334BE-1G寸法(mm)970×1970質量(g)799ハトメピッチ(mm)400全光線透過率(%)1ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
電極棒 純タンSUZUKID(スズキッド)税込¥6,048~¥5,498~
溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)税込¥20,878~¥18,980~