10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途溶接用シート・溶断用シート・建築工事用シート・電気工事用シート・炉前用シート・断熱カーテン・溶接用前l掛等に 材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング) 厚さ(mm)1 寸法(mm)2900×2920 質量(kg)6.5 径(Φmm)ハトメ:12 ハトメ数24 連続使用温度(℃)250 瞬間耐熱温度(℃)1300
1枚(1枚)
65,400 税込71,940
翌日出荷

JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。 材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング) 厚さ(mm)1 規格A種 連続使用温度(℃)250 ハトメ内径(mm)Φ12 瞬間耐熱温度(℃)1300
1個
6,620 税込7,282
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

1個
5,550 税込6,105
当日出荷

1個
22,200 税込24,420
翌日出荷

耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
仕様●サイズ:1920×1920mm●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ16個付(約400~500mm)●JIS A 1323 A種適合品 アズワン品番65-9249-34
1枚
32,600 税込35,860
翌日出荷

。耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
1枚
17,500 税込19,250
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
仕様●サイズ:920×920mm●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ付(四隅)●JIS A 1323 A種適合品 アズワン品番65-9249-32
1枚
8,760 税込9,636
翌々日出荷

表面バミキュライト加工(極小の鉱物微粒子をまぶす事で、一定の強度を持たせています。) 自動車板金でのフロントガラス、塗装面の保護シートにも使えます。 耐薬品性に優れています。 アスベストの粉塵問題やガラス繊維の皮膚刺激がありません。 JISA1323A種合格品
用途溶接現場でのスパッタ、火花受けシートに 仕様ハトメ付 エスコ品番EA334BB-4A 材質シリカファイバー 幅(mm)1720 厚さ(mm)約0.8 長さ(m)2.92 規格A種 耐熱温度(℃)【瞬間】1650 連続使用温度(℃)1000以下
1個
33,300 税込36,630
翌日出荷

。耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。ハトメ無し。
仕様●サイズ:1000mm×20m●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●JIS A 1323 A種適合品 アズワン品番65-9249-36
1本
117,600 税込129,360
翌日出荷