溶接養生具(シート・フェンス等) :「13a」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様耐熱性と強度に優れた耐炎クロスに、輻射熱効果のあるアルミ蒸着フィルムを貼り合わせた複合耐熱クロスです。炉前カーテン、機械カバーなどで使用可能です。※火花受けシートにはご使用できません。
材質耐炎繊維にアルミフィルム貼りの特殊クロス
長さ(mm)3000
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.7
アズワン品番64-2205-81
1枚
¥25,600
税込¥28,160
7日以内出荷
JIS A 1323A種合格品
生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。
耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。
四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。
杉綾織で引張に優れています。
両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。
材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)
厚さ(mm)1
規格A種
連続使用温度(℃)250
ハトメ内径(mm)Φ12
瞬間耐熱温度(℃)1300
表面バミキュライト加工(極小の鉱物微粒子をまぶす事で、一定の強度を持たせています。)
自動車板金でのフロントガラス、塗装面の保護シートにも使えます。
耐薬品性に優れています。
アスベストの粉塵問題やガラス繊維の皮膚刺激がありません。
JISA1323A種合格品
用途溶接現場でのスパッタ、火花受けシートに
仕様ハトメ付
エスコ品番EA334BB-4A
材質シリカファイバー
幅(mm)1720
厚さ(mm)約0.8
長さ(m)2.92
規格A種
耐熱温度(℃)【瞬間】1650
連続使用温度(℃)1000以下
1個
¥33,300
税込¥36,630
翌日出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。