溶接養生具(シート・フェンス等) :「トーア」の検索結果
関連キーワード
受けた火花をはじきます。両面コーティングのため、耐炎性、耐熱性に優れています。JIS A 1323 A種類 適合品とは。厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、。発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。シリコン【両面】コーティングされています!。メリット:作業時に発生するノロ・火花が。コーティングによって、シートへ付着しにくくなります。コーティングの効果。コーティングの無いスパッタシートは、水を含ませて生地の劣化を防ぎますが、。鉄部など錆が発生させる恐れがある現場や水気を嫌う現場があります。そのような現場でシリコンコーティングを施しているシートを使用することによって、。シリコンに含まれる水分が蒸発して熱を逃がし、また火花やノロをはじくためシートの劣化を少なくする効果があります。
用途溶接火花養生シート。防火シート。耐炎カバー類
材質シリカ繊維(特殊シリコンを両面コーティング)
厚さ(mm)約1
連続使用温度(℃)1000度
瞬間耐熱温度(℃)1650度
用途アウトドアやBBQで火の粉から地面を保護します
材質耐炎化繊維・小さく折りたたんでかさばらずに収納することが可能です・触り心地が滑らかです
質量(g)約540
寸法(幅W×長さL)(m)1×1
耐熱温度(℃)300~500
ハトメ内径(Φmm)10-12
1枚
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
TIGトーチ部品
長さ(m)7.8前後
主な適合トーチ(ダイヘン、パナソニック、日立)TIG CO2 トーチ シリーズ全部適用
ダイヘン、パナソニック、日立のTIG CO2 トーチ シリーズ全部適用。マジックテープ式ですので、使いやすいです。
用途幅:15cm、長さ7.8m前後で、8mのトーチに対応します。水冷、空冷どちらにも使用可能です。
材質自然牛革
幅(mm)150
色黄色
長さ(m)7.8(8トーチ用)
1本
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
お好きな長さにアレンジできます。JIS A 1323 A種類 適合品とは?。厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、。発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。接着剤なし(針金などで留めて下さい。)
用途溶接作業時の火花、火花・ノロ受けシート、炉カーテン。防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)。自動車板金などでの車体保護シート
材質シリカ繊維
寸法(幅W×長さL)(m)1×15
連続使用温度(℃)1000度
瞬間耐熱温度(℃)1650度
1巻
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
(ダイヘン、パナソニック、日立)TIG CO2 トーチ シリーズ全部適用。マジックテープ式ですので、使いやすいです。水冷、空冷どちらにも使用可能です。
用途幅15cm、長さ3.8m前後で、4mのトーチを対応します。
材質自然牛革、やわらかくて、丈夫です。
寸法長さ:4m幅:約15cm
1本
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
1本
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。