絞り込み
寸法(mm)
- 545×1895(1)
- 1000×2000(1)
- 1920×2920(1)
- 2000×2000(1)
ブランド
- 吉野
- TRUSCO(93)
- エスコ(36)
- 大阪製作所(22)
- 理研オプテック(11)
- 柏田製作所(9)
- 旭産業(シート)(8)
- 東安(7)
- NT(6)
- イチネンTASCO(5)
- フジ(5)
- YAMAZEN(山善)(5)
- 三高(5)
- マツモト産業(5)
- ユタカメイク(3)
- 旦暮商店(3)
- ツツミ工業(3)
- アズワン(2)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- ブランドをもっと見る
色
イエロー(2)
グリーン(2)
グレー(1)
ブラック(1)
種別
- 1号(3)
- 2号(3)
- 4号(3)
- 6号(3)
- カット(3)
- ロール(4)
規格
- A種(5)
- その他(8)
ハトメ数
- 4(3)
- 12(3)
- 16(3)
- 20(4)
- なし(2)
4・12・16・20・なし
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価

耐炎フェルト2mm
吉野¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から翌々日出荷プレス加工により、表面の平滑性、厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。 軽く、しなやかで作業性に優れています。 シリコンコーティング無しなので、水をまいてのご使用はより一層効果的です。 ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。用途火花、ノロ受けシートとして仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO080018種別カット材質耐炎繊維100%厚さ(mm)約2JIS規格JIS A 1323 A種合格品 第01A1779号
スパッタシート プレミアムプラチナ
吉野(5件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1枚ほか当日出荷A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。 引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号厚さ(mm)約1.2タイプA種合格品JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
遮光用衝立用シート
吉野¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。 溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。 アルミニウム衝立(YS-22□□-○○)用の替えシートです。 フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)長さ(mm)1985幅(mm)1985厚さ(mm)0.35質量(kg)2.1防炎性能試験番号AT860027
耐炎フェルト 片面コート
吉野¥5,498~税込¥6,048~1枚ほか当日出荷から9日以内出荷プレス加工により、表面の平滑性・厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。 軽く、しなやかで作業性に優れています。 ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。用途溶接火花受け・自動車板金などでの車体保護シートとして、火花・ノロ受けシートとして幅(mm)1000厚さ(mm)約2.7混率(%)耐炎繊維フェルト100(片面シリコン加工)
スパッタシート ”シリカクロス汎用タイプ”
吉野¥5,498~税込¥6,048~1枚当日出荷耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽くて柔らかい普及タイプです。「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。軽量タイプで持ち運びに便利です。極めて柔軟で凹凸によくなじみます。朱子織のため引張強度に優れています。水を撒いてのご使用はより一層効果的です。受けた火花・ノロを付着させます。用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シート(造船・鉄工・電力・その他プラント等)として。自動車板金などでの車体保護シートとして。材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)約0.73
スパッタシート ”シリカクロス厚手タイプ”
吉野¥8,198~税込¥9,018~1枚当日出荷耐熱性の高いシリカ繊維の織物で柔らかい最高級タイプです。「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。厚手の最高級タイプで耐久性に優れています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。極めて柔軟で凹凸によくなじみます。朱子織のため引張強度に優れています。水を撒いてのご使用はより一層効果的です。受けた火花・ノロを付着させます。シートの4号・6号に縫いつなぎはありません。ハトメ部には補強を入れ、ハトメを抜けにくくしました。用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シート(造船・鉄工・電力・その他プラント等)として。自動車板金などでの車体保護シートとして。材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)約1.25
遮光用エクラン替えシート
吉野¥15,980税込¥17,5781セット(3枚)4日以内出荷マジックテープ式で着脱が簡単 フレームとの隙間を極限まで狭めました材質塩化ビニール質量(kg)2寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×545×1895×3枚防炎性能試験番号A860027適合フレームYS-618-Y、YS-618-G、YS-618-DG、YS-618-4000S、YS-618-BW
火花用衝立用シート C種
吉野¥11,980~税込¥13,178~1枚当日出荷火花用・遮光用衝立(アルミニウムフレーム)のフレームにぴったりの火花用シートです。 ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。 アルミ製フレーム(YS-12XX)にぴったりのスパッタシートです。用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シートとして仕様JISA1323C種合格品材質耐炎繊維織物難燃シリコン片面コーティング長さ(mm)1985厚さ(mm)0.7色グレー/黒表面処理耐炎繊維織物平織片面難燃シリコンコーティング防炎性能試験番号CO030040
火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング
吉野¥38,980~税込¥42,878~1台翌日出荷組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファー JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。仕様C種合格品フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)約0.7
スパッタシート YS-4010S
吉野¥119,800税込¥131,7801本5日以内出荷B種ながらA種に匹敵する安心感。片面シリコン加工でコストダウンを実現しました。用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シートトラスコ品番176-1363長さ(mm)30000幅(mm)1000長さ(m)30幅(m)1
スパッタシート
吉野¥31,980~税込¥35,178~1枚ほか翌々日出荷最も一般的なスパッタシートです。溶接、溶断作業の必需品です。耐炎繊維織物に両面シリコンコーティング加工。ノンアスベスト、ノンセラミックで安心してご使用いただけます。材質耐炎繊維織物(杉綾織)、難燃シリコン両面コーティング厚さ(mm)約1.0質量(g/m2)約715重さ(g/m2)約715
遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム
吉野¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷から翌々日出荷アルミニウム製で軽くて丈夫、リサイクルも容易です。組立はボルト式(接着剤不使用)で、届いたその日からご使用いただけます。組立/解体に必要な工具類も付属しています。ローリンを取り付けることができます。用途パーテイション用のフレームとして。付属品ステンレス製Sカンパイプ径(Φmm)28キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28
耐炎フェルト(2mm)片面コート
吉野¥21,980~税込¥24,178~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷プレス加工により、表面の平滑性・厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。軽く、しなやかで作業性に優れています。ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。用途溶接火花受け・自動車板金などでの車体保護シートとして。幅(mm)2000厚さ(mm)約2.7
ウルトラガラス 片面コーティング1m×20m
吉野¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。樹脂加工なしの柔軟なタイプです。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルなどの被覆材・保温材・防火布・耐熱材幅(mm)1000厚さ(mm)0.8材質/仕上高純度ガラス繊維長さ(m)20使用温度範囲(℃)~900加工片面樹脂加工質量(g/m2)850接着剤なし(針金等で留めて下さい)瞬間耐熱温度(℃)1300
シリカクロス600(ロール)
吉野¥69,980税込¥76,9781本当日出荷耐熱性の高いシリカ繊維の織物です。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。 軽量タイプで持ち運びに便利です。 「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。 極めて柔軟で凹凸によくなじみます。 朱子織のため引張強度に優れています。 水を撒いてのご使用はより一層効果的です。 受けた火花・ノロを付着させます。用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとして仕様(財)日本防災協会防災性能試験適合トラスコ品番774-8604種別ロール材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維)長さ(mm)20m幅(mm)1000厚さ(mm)約0.6JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2319号幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
シリカクロス1000(ハト目)
吉野¥31,980税込¥35,1781枚当日出荷耐熱性の高いシリカ繊維の織物で最高級タイプです。 厚手の最高級タイプで耐久性に優れています。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。 軽量タイプで持ち運びに便利です。 「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。 極めて柔軟で凹凸によくなじみます。 朱子織のため引張強度に優れています。 水を撒いてのご使用はより一層効果的です。 受けた火花・ノロを付着させます。用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとして仕様(財)日本防災協会防災性能試験適合材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)約1.1JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2318号
スパイダーバッグ
吉野¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷生地は最高級スパッタシート「プレミアムプラチナ」(JIS A 1323 A種合格品・防炎性能試験適合品)を使用しています。吊り下げ用チェーンにフェライト磁石も取り付け可能なので、様々な現場に対応します。(共に付属品)バッグ(スパッタ生地)底部に中敷き(取り替え可能)を入れているので、一層安心です。骨材に金属を使用していないため折りたたみやすく、コンパクトで持ち運びに便利です。チェーン・Sカンフックなどはステンレス製です。(財)日本防炎協会防炎性能試験適合品です。用途建設工事、プラント工事など高所における溶接溶断作業および、グラインダー作業時の火花養生。デッキプレートの穴あけ溶断工事(給配水管パイプ穴用)ノロ受けおよび火花飛散防止。トラスコ品番364-6033幅(mm)645厚さ(mm)1.2高さ(mm)750奥行(mm)645規格A種RoHS指令(10物質対応)対応