34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハトメ数なし 種別6号 トラスコ品番114-4837 材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工 長さ(mm)2920 幅(mm)1920 質量(kg)4.26
1枚
38,980 税込42,878
当日出荷

溶接遮光フェンス用の替シートです。
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×2050×5000 仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027 材質防炎軟質塩化ビニールフィルム 質量(kg)4.50
1枚
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽量かつ柔らかいため、扱いやすく、凸凹な面にも柔軟になじみます。屋外山などでもなじみやすい迷彩柄で、キャンプなどの焚き火シートとしてもお使いいただけます。ガラス繊維によっての皮膚刺激を軽減する「ヒート処理」を施しています。安心安全のノンアスベストノンセラミック製品です。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シートとして。自動車板金溶接などでの車体保護として。キャンプ用品の焚き火シートとして。 材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート 仕様加工タイプ:両面シリコン 厚さ(mm)約1 材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング タイプA種合格品 JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号 目付(g/m2)720 ハトメ内径(mm)12
1枚ほか
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート JIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号 仕様C種合格品 厚さ(mm)0.7 材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工 シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック ハトメ内径(mm)12
1枚
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。 厚さ(mm)1 仕様A種合格品 材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工 JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号 ハトメ内径(mm)12
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号 ハトメ数なし 材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工 厚さ(mm)約1
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
規格JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品 材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト) 幅(mm)920 厚さ(mm)0.21
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。 火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。 火花・ノロをはじくタイプです。 ノンアスベストの安全な製品です。
用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。 耐熱カーテン、高温バルブカバー材。 厚さ(mm)0.38 材質/仕上基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂 JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
1枚ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

受けた火花を付着させるタイプ。スパッタシートの生地としては、これまでにない朱子織りを採り入れたため従来品の平織り、杉綾織りに比較して織り目が小さく引張り強度は大きくなっています。シリカ・ガラス繊維と異なり軽く、折り曲げ擦れに強く、皮膚への影響(かゆみ等)も少ない。従来の耐炎化繊維の織物タイプと比較して、性能は全面的に優れているだけでなく、価格も安価であるため、非常に使い易い製品です。
用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン 厚さ(mm)1.3 混率(%)(R)パイロン繊維織物100(耐炎化繊維) ハトメ内径(mm)12
1枚
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。 タイプA種合格品 耐熱温度(℃)200
1枚ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高級タイプ。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。耐久性に優れています。
用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的) JIS規格JIS A 1323A種規格品第55220号 材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) 厚さ(mm)1.32 ゴールド ハトメ内径(mm)12
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐炎繊維基布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。 受けた火花・ノロをはじくタイプです。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。 ノンアスベスト
用途建設工事現場での溶接火花受けシートとして。 トラスコ品番207-4370 種別9号 長さ(mm)2920 幅(mm)2920 厚さ(mm)1 材質/仕上耐炎繊維織物。、シリコン両面加工。 質量(kg)6.5 【シリコン色】グレー 規格JIS A 1323 A種合格品 第08A3823号 ハトメ数24 本体厚さ(mm)480 ハトメピッチ(mm)480 縦(mm)2920 横(mm)2920 防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018 アズワン品番64-8693-03
1枚
59,980 税込65,978
当日出荷

ゴールドタイプの普及品。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。
用途ノロ受け作業用に最適。(水を撒きますと、一層効果的です。) 厚さ(mm)0.81 仕様A種合格品 材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) JIS規格JIS A 1323A種規格品第55221号 ハトメ内径(mm)12
1枚
特価
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。 受けた火花・ノロをはじくタイプです。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。 (ノンアスベスト)小さいサイズなので狭い場所での溶接や携帯にも便利です。
用途溶接火花受けシート、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号 ハトメ数なし トラスコ品番786-8871 材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工 長さ(mm)610 幅(mm)610 厚さ(mm)約1 質量(kg)0.3
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷

耐炎繊維の片面シリコンコーティング品。B種合格の廉価品。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロを表面はじく・裏面付着、兼用タイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防火カバー、養生シート、ダクトカバー 厚さ(mm)1.2 JIS規格JIS A 1323B種規格品第04A2169号 仕様加工タイプ:片面シリコン 材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/片面シリコンコーティング タイプB種合格品 目付(g/m2)600 ハトメ内径(mm)12
1枚ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来品に比べ織り目が小さく引っ張り強度の高い朱子織。また軽くしなやかで異形部分(凸凹)でもフィット(カバー)しやすい。(特許申請中)。シリコン加工面はノロ・火花をはじき、生地面はノロ・火花を付着させやすいため使う場所によっていずれかの面を選ぶことが出来ます。色合い:エメラルドグリーン(シリコン加工面)。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン。養生シート 仕様スパッタシート プラチナデラックス(裏面付着、兼用タイプ) 厚さ(mm)1.3 材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工 グリーン タイプA種合格品 JIS規格JIS A 1323A種規格品 第03A1249号 ハトメ内径(mm)12
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。 材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂 厚さ(mm)0.27
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高級タイプです。受けた火花・ノロを付着させます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいない安全な製品です。ノンアスベストの安全な製品です。柔らかくワークにフィットします。引張り、引き裂きに強く耐久性に優れています。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) トラスコ品番380-3397 種別ミニ 材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) 長さ(mm)600 幅(mm)800 厚さ(mm)1.32 ゴールド ハトメ数4 ハトメピッチ(mm)短辺:760、長辺:560
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷

平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 厚さ(mm)約0.7 防炎性能試験番号CO030040
1枚
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニューシルバーよりも厚くなり、厚手の織物タイプで重量感のある高性能な最高級モデルです。受けた火花ノロをはじくタイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。一般的なA種シートに比べ難燃コーティング剤を増量したタイプです。
用途溶接・火花ノロ受けシート、養生シートとして。 厚さ(mm)約1.6 シリコン:白 規格A種
1枚ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴールドタイプの普及品です。受けた火花・ノロを付着させます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいない安全な製品です。火花の飛散が少ないです。ノンアスベストの安全な製品です。軽量タイプなので、持ち運びに便利です。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) トラスコ品番380-3398 種別ミニ 材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) 長さ(mm)600 幅(mm)800 厚さ(mm)0.81 ゴールド ハトメ数4 ハトメピッチ(mm)短辺:760、長辺:560 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第55221号 防炎性能試験番号C2120012
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷

平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート、養生シートとして。 材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工 厚さ(mm)約0.7 JIS規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号 防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040
1組(5枚)
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウトドア用品としてもなじみやすいOD色です。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベストノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
用途溶接火花受けシート、養生シート、アウトドア用品として。 厚さ(mm)約1 防炎性能試験番号CO050010
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。耐久性が一段とアップしました。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。シートの4号・6号に縫いつなぎなし!
厚さ(mm)1.65 仕様A種合格品 JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A1615号 ハトメ内径(mm)12
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面特殊難燃樹脂コーティングし、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。耐久性が一段とアップしました。
用途溶接火花飛散防止シートとして。 トラスコ品番380-3413 種別ミニ 材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂 長さ(mm)600 幅(mm)550 厚さ(mm)1.65 ハトメ数4 ハトメピッチ(mm)短辺:510、長辺:560 JIS規格JIS A 1323 C種合格 コーティング片面シリコン樹脂コーティング 防炎性能試験番号C2120014
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷

片面特殊難燃樹脂コーティングし、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。耐久性が一段とアップしました。
用途溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。 トラスコ品番380-3403 種別ミニ 材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂 長さ(mm)600 幅(mm)550 厚さ(mm)2.5 ハトメ数4 ハトメピッチ(mm)短辺:510、長辺:560 JIS規格JIS A 1323 A種合格 コーティング片面シリコン樹脂コーティング 防炎性能試験番号C2120015
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

片面特殊難燃樹脂コーティングをし、火花のはじきが良く裏面のノンコーティング面は、水を吸い込み安全面が向上しました。耐久性がさらにアップしました。
用途溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。 トラスコ品番380-3402 種別カット 材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂 長さ(mm)610 幅(mm)650 厚さ(mm)4.5 ハトメ数なし JIS規格JIS A 1323 A種合格 コーティング片面シリコン樹脂コーティング 防炎性能試験番号C2120016
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷

従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。耐久性が一段とアップしました。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。シートの4号・6号に縫いつなぎなし!
JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A1158号 厚さ(mm)2.5 ハトメ内径(mm)12
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm 質量(kg)6.3 タイプ単体型 枠内寸法(mm)W1000×H2000 キャスター径(Φmm)50
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm 質量(kg)8.3 タイプ単体型 枠内寸法(mm)W2000×H2000 キャスター径(Φmm)50
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm 質量(kg)5.9 タイプ接続型 枠内寸法(mm)W1000×H2000 キャスター径(Φmm)50
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm 質量(kg)7.9 タイプ接続型 枠内寸法(mm)W2000×H2000 キャスター径(Φmm)50
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)