溶接養生具(シート・フェンス等) :「不燃布」の検索結果
関連キーワード
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
こんなお得な商品も!

スパッタシート
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート
仕様加工タイプ:両面シリコン
厚さ(mm)約1
材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング
タイプA種合格品
JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号
目付(g/m2)720
ハトメ内径(mm)12
(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。
お求めやすい低価格タイプです。
極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。
基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。
クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。
ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。
摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。
カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。
JIS規格JIS A 1323 C種合格品
種別ロール
仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.27
質量(kg)2.1
長さ(m)10
軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
規格JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト)
幅(mm)920
厚さ(mm)0.21
外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。
材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット
連続耐熱温度(℃)1000
瞬間耐熱温度(℃)1650
スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。
厚さ(mm)1
仕様A種合格品
材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工
JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号
ハトメ内径(mm)12
お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。
材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂
厚さ(mm)0.27
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。