4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。 材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット 連続耐熱温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。 火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。 火花・ノロをはじくタイプです。 ノンアスベストの安全な製品です。
用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。 耐熱カーテン、高温バルブカバー材。 厚さ(mm)0.38 材質/仕上基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂 JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
1枚ほか
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様A種合格品 幅(mm)1000 混率(%)耐炎繊維100
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、炉前カーテン、除冷用カバーに、溶接作業時の火花、ノロ養生に原子力発電所構内作業に JIS規格JIS A 1323A種合格品 仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。) トラスコ品番473-6788 材質シリカ繊維100% 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.64 質量(kg)13.7 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)1000まで
1巻
82,980 税込91,278
当日出荷