溶接養生具(シート・フェンス等) :「遮光シート」の検索結果
関連キーワード
溶接遮光フェンス用の替シートです。
(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム
摘要シートのみ
溶接遮光フェンス用の替シートです。
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
材質防炎軟質塩化ビニールフイルム
シート厚さ(mm)0.35
溶接遮光フェンス用の替シートです。
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×2050×5000
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
材質防炎軟質塩化ビニールフィルム
質量(kg)4.50
質量(kg)1.4
シート幅(mm)864
材質(シート)塩化ビニール
シート長さ(mm)930
溶接遮光フェンス用の替シートです。透明タイプは遮光性能はございません。クリアなシートのため作業状況の確認が容易です。防炎性・自己消化性を兼ね備えております。
用途防塵作業の安全対策に。通路と作業場や、作業場内の仕切として。
色透明防炎
材質防炎軟質塩化ビニールフイルム
2018年トラスコ掲載ページ7 0386
3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型溶接遮光フェンスです。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
材質シート:塩化ビニール
質量(kg)3.85
2018年トラスコ掲載ページ7 0382
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。