溶接養生具(シート・フェンス等) :「遮熱」の検索結果
溶接養生具(シート・フェンス等)は溶接・溶断を行う際に発生する火花や強い紫外線などから周囲や目を守るために用いる溶接用品です。シートは焼成炭化繊維や耐炎化繊維にシリコン系の樹脂をコーティングしたものやカーボンを用いたものがあります。溶接をする際に下に引いたり前を覆ったりして使われています。フェンスは溶接遮光用に使われることが多く、軟質ビニールフィルムなどが使われているものがあります。紫外線や可視光線による網膜のやけどなどを防ぐために使われています。
関連キーワード
熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。
タイプA種合格品
耐熱温度(℃)200
不燃素材で輻射熱97%カットを実現した特殊遮熱シートのキープサーモウォールを利用した遮熱・溶接遮光フェンスです。工場内における炉や機械などの熱い熱源を遮りたい時に最適です。また溶接作業の際に発生する有害な紫外線を遮光にも有効です。作業現場での環境改善に最適なフェンス(パーテーション)となります。フレームは組立パイプを使用しており簡単に組み立てが出来、キャスター付なので移動も自由自在です。連結金具(ジョイント)を利用することで連結して使うことも可能です。結束バンド(難燃性UL94V-2)もセットになっています。
用途工場内の熱を遮断したい時、溶接作業を近くでする時
色シルバー
型式単体
材質(シート)キープサーモウォール(不燃)
こんなお得な商品も!

スパッタシート ライト
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート
JIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号
仕様C種合格品
厚さ(mm)0.7
材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工
色シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック
ハトメ内径(mm)12
防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。綾織で引張に優れています。受けた火花をはじきます。
用途溶接火花飛散防止スパッタシート。火花養生として。溶接火花飛散防止カーテンに。
JIS規格JIS A 1323 C種合格品
種別ロール
トラスコ品番836-4137
材質耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工
長さ(mm)30m
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.6mm
質量(kg)12
2018年トラスコ掲載ページ7 0376
1枚
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
受けた火花を付着させるタイプ。スパッタシートの生地としては、これまでにない朱子織りを採り入れたため従来品の平織り、杉綾織りに比較して織り目が小さく引張り強度は大きくなっています。シリカ・ガラス繊維と異なり軽く、折り曲げ擦れに強く、皮膚への影響(かゆみ等)も少ない。従来の耐炎化繊維の織物タイプと比較して、性能は全面的に優れているだけでなく、価格も安価であるため、非常に使い易い製品です。
用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン
厚さ(mm)1.3
混率(%)(R)パイロン繊維織物100(耐炎化繊維)
ハトメ内径(mm)12
防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。綾織で引張に優れています。受けた火花をはじきます。
用途溶接火花飛散防止スパッタシート。火花養生として。溶接火花飛散防止カーテンに。
2018年トラスコ掲載ページ7 0376
防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。綾織で引張に優れています。受けた火花をはじきます。
用途溶接火花飛散防止スパッタシート。火花養生として。溶接火花飛散防止カーテンに。
JIS規格JIS A 1323 C種合格品
種別ロール
トラスコ品番836-4138
材質耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工
長さ(mm)30m
幅(mm)2000
厚さ(mm)0.6mm
質量(kg)24
2018年トラスコ掲載ページ7 0376
1枚
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
受けた火花を付着させるタイプ。スパッタシートの生地としては、これまでにない朱子織りを採り入れたため従来品の平織り、杉綾織りに比較して織り目が小さく引張り強度は大きくなっています。シリカ・ガラス繊維と異なり軽く、折り曲げ擦れに強く、皮膚への影響(かゆみ等)も少ない。従来の耐炎化繊維の織物タイプと比較して、性能は全面的に優れているだけでなく、価格も安価であるため、非常に使い易い製品です。
用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン
JIS規格JIS A 1323A種規格品第03A0140号
種別ロール
トラスコ品番254-7244
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.3
材質/仕上(R)パイロン繊維織物100%(耐炎化繊維)
質量(kg)18.9
長さ(m)30
1本
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート
JIS規格JIS A 1323C種規格品 第03A 0142号
種別ロール
トラスコ品番120-9817
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.7
材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工
質量(kg)12.9
色シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック
長さ(m)30
1本
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
従来品に比べ織り目が小さく引っ張り強度の高い朱子織。また軽くしなやかで異形部分(凸凹)でもフィット(カバー)しやすい。(特許申請中)。シリコン加工面はノロ・火花をはじき、生地面はノロ・火花を付着させやすいため使う場所によっていずれかの面を選ぶことが出来ます。色合い:エメラルドグリーン(シリコン加工面)。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン。養生シート
JIS規格JIS A 1323A種規格品 第03A1249号
種別ロール
トラスコ品番254-7511
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.3
材質/仕上(R)パイロン繊維織物/シリコン片面加工
質量(kg)21.6
色グリーン
長さ(m)30
1本
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
従来品に比べ織り目が小さく引っ張り強度の高い朱子織。また軽くしなやかで異形部分(凸凹)でもフィット(カバー)しやすい。(特許申請中)。シリコン加工面はノロ・火花をはじき、生地面はノロ・火花を付着させやすいため使う場所によっていずれかの面を選ぶことが出来ます。色合い:エメラルドグリーン(シリコン加工面)。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン。養生シート
仕様スパッタシート プラチナデラックス(裏面付着、兼用タイプ)
厚さ(mm)1.3
材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工
色グリーン
タイプA種合格品
JIS規格JIS A 1323A種規格品 第03A1249号
ハトメ内径(mm)12
国土交通大臣認定:不燃材料認定品。JIS A 1323 A種 合格品。炉前カーテン・徐冷用カバーに最適。急熱急冷に耐えます。柔軟性に優れた耐熱素材です。受けた火花を付着させます。火花受けや遮熱断熱用途に。薄手のため、取扱いに優れています。
用途ノロ受け作業用に最適
種別カット
材質シリカ繊維
厚さ(mm)0.64
瞬間耐熱温度(℃)1650
引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。樹脂加工なしの柔軟なタイプです。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。
用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルなどの被覆材・保温材・防火布・耐熱材
種別ロール
幅(mm)1000
材質/仕上高純度ガラス繊維
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)~900
加工樹脂加工なし
接着剤なし(針金等で留めて下さい)
瞬間耐熱温度(℃)1300
引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。片面耐熱樹脂加工で水や油をはじきます。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。
用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルの被覆材・保温材・防火布・耐熱材
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.6
材質/仕上高純度ガラス繊維
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)~900
加工片面樹脂加工
質量(g/m2)1400
接着剤なし(針金等で留めて下さい)
瞬間耐熱温度(℃)1300
1本
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。樹脂加工なしの柔軟なタイプです。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。
用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルなどの被覆材・保温材・防火布・耐熱材
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.8
材質/仕上高純度ガラス繊維
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)~900
加工片面樹脂加工
質量(g/m2)850
接着剤なし(針金等で留めて下さい)
瞬間耐熱温度(℃)1300
1本
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
仕様防火カーテン・遮熱カーテンに最適です、シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます、JIS A 1323 C種適合品
材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)
長さ(mm)5000
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.6
耐熱温度(℃)250
1枚
¥25,600
税込¥28,160
当日出荷
仕様JIS A 1323 A種適合品防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。
材質シリカ繊維
長さ(mm)3000
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.1
連続使用温度(℃)1000
瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
¥25,600
税込¥28,160
当日出荷
仕様JIS A 1323 A種適合品防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。
材質シリカ繊維
長さ(mm)5000
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.1
連続使用温度(℃)1000
瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
¥42,700
税込¥46,970
当日出荷
仕様防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。JIS A 1323 C種適合品
材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)
長さ(mm)3000
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.6
耐熱温度(℃)250
1枚
¥15,400
税込¥16,940
当日出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。