絞り込み
使用ガス
  • LPG(3)
  • その他(1)
  • アセチレン(7)
  • エチレン(2)
  • プロパン(2)
  • 酸素(1)
切断板厚(mm)
  • 15~30
  • 0~5(6)
  • 1~30(20)
  • 1~100(28)
  • 3~10(9)
  • 3~15(10)
  • 5~10(23)
  • 5~15(20)
  • 10~15(17)
  • 10~20(15)
  • 10~50(6)
  • 15~40(7)
  • 20~30(21)
  • 30~40(21)
  • 40~50(17)
  • 40~80(11)
  • 50~100(25)
  • 100~150(12)
  • 200~250(9)
  • 300~400(7)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 小池酸素工業(9)
  • ヤマト産業(2)
  • H&H(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • 千代田精機(1)
  • 阪口製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火口 中型切断器用 モノタロウ火口 中型切断器用モノタロウ(85件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素取付ねじW13.5×24山ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
中型切断器 モノタロウ中型切断器モノタロウ(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mmガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300使用ガスアセチレンセット内容火口番号(M1、M2、M3)全長(mm)397使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。取扱説明書(1.1MB)
火口 ヤマト産業火口ヤマト産業(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合中型切断器(アセチレン用)質量(g)70
中型切断器火口(プロパン) 阪口製作所中型切断器火口(プロパン)阪口製作所(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
使用ガスプロパン
自動切断火口 小池酸素工業自動切断火口小池酸素工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
圧力(kg/cm2)0.2使用ガスアセチレンRoHS指令(10物質対応)対応
中圧切断器用火口 アセチレン用 千代田精機中圧切断器用火口 アセチレン用千代田精機
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用ガスアセチレン
切断火口 中圧式 100型 小池酸素工業切断火口 中圧式 100型小池酸素工業
9,798税込10,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
切断器 スキルカット250用火口
中型切断器本体のみ SUZUKID(スズキッド)中型切断器本体のみSUZUKID(スズキッド)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ガス切断器本体です。中型ガズ切断器本体です。
用途ガス切断器本体。切断板厚(mm)(火口NO.1)1.0~5.0、(火口NO.2)5.0~15.0、(火口NO.3)15.0~30.0
中型切断器火口 H&H中型切断器火口H&H
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
標準型:一般薄板の切断に最適
中型直頭式切断器 ヤマト産業中型直頭式切断器ヤマト産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)482(火口除く)質量(g)750切断板厚(mm)火口番号1:1~5/火口番号2:5~15/火口番号3:15~30酸素圧力(MPa)火口番号1:0.2/火口番号2:0.25/火口番号3:0.3火口番号1、2、3関連資料(0.56MB)
100型切断火口  107-D7  #2 小池酸素工業100型切断火口 107-D7 #2小池酸素工業
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)15~30使用ガス天然ガス
100型切断火口  106-D7  #2 小池酸素工業100型切断火口 106-D7 #2小池酸素工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)15~30使用ガスLPG
100型切断火口  106-D5  #2 小池酸素工業100型切断火口 106-D5 #2小池酸素工業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)15~30使用ガスLPG
100型切断火口  103-D7  #2 小池酸素工業100型切断火口 103-D7 #2小池酸素工業
9,698税込10,668
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)15~30使用ガスエチレン
100型切断火口  103  #2 小池酸素工業100型切断火口 103 #2小池酸素工業
9,698税込10,668
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ストレート火口板厚(mm)15~30使用ガスエチレン
100型切断火口  102-D7  #2 小池酸素工業100型切断火口 102-D7 #2小池酸素工業
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)15~30使用ガスアセチレン
100型切断火口  102-D5  #2 小池酸素工業100型切断火口 102-D5 #2小池酸素工業
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)15~30使用ガスアセチレン

ガス溶断・溶接』には他にこんなカテゴリがあります

吹管・火口