絞り込み
使用ガス
  • LPG(2)
  • アセチレン(5)
  • エチレン(1)
  • プロパン(2)
  • 酸素(1)
切断板厚(mm)
  • 3~10
  • 0~5(6)
  • 1~30(20)
  • 1~100(28)
  • 3~15(10)
  • 5~10(23)
  • 5~15(20)
  • 10~15(17)
  • 10~20(15)
  • 10~50(6)
  • 15~30(17)
  • 15~40(7)
  • 20~30(21)
  • 30~40(21)
  • 40~50(17)
  • 40~80(11)
  • 50~100(25)
  • 100~150(12)
  • 200~250(9)
  • 300~400(7)
ブランド
  • 日酸TANAKA(6)
  • 小池酸素工業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中型切断火口 日酸TANAKA中型切断火口日酸TANAKA(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
使用ガスアセチレン適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
中切 C2H2火口 小池酸素工業中切 C2H2火口小池酸素工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(LPG)0.02酸素圧力(MPa)0.3
中切ゴールドライトⅡ 小池酸素工業中切ゴールドライトⅡ小池酸素工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
使用ガスアセチレン切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30全長(mm)395質量(g)610使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02JIS規格JIS1形1号相当品火口中切
中型切断機Zノバック 日酸TANAKA中型切断機Zノバック日酸TANAKA(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433質量(g)吹管/645切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)火口なし
中切セーフティライト 小池酸素工業中切セーフティライト小池酸素工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)全長(mm)430質量(g)610JIS規格JIS1型1号相当品火口中切
手動切断火口 日酸TANAKA手動切断火口日酸TANAKA
2,298税込2,528
1個
当日出荷
プロパン中型切断器用の火口です。
使用ガスプロパン適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
中型切断器ゴールドライト・セーフティライト用 LPG火口 小池酸素工業中型切断器ゴールドライト・セーフティライト用 LPG火口小池酸素工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
中型切断器用 LPG火口
使用ガスLPG
火口 1180N 日酸TANAKA火口 1180N日酸TANAKA
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
手動切断火口
使用ガスエチレン呼称中切エチレン用火口取付ねじW13.5-24使用吹管中形切断器Zノバック火口全長(mm)73
火口 3051 日酸TANAKA火口 3051日酸TANAKA(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
火口 4531 日酸TANAKA火口 4531日酸TANAKA
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガス酸素呼称異芯型酸素用火口取付ねじW8-20使用吹管異芯型吹管(LC-250)火口全長(mm)30

ガス溶断・溶接』には他にこんなカテゴリがあります

吹管・火口