絞り込み
使用ガス
  • LPG(3)
  • その他(1)
  • アセチレン(11)
  • エチレン(2)
  • プロパン(8)
  • 水素(1)
切断板厚(mm)
  • 50~100
  • 0~5(6)
  • 1~30(20)
  • 1~100(28)
  • 3~10(9)
  • 3~15(10)
  • 5~10(23)
  • 5~15(20)
  • 10~15(17)
  • 10~20(15)
  • 10~50(6)
  • 15~30(17)
  • 15~40(7)
  • 20~30(21)
  • 30~40(21)
  • 40~50(17)
  • 40~80(11)
  • 100~150(12)
  • 200~250(9)
  • 300~400(7)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 小池酸素工業(8)
  • 日酸TANAKA(6)
  • ヤマト産業(5)
  • 阪口製作所(4)
  • ペトロカッター(Petrocutter)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A型切断火口 モノタロウA型切断火口モノタロウ(30件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途あらゆる分野の切断作業に。全長(mm)92質量(g)120取付ねじW16×20山使用ガスアセチレン使用吹管A型切断器
A型切断火口(アセチレン) 阪口製作所A型切断火口(アセチレン)阪口製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷
使用ガスアセチレン寸法(mm)ネジ:W16-20ガス圧力(MPa)酸素/0.3、アセチレン/0.03
火口 ペトロカッター(Petrocutter)火口ペトロカッター(Petrocutter)(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
A型切断火口LP 阪口製作所A型切断火口LP阪口製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
プロパン用のA型切断火口です。
ねじ寸法W16-20適合ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.03酸素圧力(MPa)0.3
切断火口 中圧式 100型 小池酸素工業切断火口 中圧式 100型小池酸素工業
9,898税込10,888
1個
当日出荷から6日以内出荷
切断器 スキルカット250用火口
火口 ヤマト産業火口ヤマト産業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合大型A号切断器(アセチレン用)質量(g)100
大型A号切断器Flash(火口付)AC用 ヤマト産業大型A号切断器Flash(火口付)AC用ヤマト産業
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。使いやすさはそのままに安全を向上させました。逆火を低減させる構造を採用しました。
仕様アセチレン圧力(MPa):0.03●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6全長(mm)545.5質量(g)960切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100酸素圧力(MPa)0.3火口番号2001/2/3
B型切断火口(アセチレン用) 阪口製作所B型切断火口(アセチレン用)阪口製作所
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
アセチレン用のB型切断火口です。
ねじ寸法W18-20使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.05酸素圧力(MPa)0.5
火口 3040G 日酸TANAKA火口 3040G日酸TANAKA
8,198税込9,018
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスアセチレン呼称アセチレン用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 3250B 日酸TANAKA火口 3250B日酸TANAKA
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用ミニ火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-311、HC-337(手動切断器)火口全長(mm)75
100型切断火口  107-D7  #5 小池酸素工業100型切断火口 107-D7 #5小池酸素工業
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)50~100使用ガス天然ガス
100型切断火口  106-D7  #5 小池酸素工業100型切断火口 106-D7 #5小池酸素工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)50~100使用ガスLPG
100型切断火口  106-D5  #5 小池酸素工業100型切断火口 106-D5 #5小池酸素工業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)50~100使用ガスLPG
100型切断火口  103-D7  #5 小池酸素工業100型切断火口 103-D7 #5小池酸素工業
9,698税込10,668
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)50~100使用ガスエチレン
100型切断火口  103  #5 小池酸素工業100型切断火口 103 #5小池酸素工業
9,698税込10,668
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ストレート火口板厚(mm)50~100使用ガスエチレン
100型切断火口  102-D7  #5 小池酸素工業100型切断火口 102-D7 #5小池酸素工業
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)50~100使用ガスアセチレン
100型切断火口  102-D5  #5 小池酸素工業100型切断火口 102-D5 #5小池酸素工業
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)50~100使用ガスアセチレン
大型B号切断器 ヤマト産業大型B号切断器ヤマト産業
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
全長(mm)620質量(g)1060切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号4、5、6関連資料(0.56MB)
B型切断火口LP 阪口製作所B型切断火口LP阪口製作所
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷
プロパン用のB型切断火口です。
ねじ寸法W18-20適合ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.05酸素圧力(MPa)0.5
火口 3045G 日酸TANAKA火口 3045G日酸TANAKA
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスアセチレン呼称アセチレン用5K ダイバー火口SUSチップ入り取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 3011 日酸TANAKA火口 3011日酸TANAKA(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガス水素呼称水素用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)91
火口 3057BB 日酸TANAKA火口 3057BB日酸TANAKA
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用7Kダイバー火口SUSチップ入り(予熱テーパー)取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 3057B 日酸TANAKA火口 3057B日酸TANAKA
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用7Kダイバー火口SUSチップ入り(予熱ストレート)取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
大型B号直頭式切断器 ヤマト産業大型B号直頭式切断器ヤマト産業
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
全長(mm)632(火口除く)質量(g)1060切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号4、5、6関連資料(0.56MB)
大型A号直頭式切断器 ヤマト産業大型A号直頭式切断器ヤマト産業
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)567(火口除く)質量(g)960切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3関連資料(0.56MB)

ガス溶断・溶接』には他にこんなカテゴリがあります

吹管・火口