吹管・火口 :「ヤマト産業 切断器」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。
新JIS対応品です。
工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用
切断能力(mm)1~100
付属品適合火口3本
適合火口/A1A、A2A、A3A
トラスコ品番828-9251
型式大型A号
全長(mm)517
タイプメッキ
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。
新JIS対応品です。
工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用
切断能力(mm)1~30
適合(火口)M1A、M2A、M3A
トラスコ品番820-2721
セット内容適合火口3本
型式中型
全長(mm)465.5
タイプメッキ
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
適合中型切断器(アセチレン用)
質量(g)70
本体の前部のサオを取り替えるだけで切断・溶接作業が容易にできます。
用途ガス切断およびガス溶接作業に
能力(mm)(溶断)2~6
適合火口/200~500(7本付)
トラスコ品番820-2722
セット内容切断用火口3本・溶接用火口7本
型式中型
全長(mm)465.5
タイプメッキ
切断能力(mm)1~30
溶接能力(mm)2~6
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
全長(mm)620
質量(g)1060
切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200
酸素圧力(MPa)0.5~0.6
火口番号4、5、6
関連資料(0.56MB)
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)482(火口除く)
質量(g)750
切断板厚(mm)火口番号1:1~5/火口番号2:5~15/火口番号3:15~30
酸素圧力(MPa)火口番号1:0.2/火口番号2:0.25/火口番号3:0.3
火口番号1、2、3
関連資料(0.56MB)
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
全長(mm)632(火口除く)
質量(g)1060
切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200
酸素圧力(MPa)0.5~0.6
火口番号4、5、6
関連資料(0.56MB)
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)567(火口除く)
質量(g)960
切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号1、2、3
関連資料(0.56MB)
アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。使いやすさはそのままに安全を向上させました。逆火を低減させる構造を採用しました。
仕様アセチレン圧力(MPa):0.03●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6
全長(mm)545.5
質量(g)960
切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号2001/2/3
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
酸素・アセチレンガス用溶接器です。
鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業等に最適です。
新JIS対応品です。
用途金属の加熱用。
ガス溶接およびロウ付用。
適合200~500(7本付)
トラスコ品番281-6024
型式中型
質量(g)520
溶接能力(mm)2.0~6.0
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
吹管・火口 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。