11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A型切断器 阪口製作所 動画あり
用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm)500 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン 質量(g)795
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CT-01S 中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)470 質量(g)635 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

CT-02S A型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)520 質量(g)870 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.03 ガス消費量(L/h)予熱酸素:330~550、切断酸素:1620~4850、可燃性:300~500 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
14,980 税込16,478
欠品中

CT-01K 中型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)450 質量(g)650 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

CT-03 B型切断器(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)580 質量(g)850 切断能力(mm)50~200 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.05 ガス消費量(L/h)予熱酸素:660~1210、切断酸素:11000~23990、可燃性:600~1000 酸素圧力(MPa)0.5 火口番号NO.4、5、6
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

CL-01V 中型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)700 質量(g)830 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

CT-02K A型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)500 質量(g)785 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.03 ガス消費量(L/h)予熱酸素:330~550、切断酸素:1620~4850、可燃性:300~500 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

B型切断火口(アセチレン用) 阪口製作所 動画あり
アセチレン用のB型切断火口です。
ねじ寸法W18-20 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.05 酸素圧力(MPa)0.5
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CL-01 中型切断器レバー式(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)700 質量(g)765 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

CT-01-700 中型切断器700L(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)700 質量(g)710 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

CL-02V A型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)700 質量(g)985 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.03 ガス消費量(L/h)予熱酸素:330~550、切断酸素:1620~4850、可燃性:300~500 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

『ガス溶断・溶接』には他にこんなカテゴリがあります