絞り込み
使用ガス
- LPG(6)
- アセチレン(2)
切断板厚(mm)
- 0.5~3(3)
- 1~5(1)
- 1~8(1)
- 1~20(2)
- 5~15(2)
- 15~30(1)
- 20~40(2)
- 40~60(1)
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)
- モノタロウ(3)
- 小池酸素工業(144)
- 阪口製作所(130)
- 日酸TANAKA(94)
- エスコ(75)
- 千代田精機(64)
- ヤマト産業(42)
- イチネンTASCO(33)
- BBKテクノロジーズ(14)
- H&H(8)
- 酸素アーク工業(8)
- アサダ(6)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- ペトロカッター(Petrocutter)(2)
- ファイアーランス工業(2)
- 日東工器(1)
- ノーブランド(1)
特価
本日9月1日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
中型切断器本体のみ
SUZUKID(スズキッド)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ガス切断器本体です。中型ガズ切断器本体です。用途ガス切断器本体。切断板厚(mm)(火口NO.1)1.0~5.0、(火口NO.2)5.0~15.0、(火口NO.3)15.0~30.0
中型切断器用火口#2
SUZUKID(スズキッド)¥999税込¥1,0991個当日出荷ガス切断用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。用途ガス溶断作業用火口口径(Φmm)0.9切断板厚(mm)5~15使用ガスアセチレン火口番号2
大型A号切断器用火口#2
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ガス切断用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。用途ガス溶断作業用火口口径(Φmm)1.3切断板厚(mm)20~40火口番号2
大型A号切断器用火口#1
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ガス溶接用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。 関東・関西共用です。用途ガス溶断作業用火口口径(Φmm)1切断板厚(mm)1~20火口番号1
LPG中型切断器本体のみ
SUZUKID(スズキッド)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷LPGを使用する際に使用する中型の切断器です。用途LPGを使用する際に使用する中型の切断器タイプ中型使用ガスLPG
LPG大型切断器用火口#2
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷切断器用の火口です。 LPG切断器用です。用途金属板等の切断・加工質量(g)120タイプ大型切断器用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22使用ガスLPG
大型A号切断器 本体のみ
SUZUKID(スズキッド)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷大型A号切断器。ガス切断に使用します。 ガス切断に使用する大型A号切断器です。 切断する板厚によって火口を選択します。用途大型A号切断器本体のみ。仕様本体のみ
仏式小中型用火口#140
SUZUKID(スズキッド)¥669税込¥7361個当日出荷仏式小・中型溶接器用火口です。 ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.140です。 鉄の加工・溶接に使用します。用途ガス溶接用材質真鍮口径(Φmm)1切断板厚(mm)0.5~3.0ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
仏式小中型用火口#100
SUZUKID(スズキッド)¥669税込¥7361個当日出荷仏式小・中型溶接器用火口です。 ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.100です。 鉄の加工・溶接に使用します。用途ガス溶接用材質真鍮口径(Φmm)0.9切断板厚(mm)0.5~3.0ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
LPG大型切断器用火口#3
SUZUKID(スズキッド)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷切断器用の火口です。 LPG切断器用です。用途金属板等の切断・加工質量(g)120タイプ大型切断器用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22使用ガスLPG
LPG大型切断器用火口#1
SUZUKID(スズキッド)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷切断器用の火口です。 LPG切断器用です。用途金属板等の切断・加工質量(g)120タイプ大型切断器用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22使用ガスLPG
LPG大型切断器本体のみ
SUZUKID(スズキッド)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷LPGを使用する際に使用する大型の切断器です。用途LPGを使用する際に使用する大型の切断器質量(g)860タイプ大型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×530×55使用ガスLPG
仏式中型溶接器 本体のみ
SUZUKID(スズキッド)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷ガス溶接に使用する仏式中型溶接器本体です。 加工板厚によって火口を選択します。 切断する板厚によって火口を選択します。用途仏式中型溶接器本体のみ。仕様本体のみ
仏式小型溶接器 本体のみ
SUZUKID(スズキッド)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ガス溶接作業に使用する・仏式小型溶接器本体です。 加工板厚によって火口を選択します。用途仏式小型溶接器本体。仕様本体のみ