絞り込み
使用ガス
- LNG(1)
- アセチレン(28)
- アルゴン(1)
- エチレン(2)
- ガス(1)
- プロパン(25)
- 酸素(1)
切断板厚(mm)
- 3~6(4)
- 3~7(7)
- 5~10(6)
- 5~15(6)
- 6~12(3)
- 8~14(3)
- 10~16(3)
- 10~20(4)
- 10~25(2)
- 20~50(3)
- 25~50(2)
- 40~80(2)
- 120~200(2)
- 150~250(2)
- 200~250(7)
- 200~300(2)
- 250~300(5)
- 300~400(7)
- 400~500(4)
- 500~600(4)
- 切断板厚(mm)をもっと見る
ブランド
- 千代田精機
- 小池酸素工業(144)
- 阪口製作所(130)
- 日酸TANAKA(94)
- エスコ(67)
- ヤマト産業(42)
- イチネンTASCO(33)
- SUZUKID(スズキッド)(18)
- BBKテクノロジーズ(14)
- H&H(8)
- アサダ(6)
- 酸素アーク工業(6)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- ペトロカッター(Petrocutter)(2)
- 日東工器(1)
- ノーブランド(1)
- ファイアーランス工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

中型切断器 (アセチレン切断器)
千代田精機(3件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷日本工業規格JIS B 6801該当品付属品火口:3本仕様アセチレン用種別中型切断器(1形1号) ・低圧式全長(mm)460質量(g)吹管:640/火口:65ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20火口No.1・No.2・No.3火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
A型切断器 (アセチレン切断器)
千代田精機(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷日本工業規格JIS B 6802該当品付属品火口:3本仕様アセチレン用種別A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:125ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50火口No.1・No.2・No.3火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
A型切断器火口
千代田精機¥1,998税込¥2,1981本当日出荷全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。適合14LT型式A型質量(g)125使用ガスアセチレン
中型溶接器 (アセチレン溶接器)
千代田精機¥27,980税込¥30,7781台当日出荷日本工業規格JIS B 6801該当品付属品火口:7本種別中型溶接器(B形01号) ・低圧式全長(mm)435質量(g)吹管:490/火口:25使用ガスアセチレン火口No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500火口径(mm)No.200:Φ1.2No.225:Φ1.3No.250:Φ1.4No.315:Φ1.5No.400:Φ1.6No.450:Φ1.7No.500:Φ1.8ガス圧力(MPa)酸素:0.3/アセチレン:0.03使用吹管中型、グリッタMW型
小型溶接器 (アセチレン溶接器)
千代田精機¥22,980税込¥25,2781台当日出荷日本工業規格JIS B 6801該当品付属品火口:5本種別小型溶接器(B形0号)・低圧式全長(mm)380質量(g)吹管:480/火口:25使用ガスアセチレン火口No.50・No.70・No.100・No.140・No.200火口径(mm)No.50:Φ0.7No.70:Φ0.8No.100:Φ0.9No.140:Φ1.0No.200:Φ1.2ガス圧力(MPa)酸素:0.2/アセチレン:0.02使用吹管小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
75°中圧ガウジング吹管
千代田精機¥35,980税込¥39,5781台当日出荷切断能力(mm)#5:幅5~9、深3~6/#6:幅5~9、深3~6/#7:幅7~10、深3~7/#8:幅9~13、深5~10/#9:幅10~17、深5~12/#10:幅10~17、深5~12使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)酸素:#5~#7:0.4、#8~#10:0.5/燃料ガス:#5~#7:0.03、#8~#10:0.04ガス消費量(L/h)#5:酸素500、アセチレン420/#6:酸素500、アセチレン420/#7:酸素500、アセチレン420/#8:酸素770、アセチレン640火口番号#5/#6/#7/#8/#9/#10
スリーガスウェルド(火口付)
千代田精機¥149,800税込¥164,7801台12日以内出荷薄肉ステンレス板、ステンレス管の溶接に特に威力を発揮します。溶接部に隙間があっても、容易に溶接ができます。移動が簡単で現場作業に最適です。TIG溶接機との併用により、さらに用途が広がります。適合ガスAr
クルーリ火口 3段当たり用
千代田精機¥46,980税込¥51,6781個16日以内出荷ワンタッチで、上下・左右自在に火口の角度を調整できます。角方向に可変角度が270°と広く、用途が多様化します。アングルカウンターにより、お好みの切断角度がぴたりと決まります。中圧3段当たりの吹管にご利用いただけます。火口の先端部を替えるだけで、プロパンガス・アセチレンガスのどちらでもご利用いただけます。
クルーリ火口 ミニ3段当たり用
千代田精機¥46,980税込¥51,6781個16日以内出荷ワンタッチで、上下・左右自在に火口の角度を調整できます。角方向に可変角度が270°と広く、用途が多様化します。アングルカウンターにより、お好みの切断角度がぴたりと決まります。中圧3段当たりの吹管にご利用いただけます。火口の先端部を替えるだけで、プロパンガス・アセチレンガスのどちらでもご利用いただけます。
G3厚物切断火口内外管式
千代田精機¥84,980税込¥93,4781個41日以内出荷質量(g)350切断板厚(mm)300~400使用ガスプロパン使用吹管G3直頭切断器、自動機用吹管火口径(Φmm)6
ST厚物切断火口内外管式
千代田精機¥32,980税込¥36,2781個41日以内出荷質量(g)143切断板厚(mm)200~250使用ガスプロパン使用吹管ST直頭切断器、自動機用吹管火口径(Φmm)4
ST直頭・レバー式吹管
千代田精機¥229,800~税込¥252,780~1台26日以内出荷火口の交換のみで、どの燃料ガスにも使用できます。その他【切断酸素消費量】火口No.4:45000L/h・火口No.5:70000L/h・火口No.6:115000L/h全長(mm)1150(火口無し)質量(g)1950切断板厚(mm)火口No.4:200~250、火口No.5:250~300、火口No.6:300~400火口径(mm)4、5、6ガス圧力(MPa)火口No.4:酸素0.6、燃料ガス0.06/火口No.5:酸素0.6、燃料ガス0.06/火口No.6:酸素0.7、燃料ガス0.07ガス消費量(L/h)火口No.4:(予熱酸素3300、アセチレン2000)、(予熱酸素7000、プロパン2000)、(予熱酸素5600、エチレン2800)、(予熱酸素6000、天然ガス3600)/火口No.5:(予熱酸素3300、アセチレン2000)、(予熱酸素7000、プロパン2000)、(予熱酸素5600、エチレン2800)、(予熱酸素6000、天然ガス3600)/火口No.6:(予熱酸素3600、アセチレン3300)、(予熱酸素7900、プロパン2200)、(予熱酸素6000、エチレン2800)、(予熱酸素6800、天然ガス4000)