3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433 質量(g)吹管/645 切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3) 火口なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80 適合1220N火口 全長(mm)517 質量(g)790 接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口 ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540 ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ガス溶断・溶接』には他にこんなカテゴリがあります