A号切断器 Zノバック 512ZF日酸TANAKA5日以内出荷
逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~80mmまでの幅広い板厚の切断用途のい最適です。材質C3771全長(mm)517質量(g)790切断板厚(mm)3~80使用ガスプロパン・エチレン火口なしガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
A号切断器Zノバック日酸TANAKA翌日出荷
逆火を軽減するノバック構造を採用しています。
(一社)日本溶接協会認定品です。
用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業にトラスコ品番224-8304セット内容本体のみサイズ大型A号質量(g)790タイプ関東関西両用切断能力(mm)3~80火口あり適合火口Q1251N/Q1280N
火口 1280N日酸TANAKA6日以内出荷
手動切断火口
使用ガスエチレン呼称A切エチレン用火口取付ねじW16~20使用吹管A号切断器Zノバック火口全長(mm)94
火口 1550L日酸TANAKA5日以内出荷
ガウジング火口
使用ガスプロパン呼称A切用ガウジングLPG火口取付ねじW16-20使用吹管A号切断器Zノバック火口全長(mm)129
火口 1520L日酸TANAKA当日出荷から6日以内出荷
ガウジング火口
使用ガスアセチレン呼称A切用ガウジングアセチレン火口取付ねじW16-20使用吹管A号切断器Zノバック火口全長(mm)111
A号切断器Zノバック日酸TANAKA(1件のレビュー)当日出荷
使用ガスアセチレン切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80適合1220N火口全長(mm)517質量(g)790接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
『ガス溶断・溶接』には他にこんなカテゴリがあります
小型溶接器阪口製作所税込¥12,078~¥10,980~
中型溶接器阪口製作所税込¥12,078~¥10,980~