日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名アセチレン
切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20
火口No.1・No.2・No.3
仕様アセチレン用
付属品火口:3本
種別中型切断器(1形1号) ・低圧式
全長(mm)460
質量(g)吹管:640/火口:65
火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1
ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

A型切断火口
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
使用ガスアセチレン
寸法(mm)ネジ:W16-20
ガス圧力(MPa)酸素/0.3、アセチレン/0.03
バーナーホルダー、ホースホルダー付。
アセチレンボンベ3.6lの運搬が便利です。アセチレンバーナーとの組み合わせに最適。
使用ガスアセチレン
車輪径(Φmm)100
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
使用ガスアセチレン
トラスコ品番281-6016
型式小型
質量(g)490
タイプ関西(塗装)
溶接能力(mm)0.5~2.5
適合火口50~200(5本付)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
アセチレン用のB型切断火口です。
ねじ寸法W18-20
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.05
酸素圧力(MPa)0.5
使用ガスアセチレン
仕様火口先端は自在に曲げることができ、狭い場所での溶接に便利です。 全長…380mm 質量…400g アセチレン・サンソ用 火口…#100、#140―
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100
全長(mm)450
質量(g)650
切断能力(mm)1~30
使用ガスアセチレン
火口無し
ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02
ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300
酸素圧力(MPa)0.2~0.3
火口番号1、2、3
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
切断能力(mm)1~100
全長(mm)500
質量(g)1080
使用ガスアセチレン
溶接能力(mm)2.5~12
火口番号切断火口/123溶接火口/250、315、400、500、630、800、1000
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
小型加熱器用の火口です。アセチレン用です。
ねじ寸法W16-20
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.02
酸素圧力(MPa)0.4
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
使用ガスアセチレン
仕様グリップがにぎりやすいです。 全長…435mm 質量…530g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500―
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン
切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50
火口No.1・No.2・No.3
仕様アセチレン用
付属品火口:3本
種別A型切断器(1形2号) ・低圧式
全長(mm)535
質量(g)吹管:850/火口:125
火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6
ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04
使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
仕様【酸素消費量(L/h)】55~220
全長(mm)250
質量(g)500
溶接能力(mm)0.5~2.5
火口無し
ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02
ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】50~200
酸素圧力(MPa)0.2
火口番号50、70、100、140、200
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口No.50・No.70・No.100・No.140・No.200
付属品火口:5本
種別小型溶接器(B形0号)・低圧式
全長(mm)380
質量(g)吹管:480/火口:25
使用ガスアセチレン
火口径(mm)No.50:Φ0.7No.70:Φ0.8No.100:Φ0.9No.140:Φ1.0No.200:Φ1.2
ガス圧力(MPa)酸素:0.2/アセチレン:0.02
使用吹管小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器
切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)
全長(mm)430
質量(g)610
JIS規格JIS1型1号相当品
火口中切
切断酸素バルブをトリガーに変更。 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現。 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減
用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態)
全長(mm)395
材質(本体)C3771
質量(g)645
使用ガスアセチレン
火口1120N#1~#3
接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
吹管・火口 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。