石筆(平角)50本 箱入りSUZUKID(スズキッド)当日出荷
平角型石筆あらゆる用途で使えます。
鉄などのマーキング作業に使用します。
用途溶接用ケガキ用石筆。材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)寸法(mm)5.0×13.5×80
石筆ホルダ太丸 石筆3本SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)当日出荷
折れにくく、手が汚れず、ポケットに付ける事ができます。
丸石筆用のホルダーセットです。
石筆丸3本付です。
用途鉄板、鉄骨、測量等の線引き。仕様石筆用ホルダー丸用材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)径(Φ)×全長(mm)6.2×127
石筆(太丸)50本 箱入りSUZUKID(スズキッド)当日出荷
太丸型石筆あらゆる用途で使えます。
鉄などのマーキング作業に使用します。
用途溶接用ケガキ用石筆形状太丸材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)寸法(mm)6.2×8.0
石筆(丸) 丸太2X細丸3SUZUKID(スズキッド)3日以内出荷
丸型石筆あらゆる用途で使えます。
鉄などのマーキング作業に使用します。
用途溶接ケガキ用石筆セット内容太丸径6.2×2本、細丸径5×3本材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
K-92用替平角石筆3本SUZUKID(スズキッド)予約販売
石筆ホルダーK-92用の替え石筆です。
用途石筆K-92用替石角セット。材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)長さ(mm)127幅(mm)13.5厚さ(mm)5
石筆(細丸)100本 箱入りSUZUKID(スズキッド)当日出荷
細丸型石筆あらゆる用途で使えます。
鉄などのマーキング作業に使用します。
用途溶接用ケガキ用石筆形状細丸材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)寸法(mm)5.0×80
K-91用替太丸石筆3本SUZUKID(スズキッド)翌日出荷
短くなった石筆も残さずつかえます。
鉄板、鉄骨、測量等の線引きに使用できます。
用途石筆ホルダー(K-91)用替石材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
石筆(角) 角5本SUZUKID(スズキッド)翌々日出荷
溶接や切断時に材料に目安を直接書く際に使用します。
鉄などのマーキング作業に使用します。
用途石筆角5本組み形状角型材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
石筆(平角) 平角4本SUZUKID(スズキッド)翌々日出荷
溶接や切断時に材料に目安を直接書く際に使用します。
鉄などのマーキング作業に使用します。
用途石筆平角4本組形状平角型材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
『石筆・マーカー』には他にこんなカテゴリがあります
皿リングヤマト産業税込¥769¥699
プラグヤマト産業税込¥2,858~¥2,598~
チーズヤマト産業税込¥16,478~¥14,980~
プラグヤマト産業税込¥3,298¥2,998
湾曲板電極ケミカル山本税込¥3,078¥2,798
Air作動弁ヤマト産業税込¥79,178¥71,980