ガス調整器とは、高圧のガスが充填されている産業用ガス容器に取り付け、その充填ガスをガス切断や溶接、加熱などの作業に適した圧力に調整する器具です。例えば、溶接アセチレンを用いた装置では、アセチレンガス容器と酸素ガス容器が用意され、それぞれアセチレン調整器、酸素調整器が取り付けられます。そして、各ガス調整器で適正な圧力に調整されてその混合気が吹管へ供給される構造。なお、酸素調整器には、関東式(袋ナット式)と関西式(チョウネジ式)があるので、地域によって使用器具を選ぶ必要があります。
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3604BD 流量(L/min)50 高圧圧力計(MPa)25 OUT継手種類Φ8.5ホース継手
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器を選びたい。 特長。ハンドルに抗菌、抗ウイルス加工を施し、性能だけでなく衛生面に配慮。本体材質ステンレス製であることに加えOリング材質を選択可能としており、多種多様なガス種へ使用可能。外部ルーク量低減と純度維持の為、SUS316Lメタルダイヤフラムを採用。純度保持のためのクリーンエリアで生産。純度保持のためブルブには真空下でも使用できるフッ素系グリスを採用。出流れ防止の為入口側にフィルターを内蔵
用途分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器をお選びください。
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

高圧圧力計(MPa)25 仕様出口バルブ付 材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、弁座:C3604BD、弁シート:PCTFE 付属品ボンベパッキン(ナイロン)×2枚 質量(kg)3.1 適合ガス一般産業ガス用
1台
75,980 税込83,578
23日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B516-RM 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS) 質量(kg)1.55 材質(本体)C3604、Niメッキ 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)480(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6 バルブ無し
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B510-RM 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS) 質量(kg)1.55 材質(本体)C3604、Niメッキ 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)380(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1 バルブ無し
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

千代田精機装置用調整器
高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。 酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。 圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
使用ガスガス 適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等 材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B 一次側圧力(MPa)15.0以下 調整圧力(MPa)0.2~1.5 標準流量(m3/h)155 一次側圧力計(MPa)0~25 二次側圧力計(MPa)0~2.5 使用温度(℃)-10~60 接続W22山14、Φ10スリーブ付き Cv値0.32 質量(kg)3.5
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・腐食性ガスに対して耐食性のある材料を使用した調整器です。
質量(kg)2.5 二次側圧力計(MPa)0.4(最高使用圧力0.2) 二次側圧力(MPa)0.1~0.6 流れ方向右高圧
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3604BD 流量(L/min)25
1台
16,980 税込18,678
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度 -60~40℃の幅広い範囲でご使用頂ける大流量調整器です。
用途気密・耐圧・高圧充填 集合装置用 仕様フィルタ粗さ(μm):40 質量(kg)14 使用圧力(MPa)二次側:0.4~0.99 使用温度(℃)ー60~40 接続入口:Rc1"、出口:Rc1" 使用ガスO2/N2/Ar/Air/He/H2/CNG 標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 300 H2,He: 600(P1=5MPa,P2=0.99MPa) 最大流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 600 H2,He: 1200(P1=5MPa,P2=0.99MPa) 関連資料(0.62MB)
1台
1,019,800 税込1,121,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
仕様フィルタ粗さ(μm):40 材質本体:C3604B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3771B、C3604B、SUS304、C2700T、SUS316 質量(kg)3.3 最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa) 使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99 使用温度(℃)ー60~40 接続入口:W22-14(右) オネジ (R)、出口:W22-14(右) オネジ (R) 使用ガスCNG、C2H4、CH4 一次側圧力(MPa)1~20 標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa) 関連資料(0.91MB)
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

仕様フィルタ粗さ(μm):40 材質本体:A2024B/ダイアフラム:低温用NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、SUS316L、PTFE 最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa) 使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99 使用温度(℃)ー45~40 接続入口:W22-14 (左)袋ナット(P)、出口:W22-14山 (右) オネジ (R) 一次側圧力計(MPa)40 一次側圧力(MPa)1.3~20 二次側圧力計(MPa)1.6 標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa) 関連資料(0.91MB)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B506-RM 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS) 質量(kg)1.55 材質(本体)C3604、Niメッキ 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)270(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6 バルブ無し
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B504-RM 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS) 質量(kg)1.55 材質(本体)C3604、Niメッキ 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)120(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.4 バルブ無し
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質AC3A OUT継手種類Rc1 IN継手種類Rc1
1台
289,800 税込318,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質ADC OUT継手種類Rc3/4 IN継手種類Rc1/2
1台
149,800 税込164,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3604BD 流量(L/min)50
1台
119,800 税込131,780
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質SUS316 流量(L/min)max1500
1台
599,800 税込659,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3604BE 流量(L/min)max4000 高圧圧力計(MPa)1.6
1台
579,800 税込637,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3604BE 流量(L/min)max1500
1台
499,800 税込549,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3771BE
1台
43,980 税込48,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3604BE 流量(L/min)500 高圧圧力計(MPa)25
1台
189,800 税込208,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質SUS316 流量(L/min)200 高圧圧力計(MPa)25 OUT継手種類Rc1/4
1台
179,800 税込197,780
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3771BE 流量(L/min)300 高圧圧力計(MPa)25 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
54,980 税込60,478
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3771BE 流量(L/min)100 高圧圧力計(MPa)25 OUT継手種類Φ8.5ホース継手
1台
57,980 税込63,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2段式圧力調整器構造かつ、本体・接ガス部がSUS316製で、高純度ガス等の供給に最適です。
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質SUS316 使用圧力(MPa)P2圧力max0.6 流量(L/min)選定:15 低圧圧力計(MPa)1
1台
129,800 税込142,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3604BD 使用圧力(MPa)P2圧力max0.6 流量(L/min)選定:15 低圧圧力計(MPa)1
1台
85,980 税込94,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3604BD 使用圧力(MPa)P2圧力max0.6 流量(L/min)選定:30 低圧圧力計(MPa)1
1台
54,980 税込60,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3604BD 使用圧力(MPa)max0.4 高圧圧力計(MPa)30 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
86,980 税込95,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3604BD 流量(L/min)25 高圧圧力計(MPa)25 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
49,980 税込54,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3604BD 流量(L/min)25 高圧圧力計(MPa)25 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3604BD 流量(L/min)25 高圧圧力計(MPa)25 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
34,980 税込38,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3604BD 流量(L/min)25 高圧圧力計(MPa)25 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質SUS316 使用圧力(MPa)0.55 流量(L/min)50 低圧圧力計(MPa)1 OUT継手種類Rc1/4 IN継手種類W22-14山(右)オス
1台
389,800 税込428,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3604BD 使用圧力(MPa)0.55 流量(L/min)100 低圧圧力計(MPa)1 OUT継手種類Rc1/4 IN継手種類W22-14山(右)オス
1台
169,800 税込186,780
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3604BD 低圧圧力計(MPa)1.6 入口圧力(MPa)20 流量ボンベ取付 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
129,800 税込142,780
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質SUS316 OUT継手種類Rc1/4
1台
299,800 税込329,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3604BD OUT継手種類Rc1/4
1台
109,800 税込120,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3604BD 入口圧力(MPa)30
1台
61,980 税込68,178
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3604BD 流量(L/min)25 高圧圧力計(MPa)25 OUT継手種類Φ8.5ホース継手
1台
31,980 税込35,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります