ガス調整器 :「CO2調整器」の検索結果
関連キーワード
溶接用シールドガス製造を主とした2種成分ガスを、設定した比率で混合されるよう設計されたガスミキサーです。
仕様内流量では同じ混合比率での供給が可能です。
用途溶接用シールドガスの精製
質量(kg)約26.3
電源100VAC 50/60Hz 0.5A
温度(℃)(ガス)-18~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)705×476×264
精度(混合)±1.5%CO2
接続(供給ガス)1/2インチNPTめねじ、(混合ガス)1/2インチNPTめねじ
環境温度範囲(℃)0~40
比率(混合)20%CO2/Ar
RoHS指令(10物質対応)対応
供給圧力(MPa)0.69~0.86(100~125PSIG)、0.07~0.34(10~50PSIG)
流量0~20.1Nm3/h(0~750SCFH)
1台
¥689,800
税込¥758,780
32日以内出荷
溶接用シールドガス製造を主とした2種成分ガスを、設定した比率で混合されるよう設計されたガスミキサーです。
仕様内流量では同じ混合比率での供給が可能です。
用途溶接用シールドガスの精製
質量(kg)約29.5
電源100VAC 50/60Hz 0.5A
温度(℃)(ガス)-18~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×490×260
精度(混合)±5%×CO2設定濃度(20%CO2/Arの時±1%CO2)
接続(供給ガス)1/2インチNPTめねじ、(混合ガス)1/2インチNPTめねじ
環境温度範囲(℃)0~40
比率(混合)0~50%CO2/Ar
RoHS指令(10物質対応)対応
供給圧力(MPa)0.69~0.86(100~125PSIG)、0.07~0.34(10~50PSIG)
流量0~20.1Nm3/h(0~750SCFH)
1台
¥759,800
税込¥835,780
32日以内出荷
『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガス調整器
- 逆火防止器
- 溶接ガスホース
- ガスリール
- 溶接カプラ
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。