ガス調整器 :「サンアーク」の検索結果
・アルゴン用の調整器です。・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガスアルゴン
適合Ar
トラスコ品番126-7604
質量(kg)1.0
最大流量(L/min)25
接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口
一次側使用範囲(MPa)2~15
二次側使用範囲(MPa)0.4±0.1
一次側圧力計(MPa)25
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガス調整器
- 逆火防止器
- 溶接ガスホース
- ガスリール
- 溶接カプラ
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。