ガス調整器 :「凍結防止ヒーター 樹脂管」の検索結果
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
仕様フィルタ粗さ(μm):40
材質本体:A2024B/ダイアフラム:低温用NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、SUS316L、PTFE
最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99
使用温度(℃)ー45~40
接続入口:W22-14 (左)袋ナット(P)、出口:W22-14山 (右) オネジ (R)
使用ガスエチレン
一次側圧力計(MPa)40
一次側圧力(MPa)1.3~20
二次側圧力計(MPa)1.6
標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
関連資料(0.91MB)
1台
¥119,800
税込¥131,780
63日以内出荷
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
用途シールドガス熟成容器取付用
仕様フィルタ粗さ(μm):40
材質本体:A5056B/ダイアフラム:ピストンローリング: NBR, ダイアフラム: SUS304/弁材:一段側:PCTFE, 二段側: PTFE/その他:C3771B..C3604B. NBR. PA. PCTFE
質量(kg)2.5
使用温度(℃)ー45~40
一次側圧力計(MPa)25
関連資料(0.93MB)
『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガス調整器
- 逆火防止器
- 溶接ガスホース
- ガスリール
- 溶接カプラ
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
ガス調整器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。