ガス調整器 :「圧力計 16MPa」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマト産業SSミニーAC
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接ライン用 仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:IIR/その他:C3604B・SUS304 質量(kg)1.1 使用温度(℃)-10~40 使用ガスアセチレン 標準流量(m3/h)3.2(P2=0.1MPa) 一次側圧力(MPa)0.05~0.12 二次側圧力計(MPa)0.2 最大流量(m3/h)4.0(P2=0.1MPa)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ヤマト産業SSミニ
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接シールドガスライン用 材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304 質量(kg)1.1 使用温度(℃)-10~40 一次側圧力(MPa)0.5~0.99 二次側圧力計(MPa)1
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤマト産業SSミニーLP
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接ライン用 仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:NBR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304 質量(kg)1.1 使用温度(℃)-10~40 使用ガスプロパン 標準流量(m3/h)4.8(P2=0.1MPa) 一次側圧力(MPa)0.05~0.19 二次側圧力計(MPa)0.2 最大流量(m3/h)6.0(P2=0.1MPa)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります