二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。
ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B
質量(kg)1.9
標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
一次側圧力(MPa)2~15
最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
二次側圧力(MPa)0.02~0.26
流れ方向右高圧
入口管接続口径W22-14(右)袋ナット(P)
出口管接続口径バルブ付Rc1/4
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)1.9
最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能付きです。
用途温度降下ガス分析機用、研究用
質量(kg)1.3
材質(本体)ステンレス
使用圧力(MPa)(1次側)2~15MPa、(2次側)0.1~0.6MPa
・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
トラスコ品番434-4782
材質本体:C3604B/ダイアフラム:1段目SUS304、2段目SUS316L/弁材:PCTFE、PTFE/シートパッキン:PCTFE、PTFE/その他:C3604B
接続口径(入口)W26-14山(右)袋ナット(P)/(出口)Rc1/4
質量(kg)1.3
最大流量(L/min)5(露点-50℃以下)
一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15)
一次側圧力(MPa)2~20
二次側圧力計(MPa)0.25(最高使用圧力0.1)
二次側圧力(MPa)0.01~0.1
標準流量(L/min)5(露点-50℃以下)
流れ方向右高圧
1台
¥87,980
税込¥96,778
欠品中
・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:SUS304/弁材:PCTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B
質量(kg)1.3
一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15)
一次側圧力(MPa)2~20
二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.66)
二次側圧力(MPa)0.05~0.99
流れ方向右高圧
圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能付きです。微圧用です。
用途温度降下ガス分析機用、研究用、インキュベータ用
流体炭酸ガス
トラスコ品番434-4812
接続口径(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4
質量(kg)1.3
材質(本体)ステンレス
使用圧力(MPa)(1次側)2~15MPa、(2次側)0.01~0.1MPa
標準流量(L/min)5
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
汎用性が高く、0.02MPaの微圧制御可能な二段式圧力調整器です。二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
質量(kg)1.9
フィルター粗さ:600メッシュ
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.02~0.6
標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
流れ方向右高圧
・汎用性が高く、0.02MPaまでの微圧制御が可能な二段式圧力調整器です。・二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
トラスコ品番851-3252
材質C3604B
質量(kg)1.9
最大流量(L/min)30(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
一次側圧力(MPa)2~15
アズワン品番64-5040-18
二次側圧力(MPa)0.02~0.6
標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガス調整器
- 逆火防止器
- 溶接ガスホース
- ガスリール
- 溶接カプラ
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。