絞り込み
ブランド
  • 阪口製作所
  • 日酸TANAKA(119)
  • ユタカ(Crown)(117)
  • ヤマト産業(112)
  • 千代田精機(69)
  • 小池酸素工業(39)
  • アサダ(26)
  • エスコ(17)
  • イチネンTASCO(17)
  • BBKテクノロジーズ(15)
  • PROTEX(14)
  • パナソニックコネクト(10)
  • アットアロマ(8)
  • EDWIN(7)
  • SUZUKID(スズキッド)(5)
  • マイト工業株式会社(5)
  • 信越化学工業(3)
  • スズキ機工(3)
  • H&H(2)
使用ガス
  • MAG(1)
  • アセチレン(4)
  • アルゴン(10)
  • エチレン(1)
  • プロパン(4)
  • ヘリウム(4)
  • 炭酸ガス(CO2)(9)
  • 空気(2)
  • 窒素(11)
  • 酸素(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アセチレン調整器逆火防止器内蔵 阪口製作所アセチレン調整器逆火防止器内蔵阪口製作所(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン仕様逆火防止形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)2使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09寸法(幅W×高さH)(mm)275×260低圧圧力計(MPa)0.2一次側圧力(MPa)~1.55標準流量2NM3/h二次側圧力(MPa)0.01~0.1
アルゴン調整器 阪口製作所アルゴン調整器阪口製作所(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
付属品ダイヘン製溶接機用変換アダプタ質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH)(mm)160×180使用ガスアルゴン二次側圧力(MPa)0.3標準流量(L/min)25
窒素調整器 阪口製作所窒素調整器阪口製作所(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
適合ガス窒素適合N2質量(kg)1.4ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25使用範囲0.2~0.99
プロパン調整器 阪口製作所プロパン調整器阪口製作所(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
使用ガスプロパン適合LPG質量(kg)1.3ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)6
アセチレン調整器 阪口製作所アセチレン調整器阪口製作所(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
使用ガスアセチレン質量(kg)1.8ねじ入口/M22×2.0アセチレン枠式出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2
酸素調整器(関東式) 阪口製作所酸素調整器(関東式)阪口製作所(21件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口質量(kg)1.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99寸法(幅W×高さH)(mm)185×165一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式) 阪口製作所酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式)阪口製作所(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
質量(kg)1.7ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型) 阪口製作所炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)阪口製作所(9件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス炭酸ガス適合CO2接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ質量(kg)2.7使用圧力範囲(MPa)~0.3標準流量(L/min)25
酸素調整器(関西式) 阪口製作所酸素調整器(関西式)阪口製作所(10件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素質量(kg)1.5寸法(幅W×高さH)(mm)185×155一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
酸素調整器逆火防止器内蔵 (関西式) 阪口製作所酸素調整器逆火防止器内蔵 (関西式)阪口製作所(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
質量(kg)1.6ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ規格関西式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99機能逆火防止使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) 阪口製作所炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)阪口製作所(6件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
使用ガス炭酸ガス付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ適合CO2寸法(mm)入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8)質量(kg)2.3電源100V/190W使用圧力範囲(MPa)0.1~0.3寸法(幅W×高さH)(mm)170×180低圧圧力計(MPa)0.6標準流量25NL/min二次側圧力(MPa)~0.5
LP工業用調整器 阪口製作所LP工業用調整器阪口製作所(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
使用ガスプロパン適合LPG形状入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口質量(kg)1.2使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)6
アルゴン炭酸調整器 流量計2連式 阪口製作所アルゴン炭酸調整器 流量計2連式阪口製作所
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
流量計2連式のアルゴン炭酸調整器です。
質量(kg)2使用圧力(MPa)0.3(設定圧力)ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25標準流量(L/min)25
炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) 阪口製作所炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)阪口製作所
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
ヒーター内蔵型の炭酸ガス調整器です。
質量(kg)2.5使用圧力(MPa)0.1~0.3ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガスCO2高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.6標準流量(L/min)25
窒素調整器 阪口製作所窒素調整器阪口製作所
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.2~0.99ねじ寸法入口:関西式W23-14(右)プラグネジ、出口:M16×1.5(右)プラグネジ適合ガス窒素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
酸素調整器(関西式)スパナ付 阪口製作所酸素調整器(関西式)スパナ付阪口製作所
12,980税込14,278
1台
当日出荷
使用ガス酸素質量(kg)1.8ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
メモリーエースMAG 30L用 阪口製作所メモリーエースMAG 30L用阪口製作所
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
トーチ先端のガス流量を測定します。
口径(Φmm)ロート:28目盛間隔1L/min適合ガスMAG流量(L/min)測定:5~30チューブ長さ(mm)フレキシブル:250
メモリーエースCO2 30L用 阪口製作所メモリーエースCO2 30L用阪口製作所
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
トーチ先端のガス流量を測定します。
口径(Φmm)ロート:28目盛間隔1L/min適合ガスCO2流量(L/min)測定:~30チューブ長さ(mm)フレキシブル:250
ヘリウム調整器 阪口製作所ヘリウム調整器阪口製作所(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
適合ガスヘリウム適合He質量(kg)1.4ねじ入口/W21-14(左)袋ナット、出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用範囲0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25タケノコ径(Φmm)8
酸素調整器(関東式)スパナ付 阪口製作所酸素調整器(関東式)スパナ付阪口製作所
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
使用ガス酸素質量(kg)1.8ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
特高圧調整器 阪口製作所特高圧調整器阪口製作所
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
特高圧調整器です。
高圧圧力計(MPa)25
炭酸配管用 ガス調整器 阪口製作所炭酸配管用 ガス調整器阪口製作所
16,980税込18,678
1台
当日出荷
適合ガス炭酸ガス質量(kg)1.4ねじ入口/3/4-16UNF(右)袋ナット出口/M12×1.0(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5圧力計(MPa)1標準流量(L/min)25
エチレン調整器 阪口製作所エチレン調整器阪口製作所
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
質量(kg)2.7使用圧力(MPa)0.1~0.3ねじ寸法入口:W22-14(左)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(左)プラグネジ適合ガスエチレン高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(L/min)~20
酸素配管用ガス調整器 阪口製作所酸素配管用ガス調整器阪口製作所
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(右)袋ナット 出口側:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.2使用圧力(MPa)0.1~0.5適合ガス酸素標準流量(m3/h)25圧力計(MPa)1タケノコ(mm)出口:8
プロパン配管用 ガス調整器 阪口製作所プロパン配管用 ガス調整器阪口製作所
8,998税込9,898
1台
当日出荷
適合ガスプロパン質量(kg)1.2ねじ入口/3/4-16UNF(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09標準流量(m3/h)4圧力計(MPa)0.2
装置用大流量圧力調整器 阪口製作所装置用大流量圧力調整器阪口製作所
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
質量(kg)8.6使用圧力範囲(MPa)低圧:0.1~0.99適合ガスO2、N2、Ar、He、CO2高圧圧力計(MPa)6低圧圧力計(MPa)1.6標準流量(m3/h)410
特殊調整器 阪口製作所特殊調整器阪口製作所
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
質量(kg)2使用圧力(MPa)0.02~0.3ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット/出口:M12×1.0(右)プラグネジ高圧圧力計(MPa)25標準流量(m3/h)25圧力計(MPa)0.5
炭酸機器制御用調整器 阪口製作所炭酸機器制御用調整器阪口製作所
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
炭酸機器制御用の調整器です。
質量(kg)1使用圧力範囲(MPa)設定圧力0.85標準流量(m3/h)25
集合装置用大流量調整器 阪口製作所集合装置用大流量調整器阪口製作所
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
集合装置用の大流量調整器です。
窒素配管用調整器 阪口製作所窒素配管用調整器阪口製作所
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
配管用の窒素調整器です。
質量(kg)1.4使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5ねじ寸法入口:3/4ー16UNF(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガス窒素流量(L/min)25圧力計(MPa)1
二段減圧調整器二段 阪口製作所二段減圧調整器二段阪口製作所
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
質量(kg)2.1使用圧力(MPa)0.02~0.3ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガス窒素、アルゴン高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.5標準流量(L/min)25
二段減圧調整器二段 阪口製作所二段減圧調整器二段阪口製作所
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
質量(kg)1.9使用圧力(MPa)0.02~0.3ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガス酸素、窒素、アルゴン、空気高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.5標準流量(L/min)25
二段減圧調整器 阪口製作所二段減圧調整器阪口製作所
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
質量(kg)1.8使用圧力(MPa)0.38(設定圧力)ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガス酸素、窒素、アルゴン、空気高圧圧力計(MPa)25標準流量(L/min)25
ヘリウム調整器 阪口製作所ヘリウム調整器阪口製作所
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
質量(kg)1.1使用圧力(MPa)0.3(設定圧力)ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:プッシュ注入弁適合ガスヘリウム高圧圧力計(MPa)25標準流量(m3/h)25
アセチレン配管用ガス調整器 阪口製作所アセチレン配管用ガス調整器阪口製作所
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(左)袋ナット 出口側:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)1.2使用圧力(MPa)0.01~0.09適合ガスアセチレン標準流量(m3/h)4圧力計(MPa)0.2タケノコ(mm)出口:9
アルゴン配管用ガス調整器 阪口製作所アルゴン配管用ガス調整器阪口製作所
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(右)袋ナット 出口側:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.1~0.5適合ガスアルゴン圧力計(MPa)1標準流量(L/min)25タケノコ(mm)出口:8
炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)ホースジョイント6Φ 阪口製作所炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)ホースジョイント6Φ阪口製作所
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
使用ガス炭酸ガス適合本体R-8Lノーヒーター型

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

ガス調整器