絞り込み
使用ガス
  • MAG(1)
  • アセチレン(4)
  • アルゴン(10)
  • エチレン(1)
  • プロパン(4)
  • ヘリウム(3)
  • 炭酸ガス(CO2)(9)
  • 空気(2)
  • 窒素(11)
  • 酸素(12)
ブランド
  • 阪口製作所
  • 日酸TANAKA(118)
  • ヤマト産業(107)
  • 千代田精機(69)
  • 小池酸素工業(35)
  • アサダ(26)
  • ユタカ(Crown)(24)
  • イチネンTASCO(17)
  • BBKテクノロジーズ(15)
  • パナソニックコネクト(10)
  • エスコ(5)
  • SUZUKID(スズキッド)(5)
  • マイト工業株式会社(5)
  • スズキ機工(3)
  • H&H(2)
  • 信越化学工業(2)
  • 不易糊工業(フエキ)(2)
  • 山本電機製作所(2)
  • 東安(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用ガス」から絞り込む
MAG(1)
アセチレン(4)
アルゴン(10)
エチレン(1)
プロパン(4)
ヘリウム(3)
炭酸ガス(CO2)(9)
空気(2)
窒素(11)
酸素(12)
  • 酸素調整器(関東式) 阪口製作所

    酸素調整器(関東式)

    阪口製作所(21件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
    寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口質量(kg)1.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99寸法(幅W×高さH)(mm)185×165使用ガス酸素一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
  • アルゴン調整器 阪口製作所

    アルゴン調整器

    阪口製作所(4件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
    付属品ダイヘン製溶接機用変換アダプタ質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH)(mm)160×180使用ガスアルゴン二次側圧力(MPa)0.3標準流量(L/min)25
  • 炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型) 阪口製作所

    炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)

    阪口製作所(9件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
    適合CO2接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ質量(kg)2.7使用圧力範囲(MPa)~0.3使用ガス炭酸ガス標準流量(L/min)25
  • 窒素調整器 阪口製作所

    窒素調整器

    阪口製作所(6件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷
    適合N2質量(kg)1.4ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用範囲0.2~0.99適合ガス窒素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • アセチレン調整器 阪口製作所

    アセチレン調整器

    阪口製作所(5件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.8ねじ入口/M22×2.0アセチレン枠式出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09使用ガスアセチレン高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2
  • プロパン調整器 阪口製作所

    プロパン調整器

    阪口製作所(5件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    適合LPG質量(kg)1.3ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09使用ガスプロパン高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)6
  • アセチレン調整器逆火防止器内蔵 阪口製作所

    アセチレン調整器逆火防止器内蔵

    阪口製作所(5件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
    仕様逆火防止形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)2使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09寸法(幅W×高さH)(mm)275×260使用ガスアセチレン低圧圧力計(MPa)0.2一次側圧力(MPa)~1.55標準流量2NM3/h二次側圧力(MPa)0.01~0.1
  • 酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式) 阪口製作所

    酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式)

    阪口製作所(6件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.7ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • 酸素調整器逆火防止器内蔵 (関西式) 阪口製作所

    酸素調整器逆火防止器内蔵 (関西式)

    阪口製作所(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.6ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ規格関西式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99機能逆火防止使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • 酸素調整器(関西式) 阪口製作所

    酸素調整器(関西式)

    阪口製作所(10件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
    質量(kg)1.5寸法(幅W×高さH)(mm)185×155使用ガス酸素一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
  • アルゴン炭酸調整器 流量計2連式 阪口製作所

    アルゴン炭酸調整器 流量計2連式

    阪口製作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    流量計2連式のアルゴン炭酸調整器です。
    質量(kg)2使用圧力(MPa)0.3(設定圧力)ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25標準流量(L/min)25
  • 炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) 阪口製作所

    炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)

    阪口製作所(6件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
    付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ適合CO2寸法(mm)入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8)質量(kg)2.3電源100V/190W使用圧力範囲(MPa)0.1~0.3寸法(幅W×高さH)(mm)170×180使用ガス炭酸ガス低圧圧力計(MPa)0.6標準流量25NL/min二次側圧力(MPa)~0.5
  • LP工業用調整器 阪口製作所

    LP工業用調整器

    阪口製作所(6件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
    適合LPG形状入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口質量(kg)1.2使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09使用ガスプロパン低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)6
  • 炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) 阪口製作所

    炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)

    阪口製作所
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ヒーター内蔵型の炭酸ガス調整器です。
    質量(kg)2.5使用圧力(MPa)0.1~0.3適合ガスCO2高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.6
  • 酸素調整器(関西式)スパナ付 阪口製作所

    酸素調整器(関西式)スパナ付

    阪口製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.8ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • 窒素調整器 阪口製作所

    窒素調整器

    阪口製作所
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.2~0.99ねじ寸法入口:関西式W23-14(右)プラグネジ、出口:M16×1.5(右)プラグネジ適合ガス窒素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • 炭酸配管用 ガス調整器 阪口製作所

    炭酸配管用 ガス調整器

    阪口製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.4ねじ入口/3/4-16UNF(右)袋ナット出口/M12×1.0(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガス炭酸ガス圧力計(MPa)1標準流量(L/min)25
  • メモリーエースMAG 30L用 阪口製作所

    メモリーエースMAG 30L用

    阪口製作所
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    トーチ先端のガス流量を測定します。
    口径(Φmm)ロート:28目盛間隔1L/min適合ガスMAG流量(L/min)測定:5~30チューブ長さ(mm)フレキシブル:250
  • メモリーエースCO2 30L用 阪口製作所

    メモリーエースCO2 30L用

    阪口製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    トーチ先端のガス流量を測定します。
    口径(Φmm)ロート:28目盛間隔1L/min適合ガスCO2流量(L/min)測定:~30チューブ長さ(mm)フレキシブル:250
  • ヘリウム調整器 阪口製作所

    ヘリウム調整器

    阪口製作所(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    適合He質量(kg)1.4ねじ入口/W21-14(左)袋ナット、出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用範囲0.2~0.99適合ガスヘリウム高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25タケノコ径(Φmm)8
  • プロパン配管用 ガス調整器 阪口製作所

    プロパン配管用 ガス調整器

    阪口製作所
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)1.2ねじ入口/3/4-16UNF(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09適合ガスプロパン標準流量(m3/h)4圧力計(MPa)0.2
  • 特高圧調整器 阪口製作所

    特高圧調整器

    阪口製作所
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    4日以内出荷
    特高圧調整器です。
    高圧圧力計(MPa)25
  • 炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)ホースジョイント6Φ 阪口製作所

    炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)ホースジョイント6Φ

    阪口製作所
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    適合本体R-8Lノーヒーター型使用ガス炭酸ガス
  • 配管用流量計 阪口製作所

    配管用流量計

    阪口製作所
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    6日以内出荷
  • 特殊調整器 阪口製作所

    特殊調整器

    阪口製作所
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    質量(kg)2使用圧力(MPa)0.02~0.3ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット/出口:M12×1.0(右)プラグネジ高圧圧力計(MPa)25
  • 炭酸機器制御用調整器 阪口製作所

    炭酸機器制御用調整器

    阪口製作所
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷
    炭酸機器制御用の調整器です。
    質量(kg)1使用圧力範囲(MPa)設定圧力0.85標準流量(m3/h)25
  • 集合装置用大流量調整器 阪口製作所

    集合装置用大流量調整器

    阪口製作所
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    4日以内出荷
    集合装置用の大流量調整器です。
  • 窒素配管用調整器 阪口製作所

    窒素配管用調整器

    阪口製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷
    配管用の窒素調整器です。
    質量(kg)1.4使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5ねじ寸法入口:3/4ー16UNF(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガス窒素流量(L/min)25圧力計(MPa)1
  • 二段減圧調整器二段 阪口製作所

    二段減圧調整器二段

    阪口製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)2.1使用圧力(MPa)0.02~0.3ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガス窒素、アルゴン高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.5標準流量(L/min)25
  • 二段減圧調整器二段 阪口製作所

    二段減圧調整器二段

    阪口製作所
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.9使用圧力(MPa)0.02~0.3ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガス酸素、窒素、アルゴン、空気高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.5標準流量(L/min)25
  • 二段減圧調整器 阪口製作所

    二段減圧調整器

    阪口製作所
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.8使用圧力(MPa)0.38(設定圧力)ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガス酸素、窒素、アルゴン、空気高圧圧力計(MPa)25標準流量(L/min)25
  • エチレン調整器 阪口製作所

    エチレン調整器

    阪口製作所
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)2.7使用圧力(MPa)0.1~0.3ねじ寸法入口:W22-14(左)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(左)プラグネジ適合ガスエチレン高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(L/min)~20
  • ヘリウム調整器 阪口製作所

    ヘリウム調整器

    阪口製作所
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.1使用圧力(MPa)0.3(設定圧力)ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:プッシュ注入弁適合ガスヘリウム高圧圧力計(MPa)25標準流量(m3/h)25
  • アセチレン配管用ガス調整器 阪口製作所

    アセチレン配管用ガス調整器

    阪口製作所
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    4日以内出荷
    配管用ガス圧力調整器
    接続口径入口側:3/4-16UNF(左)袋ナット 出口側:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)1.2使用圧力(MPa)0.01~0.09適合ガスアセチレン標準流量(m3/h)4圧力計(MPa)0.2タケノコ(mm)出口:9
  • 酸素配管用ガス調整器 阪口製作所

    酸素配管用ガス調整器

    阪口製作所
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    配管用ガス圧力調整器
    接続口径入口側:3/4-16UNF(右)袋ナット 出口側:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.2使用圧力(MPa)0.1~0.5適合ガス酸素標準流量(m3/h)25圧力計(MPa)1タケノコ(mm)出口:8
  • アルゴン配管用ガス調整器 阪口製作所

    アルゴン配管用ガス調整器

    阪口製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    配管用ガス圧力調整器
    接続口径入口側:3/4-16UNF(右)袋ナット 出口側:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.1~0.5適合ガスアルゴン圧力計(MPa)1標準流量(L/min)25タケノコ(mm)出口:8
  • 酸素調整器(関東式)スパナ付 阪口製作所

    酸素調整器(関東式)スパナ付

    阪口製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.8ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25

『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

ガス調整器