絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • 日酸TANAKA(119)
  • ユタカ(Crown)(117)
  • ヤマト産業(112)
  • 千代田精機(63)
  • 小池酸素工業(39)
  • 阪口製作所(37)
  • エスコ(17)
  • イチネンTASCO(17)
  • BBKテクノロジーズ(15)
  • PROTEX(15)
  • パナソニックコネクト(10)
  • アットアロマ(8)
  • EDWIN(7)
  • SUZUKID(スズキッド)(5)
  • マイト工業株式会社(5)
  • 信越化学工業(3)
  • スズキ機工(3)
  • H&H(2)
使用ガス
  • 酸素(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸素調節器2次側ゲージ アサダ酸素調節器2次側ゲージアサダ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
黒×白使用ガス酸素
酸素調整器1次側ゲージ アサダ酸素調整器1次側ゲージアサダ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
黒×白使用ガス酸素
調整バルブ アサダ調整バルブアサダ(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
チャージングホースプラス2 アサダチャージングホースプラス2アサダ
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
クイックジョイント/低圧M10 アサダクイックジョイント/低圧M10アサダ
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
カプラで簡単ジョイント
タイプR-134a/低圧用アズワン品番64-6753-75ホース接続口M10
マニホールド/HFO-1234YF アサダマニホールド/HFO-1234YFアサダ
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
日本市場で主流のボールバルブ式マニホールド。 日本が基準とするアメリカのHFO-1234yf規格 SAE J2888、SAE J639適合品。 新冷媒対応
付属品HFO1234yfマニホールド本体、HFO1234yf用低圧クイックジョイント、HFO1234yf用高圧クイックジョイント、HFO1234yf用ホース12mm 1.5青150cm、HFO1234yf用ホース12mm 1.5赤150cm、HFO1234yf用ホース12mm 1.5黄150cm、ボールバルブ1/4"メス×12mm×1.5メス、HFO1234yf用ボンベアダプタアズワン品番64-6748-68ホース接続口M12-1.5メス圧力(MPa)2.4(低圧)、3.5(高圧)
フレアシールキャップ5P アサダフレアシールキャップ5Pアサダ
699税込769
1パック(5個)
3日以内出荷
銅管用継手
仕様フレアシールキャップ1/4"アズワン品番65-2353-70
アンモニアチャージングホース アサダアンモニアチャージングホースアサダ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
アンモニア用高耐久性ホース NH3(R717)
酸素調整器 アサダ酸素調整器アサダ
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
使用ガス酸素
ドラム缶アダプタ アサダドラム缶アダプタアサダ
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
100Lドラム缶用。 ドラム缶アダプタを使用することにより、冷媒を大気中にもらさず、合法的な回収が可能。
アズワン品番65-2354-01
チヤージングホース/HFOー1234YF アサダチヤージングホース/HFOー1234YFアサダ
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から翌々日出荷
HFO-1234yf冷媒 サービスツール 新冷媒対応
長さ(cm)150常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)24.5ホース接続口M12-1.5メス
チャージングホース アサダチャージングホースアサダ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
シンクウゲージ アサダシンクウゲージアサダ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
赤色の置き針装備で、真空チェックの圧力変化の有無が一目で判定可能。 置き針付きゲージ
用途冷媒回収後のシステム内の真空試験、冷媒回収前のボンベ内の真空度チェックに。ねじ径1/8"NPTアズワン品番64-6753-25ゲージ径(Φmm)Φ80圧力(MPa)0~-0.1
ショートホース アサダショートホースアサダ
12,980税込14,278
1個
欠品中
ゲージアダプタ1/4 アサダゲージアダプタ1/4アサダ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
マニホールドゲージに接続して使用。 マニホールドゲージでシステムや回収ボンベの圧力チェックなどが可能に。 CFC、HCFC、HFC全てに使用が可能な高性能ボールバルブ。 ボールバルブ式のため、開閉がハンドル位置で一目瞭然。
用途圧力計取付け用ボールバルブ 冷媒放出防止アズワン品番65-2353-75接続サイズ1/4"オスフレア×1/8"メスNPT
クイツクジヨイント/HFOー1234YF アサダクイツクジヨイント/HFOー1234YFアサダ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
カーエアコン用サービスツール 新冷媒対応
ホース接続口M12-1.5メス
エコポンプPー1100 アサダエコポンプPー1100アサダ
679,800税込747,780
1個
翌日出荷
低圧冷媒を液状で回収。 R141bやシステムクリーナなどの洗浄剤を使用し、既設冷媒配管を高速洗浄。
用途低圧冷媒の液回収用。 既設冷媒配管洗浄(洗浄剤洗浄方式)に。適合洗浄剤:R11、R113、R123、R12、R134a、R22、R141b、システムクリーナCF-20など吐出量(L/min)18(50Hz)・21.6(60Hz)最大吐出圧力(MPa)0.45アズワン品番65-2353-67ポートサイズ3/4"オスフレア
イケイアダプタ3/8X1/2 アサダイケイアダプタ3/8X1/2アサダ
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
ポートサイズ変更に。 サイズの異なる接続に。
サイズ(inch)3/8×1/2オスアズワン品番64-6754-25
ACダイインジエクタ アサダACダイインジエクタアサダ
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
マイクロUVエアコンキットの別販売品です。
充填用ガス調整器 アサダ充填用ガス調整器アサダ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番806-7651
プリンタヨウシ アサダプリンタヨウシアサダ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
テスト結果のプリントに。
フイルタドライヤ 413 アサダフイルタドライヤ 413アサダ
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。 冷媒の簡易再生に。 R32冷媒対応 R410A冷媒対応
適合機種エコサイクルRC200ブルーねじ径IN:3/8"フレアオス、OUT:3/8"フレアメスアズワン品番65-2353-66
サンプルフイルタ アサダサンプルフイルタアサダ
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
分析する冷媒の塵やオイルミストの除去に。
アズワン品番64-6751-15
ゲージプロテクタ80 アサダゲージプロテクタ80アサダ
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
マニホールドゲージ用保護カバー。 ゲージへの衝撃を吸収し指針のぶれを防止。 ゲージの破損防止。
仕様Φ80mm用アズワン品番64-6755-46
ゲージクリスタル68 アサダゲージクリスタル68アサダ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
マニホールドゲージ交換用カバー。
1/4X1L/フロンボンベ アサダ1/4X1L/フロンボンベアサダ
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
FC3 仕様 R410A/R32に対応!内面防錆処理で、再生済みフロン用としても使用可能 FC3仕様(5MPa対応) (1LタイプはFC3相当) 安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。 フロート検知方式(フロートセンサー内蔵) R32冷媒対応 高圧フロン用 FC1・2・3類に属する全てのフロンに対応
容量(L)1対応FC3対応:R12、R22、R32、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509Aポート1/4"フレア

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

ガス調整器