絞り込み
使用ガス
- 酸素(3)
ブランド
- アサダ
- 日酸TANAKA(118)
- ヤマト産業(107)
- 千代田精機(69)
- 阪口製作所(37)
- 小池酸素工業(35)
- ユタカ(Crown)(24)
- イチネンTASCO(17)
- BBKテクノロジーズ(16)
- パナソニックコネクト(10)
- エスコ(5)
- SUZUKID(スズキッド)(5)
- マイト工業株式会社(5)
- スズキ機工(3)
- 信越化学工業(2)
- 不易糊工業(フエキ)(2)
- 山本電機製作所(2)
- 東安(2)
- H&H(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「使用ガス」から絞り込む
酸素(3)

チヤージングホース/HFOー1234YF
アサダ¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷HFO-1234yf冷媒 サービスツール 新冷媒対応長さ(cm)150常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)24.5ホース接続口M12-1.5メス
シンクウゲージ
アサダ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷赤色の置き針装備で、真空チェックの圧力変化の有無が一目で判定可能。 置き針付きゲージ用途冷媒回収後のシステム内の真空試験、冷媒回収前のボンベ内の真空度チェックに。ねじ径1/8"NPTアズワン品番64-6753-25ゲージ径(Φmm)Φ80圧力(MPa)0~-0.1
マニホールド/HFO-1234YF
アサダ¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷日本市場で主流のボールバルブ式マニホールド。 日本が基準とするアメリカのHFO-1234yf規格 SAE J2888、SAE J639適合品。 新冷媒対応付属品HFO1234yfマニホールド本体、HFO1234yf用低圧クイックジョイント、HFO1234yf用高圧クイックジョイント、HFO1234yf用ホース12mm 1.5青150cm、HFO1234yf用ホース12mm 1.5赤150cm、HFO1234yf用ホース12mm 1.5黄150cm、ボールバルブ1/4"メス×12mm×1.5メス、HFO1234yf用ボンベアダプタアズワン品番64-6748-68ホース接続口M12-1.5メス圧力(MPa)2.4(低圧)、3.5(高圧)
ドラム缶アダプタ
アサダ¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷100Lドラム缶用。 ドラム缶アダプタを使用することにより、冷媒を大気中にもらさず、合法的な回収が可能。アズワン品番65-2354-01
ゲージアダプタ1/4
アサダ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷マニホールドゲージに接続して使用。 マニホールドゲージでシステムや回収ボンベの圧力チェックなどが可能に。 CFC、HCFC、HFC全てに使用が可能な高性能ボールバルブ。 ボールバルブ式のため、開閉がハンドル位置で一目瞭然。用途圧力計取付け用ボールバルブ 冷媒放出防止アズワン品番65-2353-75接続サイズ1/4"オスフレア×1/8"メスNPT
エコポンプPー1100
アサダ¥679,800税込¥747,7801個翌日出荷低圧冷媒を液状で回収。 R141bやシステムクリーナなどの洗浄剤を使用し、既設冷媒配管を高速洗浄。用途低圧冷媒の液回収用。 既設冷媒配管洗浄(洗浄剤洗浄方式)に。適合洗浄剤:R11、R113、R123、R12、R134a、R22、R141b、システムクリーナCF-20など吐出量(L/min)18(50Hz)・21.6(60Hz)最大吐出圧力(MPa)0.45アズワン品番65-2353-67ポートサイズ3/4"オスフレア
フイルタドライヤ 413
アサダ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。 冷媒の簡易再生に。 R32冷媒対応 R410A冷媒対応適合機種エコサイクルRC200色ブルーねじ径IN:3/8"フレアオス、OUT:3/8"フレアメスアズワン品番65-2353-66
ゲージプロテクタ80
アサダ¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷マニホールドゲージ用保護カバー。 ゲージへの衝撃を吸収し指針のぶれを防止。 ゲージの破損防止。仕様Φ80mm用アズワン品番64-6755-46
1/4X1L/フロンボンベ
アサダ¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷FC3 仕様 R410A/R32に対応!内面防錆処理で、再生済みフロン用としても使用可能 FC3仕様(5MPa対応) (1LタイプはFC3相当) 安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。 フロート検知方式(フロートセンサー内蔵) R32冷媒対応 高圧フロン用 FC1・2・3類に属する全てのフロンに対応容量(L)1対応FC3対応:R12、R22、R32、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509Aポート1/4"フレア