ガス調整器 :「酸素ガス」の検索結果
関連キーワード
「使用ガス」から絞り込む
酸素(4)
用途容器用
使用ガス酸素
機能逆火防止
最高使用圧力(MPa)0.98
供給空気圧力(MPa)14.7(150kgf/cm2)
装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M
標準流量(Nm3/h)0.8MPaのとき32
圧力計(MPa)1次側:25、2次側:2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。ガスケットがゴムリングの為、手締めでも気密が保たれます。
質量(g)1650
最高使用圧力(MPa)0.99
接続W22-14山(袋ナット)(一次側)/M16×1.5 JIS2号ホース差し(二次側)
使用ガス酸素
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)2.5
標準流量(Nm3/h)35(0.8MPa)のとき)
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。乾式安全器を装備し、万一の逆火や逆流を防ぎます。
使用ガス酸素
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)2.5
最高使用圧力(MPa)0.99
標準流量(Nm3/h)35(0.8MPa)のとき)
質量(g)1700
『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガス調整器
- 逆火防止器
- 溶接ガスホース
- ガスリール
- 溶接カプラ
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。