ガス調整器 :「水量 流量計」の検索結果
材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR
質量(kg)1.4
方式OUT式
適合ガス酸素
設定圧力(MPa)0.2
接手入口:3/4-16UNF袋ナット、出口:Φ8.5mmホース接手
低圧圧力計(MPa)0.6
調整圧力(MPa)0~0.4
入口圧力(MPa)0.99以下
流量計(L/min)25
1台
¥19,980
税込¥21,978
17日以内出荷
付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
材質調整器本体:C3771BE、調整器カバー:ZDC、弁シート:PTFE、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR
質量(kg)1.6
目盛範囲1~25L/min
方式OUT
使用ガスアルゴン
高圧圧力計(MPa)25
入口圧力(MPa)14.8以下
継手入口継手:W22-14山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mmホース継手
材質A5052BD
使用圧力(MPa)0.4~0.9
入口圧力(MPa)0.35~1
OUT継手種類M12×1オス
IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
ダイヘン製溶接機仕様
使用ガスアルゴン
付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
適合Ar
質量(kg)1.6
目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)
高圧圧力計(MPa)25計
調整圧力(MPa)0.25
入口圧力(MPa)14.8以下
継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)
流量OUT式
設計圧力(MPa)0.25
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
材質C3771BE
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)1
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
¥139,800
税込¥153,780
32日以内出荷
1台
¥159,800
税込¥175,780
32日以内出荷
1台
¥149,800
税込¥164,780
32日以内出荷
材質C3604BD
流量(L/min)25
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)0.6
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類W22(右)袋ナット
使用ガスアルゴン
付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
質量(kg)2.7
目盛範囲1~25L/min(Ar単目盛)
高圧圧力計(MPa)25計
調整圧力(MPa)0.25
入口圧力(MPa)14.8以下
継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手
流量OUT式
設計圧力(MPa)0.25
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
使用ガスMAG溶接 混合
材質C3771BE
使用圧力(MPa)OUT0.2
流量(L/min)25併記
高圧圧力計(MPa)25
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)
適合ガスMAG、Ar、CO2(Ar80%、CO220%)
付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
質量(kg)2.2
電圧(V)100
目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2両目盛)
電源コード(m)2
高圧圧力計(MPa)25計
調整圧力(MPa)0.25
入口圧力(MPa)(Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下
ヒーター容量(W)200
継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)
流量OUT式
設計圧力(MPa)0.25
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。水素用。
仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)
質量(kg)約1.8
材質(本体)真鍮
圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa
ガスの種類ヘリウム(He)
口形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4
入口圧力(MPa)14.8以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB)
出口圧力(MPa)0.4以下
1台
¥75,980
税込¥83,578
29日以内出荷
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。ヘリウム用。
仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)
質量(kg)約1.8
材質(本体)真鍮
圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa
ガスの種類ヘリウム(He)
口形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4
入口圧力(MPa)14.8以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB)
出口圧力(MPa)0.4以下
1台
¥74,980
税込¥82,478
29日以内出荷
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。窒素ガス、アルゴンガス用。
仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)
質量(kg)約1.8
材質(本体)真鍮
圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa
口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4
入口圧力(MPa)14.8以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB)
出口圧力(MPa)0.4以下
炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ひたーを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です
用途溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器
仕様ブルドン管式流量計
付属品ナイロンパッキン2枚
質量(kg)約2.0
流量(L/min)5~20(炭酸ガスの場合)
使用ガス炭酸ガス・MAGガス
入口圧力(MPa)(MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下
出口圧力(MPa)0~0.2
継手入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Φ8.5mmホース継手
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
使用ガス炭酸ガス(CO2)
高圧圧力計(MPa)25
入口圧力(MPa)12
出口圧力(MPa)0~0.4
設計圧力(MPa)0.15
方式IN
継手入口継手:W22-14 山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mm ホース継手
ヒーター容量(W)200
電源AC100V(電源コード:2P プラグ×2m)
付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2 枚
『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガス調整器
- 逆火防止器
- 溶接ガスホース
- ガスリール
- 溶接カプラ
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。