絞り込み
ブランド
  • 千代田精機
  • 日酸TANAKA(119)
  • ユタカ(Crown)(117)
  • ヤマト産業(112)
  • 小池酸素工業(39)
  • 阪口製作所(37)
  • アサダ(26)
  • エスコ(17)
  • イチネンTASCO(17)
  • BBKテクノロジーズ(15)
  • PROTEX(15)
  • パナソニックコネクト(10)
  • アットアロマ(8)
  • EDWIN(7)
  • SUZUKID(スズキッド)(5)
  • マイト工業株式会社(5)
  • 信越化学工業(3)
  • スズキ機工(3)
  • H&H(2)
使用ガス
  • Air(1)
  • Ar/CO2(1)
  • Ar、N2、O2、Air(1)
  • C2H2(1)
  • その他(4)
  • アセチレン(6)
  • アルゴン(22)
  • アンモニア(1)
  • エチレン(4)
  • ガス(1)
  • プロパン(5)
  • ヘリウム(14)
  • メタン(2)
  • 塩素(1)
  • 水素(14)
  • 混合ガス(1)
  • 炭酸ガス(CO2)(11)
  • 空気(9)
  • 窒素(17)
  • 酸素(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月11日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸素用調整器スタウト(スタンダード) 千代田精機酸素用調整器スタウト(スタンダード)千代田精機
16,980税込18,678
1個
当日出荷
突起部が少ないコンパクトボディです。 ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
用途酸素ガス用調整器。使用ガス酸素質量(kg)1.3使用圧力(MPa)1次側/15以下、2次側/0.1~0.99
スタウト圧力調整器 (酸素用)(逆火防止付) 千代田精機スタウト圧力調整器 (酸素用)(逆火防止付)千代田精機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及した酸素用圧力調整器です。 270度の広角・大径目盛。 ねじのかかりが一定でねじ込み不足の不安を解消。
適合ガス酸素ガス標準流量(m3/h)30(標準状態)(P2 0.8MPaの時)一次側圧力(MPa)14.7タイプ逆火防止その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。調整圧力(MPa)0.1~0.99
圧力調整器ハイセレクトGHN-3 千代田精機圧力調整器ハイセレクトGHN-3千代田精機
27,980税込30,778
1台
当日出荷
汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。
トラスコ品番217-1944流体酸素・窒素・アルゴン・空気使用圧力(MPa)1次側:15以下接続入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手)一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6標準流量(L/min)100
中圧切断器用火口 ストロング-8火口(P-8)プロパン用 千代田精機中圧切断器用火口 ストロング-8火口(P-8)プロパン用千代田精機
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途ストロング8専用火口です使用ガスプロパンガス用
ヒーター付圧力調整器 千代田精機ヒーター付圧力調整器千代田精機
39,980税込43,978
1台
当日出荷
小型で熱効率の良い構造です。 温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示)
用途アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、植物栽培促進、一般工業等。使用ガス主として炭酸ガス適合CO2材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続口径入口側:W22山14(右)袋ナットパッキン当り、出口側:M12×1.6 Φ6ホース継手※ニードル弁付質量(kg)2.06最大流量(L/min)25コード長さ(m)2.0電源(AC V)100一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3流量計(L/min)2~25ヒーター容量(W)190
プロパン用調整器 千代田精機プロパン用調整器千代田精機
14,980税込16,478
1台
当日出荷
使用ガスプロパン
アセチレン調整器スタウト(逆火防止付) 千代田精機アセチレン調整器スタウト(逆火防止付)千代田精機
31,980税込35,178
1台
当日出荷
安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及したアセチレン用圧力調整器です。圧力計をガードするゲージプロテクター付・枠と足ねじがフリースライド、調整器が回転してもゆるまない。突起部が少ないコンパクト・ボディ。厚生労働省乾式安全器技術指針適合器(依協第1239号)
適合ガスアセチレンガス標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2 0.05MPaの時)一次側圧力(MPa)1.52仕様乾式安全器内蔵その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。付属品ゲージプロテクター付型式SRA-A質量(g)1430(枠含まず)タイプ逆火防止接続入口:フリースライド方式 枠式出口:M16×1.5左 3/8(9)ホース口調整圧力(MPa)0.01~0.13アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66X55
酸素用調整器 千代田精機酸素用調整器千代田精機
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から24日以内出荷
高圧用調整器(O2,N2,Ar等) 千代田精機高圧用調整器(O2,N2,Ar等)千代田精機
54,980税込60,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
ガス用二又バルブ 千代田精機ガス用二又バルブ千代田精機
6,998税込7,698
1個
当日出荷
アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト 千代田精機アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト千代田精機
29,980税込32,978
1台
当日出荷
汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。
適合ガスAr(アルゴンガス)仕様黄銅製適合Ar質量(kg)1.4最大流量(L/min)100接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6流量計(L/min)2~25RoHS指令(10物質対応)対応
配管取出口用圧力調整器 GS-70L 千代田精機配管取出口用圧力調整器 GS-70L千代田精機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)0.83使用温度(℃)ー10~40接続出入口:Rc1/4標準流量(m3/h)70二次側圧力計(MPa)1.6調整圧力(MPa)0.1~0.99関連資料(0.42MB)圧力(MPa)1次:3以下
ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器 千代田精機ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器千代田精機
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷から22日以内出荷
窒素用調整器 千代田精機窒素用調整器千代田精機
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
仕様窒素用 W22型
アセチレン用調整器スタウト乾式安全器内蔵型 千代田精機アセチレン用調整器スタウト乾式安全器内蔵型千代田精機
25,980税込28,578
1台
当日出荷
突起部が少ないコンパクトボディです。 逆火防止器内蔵型、ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
用途アセチレンガス用調整器。使用ガスアセチレントラスコ品番355-2616質量(kg)1.43使用圧力(MPa)1次側/2.5以下、2次側/0.01~0.13
超高圧用圧力調整器 千代田精機超高圧用圧力調整器千代田精機
59,980税込65,978
1台
11日以内出荷から36日以内出荷
高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験等に適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
使用温度(℃)-10~40一次側圧力計(MPa)0~35一次側圧力(MPa)21.6(設計圧力)以下Cv値0.058
水素・エチレン用調整器 千代田精機水素・エチレン用調整器千代田精機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
材質真鍮形状入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R左適合ガス水素+エチレン標準流量(m3/h)9(150L/min)入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.02~0.25関連資料(0.44MB)
酸素用二又バルブ 千代田精機酸素用二又バルブ千代田精機
6,998税込7,698
1個
当日出荷
使用ガス酸素
ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 ステンレス製 千代田精機ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 ステンレス製千代田精機
53,980税込59,378
1台
22日以内出荷
配管ライン末端に接続し、最高0.99MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。
仕様可変式出入口Rc1/4圧力計付材質本体:SUS316、ダイヤフラム:SUS316、シート:SUS316質量(kg)0.7最大流量(L/min)30(標準状態)調整圧力(MPa)0.1~0.3Cv値0.08関連資料(0.35MB)圧力(MPa)1次:0.99以下
小型圧力調整器 千代田精機小型圧力調整器千代田精機
33,980税込37,378
1台
11日以内出荷
特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。
一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
小型圧力調整器 千代田精機小型圧力調整器千代田精機
48,980税込53,878
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
2段減圧式構造で1次側圧力の大幅な変化があっても、出口圧力の変動が少なく、安定したガス供給が得られます。
一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
中流量・自力式圧力調整器 千代田精機中流量・自力式圧力調整器千代田精機
91,980税込101,178
1台
16日以内出荷から31日以内出荷
1次側最高圧力3.3MPa(設計圧力)の各種マニフォールド用圧力調整器として、0.99MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作できます。
使用温度(℃)ー10~+40接続出入口:W22山14一次側圧力計(MPa)0~6一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~1.6調整圧力(MPa)0.2~0.99
小流量・自力式圧力調整器 GS-60 千代田精機小流量・自力式圧力調整器 GS-60千代田精機
22,980税込25,278
1台
18日以内出荷
多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)約1.2使用温度(℃)ー10~40接続出入口:Rc1/4標準流量(m3/h)60一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1.6調整圧力(MPa)0.1~0.99Cv値0.08関連資料(0.29MB)圧力(MPa)1次:16.2(設計圧力)以下
ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器 ステンレス製 千代田精機ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器 ステンレス製千代田精機
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
精密圧力調整器 千代田精機精密圧力調整器千代田精機
43,980税込48,378
1個
当日出荷から17日以内出荷
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
仕様【入口】w2214山右袋ナット材質(本体)真鍮最大流量(L/min)25減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0流量計(L/min)2~25出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器 千代田精機ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器千代田精機
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器 ステンレス製 千代田精機ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器 ステンレス製千代田精機
99,980税込109,978
1台
16日以内出荷
2段式圧力調整器構造かつ、本体・接ガス部がSUS316製で、高純度ガス等の供給に最適です。
ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 千代田精機ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器千代田精機
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
配管用酸素調整器 千代田精機配管用酸素調整器千代田精機
15,980税込17,578
1台
当日出荷
使用ガス酸素
炭酸ガス用ノーヒーター調整器 千代田精機炭酸ガス用ノーヒーター調整器千代田精機
33,980税込37,378特価
1台
当日出荷から22日以内出荷
高圧用調整器(He用) 千代田精機高圧用調整器(He用)千代田精機
61,980税込68,178
1台
23日以内出荷
高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験などに適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
仕様右高圧ガスの種類ヘリウム材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS304、シート:C3604B使用温度(℃)―10~+40一次側圧力(MPa)16.2Cv値0.058入口管接続口径W22山14(左)出口管接続口径W22山14(右)
アセチレン用調整器 千代田精機アセチレン用調整器千代田精機
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
適合ガスアセチレン
アセチレン用調整器スタウトフリースライド枠式 千代田精機アセチレン用調整器スタウトフリースライド枠式千代田精機
15,980税込17,578
1台
当日出荷
突起部が少ないコンパクトボディです。 フリースライド枠式、ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
用途アセチレンガス用調整器。使用ガスアセチレントラスコ品番355-2608質量(kg)1.2使用圧力(MPa)1次側/2.5以下、2次側/0.01~0.13
小流量・自力式圧力調整器 千代田精機小流量・自力式圧力調整器千代田精機
39,980税込43,978
1台
21日以内出荷
多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながらハンドル操作ができます。
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B質量(kg)2使用温度(℃)ー10~+40接続出入口:Rc3/8標準流量(m3/h)100一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~2.5調整圧力(MPa)0.2~1.5Cv値0.24関連資料(0.27MB)
小流量・自力式圧力調整器 千代田精機小流量・自力式圧力調整器千代田精機
65,980税込72,578
1台
6日以内出荷
圧力3.3MPa以下のガスを0.04MPa~0.15MPaの範囲に調整して使用するガス設備用圧力調整器として最適です。主にアセチレンガスのマニーホールドでの使用をおすすめいたします。
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B使用温度(℃)ー10~+40適合ガスC2H2一次側圧力計(MPa)0~4一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~0.25調整圧力(MPa)0.04~0.15関連資料(0.35MB)
エコノフロー 千代田精機エコノフロー千代田精機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
CO2/Ar消費量の削減!シールドガスコスト削減!お手持ちの流量計・レギュレーターに取り付けるだけでMAX10~30%ガス削減できます。次のような作業で節約効果を発揮します(溶接時間:短、同一作業:多)
適合ガスAr/CO2入口圧力(MPa)0.3
超高圧用圧力調整器 千代田精機超高圧用圧力調整器千代田精機
54,980税込60,478
1台
11日以内出荷
高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や製造設備の気密試験などの適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。P2圧力を0.5~3.0MPaで使用時にP1圧力が降下してもP2圧力の上昇を抑えられます。
形状出口:W22山14(P)右/Rc1/4、入口:W22山14袋ナット(P)右使用圧力(MPa)P2:0.5~3.0適合ガスAr、N2、O2、Air標準流量(m3/h)50(833L/min)入口圧力(MPa)P1:16.2関連資料(0.39MB)
バルーン(ヘリウム)封入専用圧力調整器 千代田精機バルーン(ヘリウム)封入専用圧力調整器千代田精機
28,980税込31,878
1台
21日以内出荷
出口圧力は0.2MPaにセットされています。出口ノズルセットには逆止弁が内蔵されております。テーパージョイントを押すとガスが供給され、離すと逆止弁が作動し供給が停止します。
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B質量(kg)1.08最大流量(L/min)200適合ガスHe一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)なし調整圧力(MPa)0.2セットCv値0.08関連資料(0.78MB)
ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器 千代田精機ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器千代田精機
35,980税込39,578
1台
22日以内出荷
配管ライン・末端に接続し、最高1.0MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B質量(kg)1.2一次側圧力計(MPa)-一次側圧力(MPa)最高0.99二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3流量計(L/min)3~30(標準状態)関連資料(0.48MB)
ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器 千代田精機ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器千代田精機
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から22日以内出荷
汎用型で幅広い用途にご使用になれます。
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続【入口】W22山14(右)、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース口継手一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下流量計(L/min)2~25(標準状態)関連資料(0.84MB)

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

ガス調整器