絞り込み
使用ガス
  • その他(4)
  • アセチレン(7)
  • アルゴン(24)
  • アンモニア(1)
  • エチレン(4)
  • ガス(1)
  • プロパン(5)
  • ヘリウム(14)
  • メタン(2)
  • 塩素(1)
  • 水素(14)
  • 混合ガス(1)
  • 炭酸ガス(CO2)(14)
  • 硫黄(1)
  • 空気(13)
  • 窒素(20)
  • 酸素(29)
ブランド
  • 千代田精機
  • 日酸TANAKA(118)
  • ヤマト産業(107)
  • 阪口製作所(37)
  • 小池酸素工業(35)
  • アサダ(26)
  • ユタカ(Crown)(24)
  • イチネンTASCO(17)
  • BBKテクノロジーズ(16)
  • パナソニックコネクト(10)
  • エスコ(5)
  • SUZUKID(スズキッド)(5)
  • マイト工業株式会社(5)
  • スズキ機工(3)
  • 信越化学工業(2)
  • 不易糊工業(フエキ)(2)
  • 山本電機製作所(2)
  • 東安(2)
  • H&H(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ガスから絞り込む
アセチレン(7)
アルゴン(24)
その他(4)
プロパン(5)
ヘリウム(14)
水素(14)
炭酸ガス(CO2)(14)
空気(13)
窒素(20)
酸素(29)
  • スタウト圧力調整器 (酸素用)(逆火防止付) 千代田精機

    スタウト圧力調整器 (酸素用)(逆火防止付)

    千代田精機(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及した酸素用圧力調整器です。 270度の広角・大径目盛。 ねじのかかりが一定でねじ込み不足の不安を解消。
    その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。タイプ逆火防止適合ガス酸素ガス標準流量(m3/h)30(標準状態)(P2 0.8MPaの時)一次側圧力(MPa)14.7調整圧力(MPa)0.1~0.99
  • 酸素用調整器スタウト(スタンダード) 千代田精機

    酸素用調整器スタウト(スタンダード)

    千代田精機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    突起部が少ないコンパクトボディです。 ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
    用途酸素ガス用調整器。質量(kg)1.3使用圧力(MPa)1次側/15以下、2次側/0.1~0.99使用ガス酸素
  • 酸素用調整器 千代田精機

    酸素用調整器

    千代田精機
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷から27日以内出荷
  • プロパン用調整器 千代田精機

    プロパン用調整器

    千代田精機
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    使用ガスプロパン
  • アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト 千代田精機

    アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト

    千代田精機
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。
    仕様黄銅製適合Ar質量(kg)1.4最大流量(L/min)100接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)適合ガスAr(アルゴンガス)一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6流量計(L/min)2~25RoHS指令(10物質対応)対応
  • アセチレン調整器スタウト(逆火防止付) 千代田精機

    アセチレン調整器スタウト(逆火防止付)

    千代田精機
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及したアセチレン用圧力調整器です。圧力計をガードするゲージプロテクター付・枠と足ねじがフリースライド、調整器が回転してもゆるまない。突起部が少ないコンパクト・ボディ。厚生労働省乾式安全器技術指針適合器(依協第1239号)
    付属品ゲージプロテクター付仕様乾式安全器内蔵その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。型式SRA-A質量(g)1430(枠含まず)タイプ逆火防止接続入口:フリースライド方式 枠式出口:M16×1.5左 3/8(9)ホース口適合ガスアセチレンガス標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2 0.05MPaの時)一次側圧力(MPa)1.52調整圧力(MPa)0.01~0.13アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66X55
  • 圧力調整器ハイセレクトGHN-3 千代田精機

    圧力調整器ハイセレクトGHN-3

    千代田精機
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。
    トラスコ品番217-1944流体酸素・窒素・アルゴン・空気使用圧力(MPa)1次側:15以下接続入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手)一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6標準流量(L/min)100
  • 中圧切断器用火口 ストロング-8火口(P-8)プロパン用 千代田精機

    中圧切断器用火口 ストロング-8火口(P-8)プロパン用

    千代田精機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ストロング8専用火口です使用ガスプロパンガス用
  • ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器

    千代田精機
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
  • 窒素用調整器 千代田精機

    窒素用調整器

    千代田精機
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    仕様窒素用 W22型
  • ヒーター付圧力調整器 千代田精機

    ヒーター付圧力調整器

    千代田精機
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    小型で熱効率の良い構造です。 温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示)
    用途アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、植物栽培促進、一般工業等。適合CO2材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続口径入口側:W22山14(右)袋ナットパッキン当り、出口側:M12×1.6 Φ6ホース継手※ニードル弁付質量(kg)2.06最大流量(L/min)25コード長さ(m)2.0電源(AC V)100使用ガス主として炭酸ガス一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3流量計(L/min)2~25ヒーター容量(W)190
  • 炭酸ガス用ヒーター付調整器 千代田精機

    炭酸ガス用ヒーター付調整器

    千代田精機
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • アセチレン用調整器 千代田精機

    アセチレン用調整器

    千代田精機
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    適合ガスアセチレン
  • アセチレン用調整器スタウト乾式安全器内蔵型 千代田精機

    アセチレン用調整器スタウト乾式安全器内蔵型

    千代田精機
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    突起部が少ないコンパクトボディです。 逆火防止器内蔵型、ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
    用途アセチレンガス用調整器。トラスコ品番355-2616質量(kg)1.43使用圧力(MPa)1次側/2.5以下、2次側/0.01~0.13使用ガスアセチレン
  • アセチレン用調整器スタウトフリースライド枠式 千代田精機

    アセチレン用調整器スタウトフリースライド枠式

    千代田精機
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    突起部が少ないコンパクトボディです。 フリースライド枠式、ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
    用途アセチレンガス用調整器。トラスコ品番355-2608質量(kg)1.2使用圧力(MPa)1次側/2.5以下、2次側/0.01~0.13使用ガスアセチレン
  • 装置用調整器 千代田精機

    装置用調整器

    千代田精機
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。 酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。 圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B質量(kg)3.5使用温度(℃)-10~60接続W22山14、Φ10スリーブ付き適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等使用ガスガス標準流量(m3/h)155一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)15.0以下二次側圧力計(MPa)0~2.5調整圧力(MPa)0.2~1.5Cv値0.32
  • ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器 ステンレス製 千代田精機

    ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器 ステンレス製

    千代田精機
    99,980税込109,978
    1台
    16日以内出荷
    2段式圧力調整器構造かつ、本体・接ガス部がSUS316製で、高純度ガス等の供給に最適です。
  • 配管用プロパン調整器 千代田精機

    配管用プロパン調整器

    千代田精機
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    使用ガスプロパン
  • 配管用酸素調整器 千代田精機

    配管用酸素調整器

    千代田精機
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    使用ガス酸素
  • 高圧用調整器(O2,N2,Ar等) 千代田精機

    高圧用調整器(O2,N2,Ar等)

    千代田精機
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • ガス用二又バルブ 千代田精機

    ガス用二又バルブ

    千代田精機
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
  • ガス加温器 千代田精機

    ガス加温器

    千代田精機
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    コンパクトなガス加温器です。ガスの温度低下による凍結防止にご使用いただけます。コンパクトで熱効率の良い構造を採用。温度上昇がひと目でわかるサーモワッペン付です。(50℃表示)。異常加熱防止機構内蔵
    用途高圧ガスボンベ用・装置用材質(本体)C3771B電圧(V)ヒーター:AC100(AC200も対応可)常用圧力(MPa)CO2:7.28以下/O2、N2、CO2+Ar混合ガス:14.7以下適合ガスCO2、CO2+Ar混合ガス及びO2、N2設計圧力(MPa)16.2
  • 小型圧力調整器 千代田精機

    小型圧力調整器

    千代田精機
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続【入口】W22山14(右)、【出口】M12×1.0一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2以下
  • 小流量・自力式圧力調整器 千代田精機

    小流量・自力式圧力調整器

    千代田精機
    65,980税込72,578
    1台
    6日以内出荷
    圧力3.3MPa以下のガスを0.04MPa~0.15MPaの範囲に調整して使用するガス設備用圧力調整器として最適です。主にアセチレンガスのマニーホールドでの使用をおすすめいたします。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B使用温度(℃)ー10~+40適合ガスC2H2一次側圧力計(MPa)0~4一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~0.25調整圧力(MPa)0.04~0.15
  • ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器

    千代田精機
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    汎用型で幅広い用途にご使用になれます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続【入口】W22山14(右)、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース口継手一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下流量計(L/min)2~25(標準状態)
  • ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 ステンレス製 千代田精機

    ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 ステンレス製

    千代田精機
    53,980税込59,378
    1台
    22日以内出荷
    配管ライン末端に接続し、最高0.99MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。
    仕様可変式出入口Rc1/4圧力計付材質本体:SUS316、ダイヤフラム:SUS316、シート:SUS316質量(kg)0.7最大流量(L/min)30(標準状態)調整圧力(MPa)0.1~0.3Cv値0.08圧力(MPa)1次:0.99以下
  • 微圧用圧力調整器 千代田精機

    微圧用圧力調整器

    千代田精機
    49,980税込54,978
    1台
    16日以内出荷から51日以内出荷
    0.01~0.05MPaの圧力帯で安定した供給が可能です。(EX-600mkⅡ-VLは0.02~0.05MPa)
    設計圧力(MPa)1次側:0.99/2次側:0.055設計温度(℃)ー10~+40
  • 配管取出口用圧力調整器 GLU-60 千代田精機

    配管取出口用圧力調整器 GLU-60

    千代田精機
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    工場内のガス配管ヘッダーに取付けて使用します。本体は真鍮製です。各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
    材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)0.73使用温度(℃)ー10~40接続入口:3/4-16UNF(右)袋ナット、出口:M16×1.5(右)適合ガス酸素標準流量(m3/h)30二次側圧力計(MPa)2.5調整圧力(MPa)0.2~0.99圧力(MPa)1次:2.6以下
  • ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器 ステンレス製 千代田精機

    ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器 ステンレス製

    千代田精機
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷から17日以内出荷
  • 溶接用シールドガス節約器 配管用エコノキューブ 千代田精機

    溶接用シールドガス節約器 配管用エコノキューブ

    千代田精機
    67,980税込74,778
    1台
    14日以内出荷から34日以内出荷
  • ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器

    千代田精機
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • 炭酸ガス用ノーヒーター調整器 千代田精機

    炭酸ガス用ノーヒーター調整器

    千代田精機
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
  • 酸素用二又バルブ 千代田精機

    酸素用二又バルブ

    千代田精機
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    使用ガス酸素
  • ガス加温器 千代田精機

    ガス加温器

    千代田精機
    49,980税込54,978
    1台
    12日以内出荷
    小型で熱効率の良い構造です。温度上昇がひと目でわかるサーモワッペン付きです。(50℃表示)。異常加熱防止安全器内蔵。入口側に特殊なストレーナーを内蔵しております。
    電源(V)AC100(50/60Hz)適合ガスCO2、N2、Ar、O2
  • 小流量・自力式圧力調整器 千代田精機

    小流量・自力式圧力調整器

    千代田精機
    39,980税込43,978
    1台
    21日以内出荷
    多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながらハンドル操作ができます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B質量(kg)2使用温度(℃)ー10~+40接続出入口:Rc3/8標準流量(m3/h)100一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~2.5調整圧力(MPa)0.2~1.5Cv値0.24
  • エコノフロー 千代田精機

    エコノフロー

    千代田精機
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    CO2/Ar消費量の削減!シールドガスコスト削減!。お手持ちの流量計・レギュレーターに取り付けるだけでMAX10~30%ガス削減できます。次のような作業で節約効果を発揮します(溶接時間:短、同一作業:多)
    適合ガスAr/CO2入口圧力(MPa)0.3
  • 超高圧用圧力調整器 千代田精機

    超高圧用圧力調整器

    千代田精機
    54,980税込60,478
    1台
    11日以内出荷
    高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や製造設備の気密試験などの適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。P2圧力を0.5~3.0MPaで使用時にP1圧力が降下してもP2圧力の上昇を抑えられます。
    形状出口:W22山14(P)右/Rc1/4、入口:W22山14袋ナット(P)右使用圧力(MPa)P2:0.5~3.0適合ガスAr、N2、O2、Air標準流量(m3/h)50(833L/min)入口圧力(MPa)P1:16.2
  • バルーン(ヘリウム)封入専用圧力調整器 千代田精機

    バルーン(ヘリウム)封入専用圧力調整器

    千代田精機
    28,980税込31,878
    1台
    21日以内出荷
    出口圧力は0.2MPaにセットされています。出口ノズルセットには逆止弁が内蔵されております。テーパージョイントを押すとガスが供給され、離すと逆止弁が作動し供給が停止します。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B質量(kg)1.08最大流量(L/min)200適合ガスHe一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)なし調整圧力(MPa)0.2セットCv値0.08
  • ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器

    千代田精機
    35,980税込39,578
    1台
    22日以内出荷
    配管ライン・末端に接続し、最高1.0MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B質量(kg)1.2一次側圧力計(MPa)-一次側圧力(MPa)最高0.99二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3流量計(L/min)3~30(標準状態)
  • ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器

    千代田精機
    34,980税込38,478
    1台
    22日以内出荷
    汎用型で幅広い用途にご使用になれます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下流量計(L/min)3~30(標準状態)

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

ガス調整器