ガス調整器 :「圧力 計 0.3 mpa」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途930MB
質量(kg)4.6
使用温度範囲(℃)-5~40
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.3
圧力範囲(MPa)切替:0.65~0.95
使用可能流量範囲(L/min)100(P33=0.2Mpa)(nor)
1台
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途ウイングH200LG
質量(kg)15.5
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:有り
構造コンペンセーション式
最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.15
使用ガスLPG
接手入口側:15Aニップル(SUS316L)、出口側:15Aニップル(SUS316L)
最大流量(m3/h)(nor)N2ガス:120 (P2=0.15Mpaの時)
圧力計(MPa)(出口側)0.3
バルブ無し
1台
¥469,800
税込¥516,780
6日以内出荷
『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガス調整器
- 逆火防止器
- 溶接ガスホース
- ガスリール
- 溶接カプラ
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。