ガス調整器 :「圧力計 0.05MPa」の検索結果
工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
用途832WE
形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス
質量(kg)1.2
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
弁仕様排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7
使用ガス水素
圧力計(MPa)(出口側)1
流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】68(nor)
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
工場配管取出口用圧力調整器
用途832WBC
形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス
質量(kg)1.2
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
弁仕様排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07
使用ガスLPG
圧力計(MPa)(出口側)0.2
流れ方向後→下
流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】3.2(nor)
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
用途832WB
形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス
質量(kg)1.2
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
弁仕様排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)(入口側)0.098、(出口側)0.07
使用ガスアセチレン
圧力計(MPa)(出口側)0.2
流れ方向-
流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:アセチレン】4.2(nor)
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
工場配管取出口用圧力調整器
用途832WMC
形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス
質量(kg)1.2
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
弁仕様排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07
使用ガスLPG
圧力計(MPa)(出口側)0.2
流れ方向右→左(変更可)
流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】3.2(nor)
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
工場配管取出口用圧力調整器
用途832WBB
形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス
質量(kg)1.2
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
弁仕様排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)(入口側)0.098、(出口側)0.07
使用ガスアセチレン
圧力計(MPa)(出口側)0.2
流れ方向後→下
流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:アセチレン】4.2(nor)
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
工場配管取出口用圧力調整器
用途832WMB
形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス
質量(kg)1.2
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
弁仕様排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)(入口側)0.098、(出口側)0.07
使用ガスアセチレン
圧力計(MPa)(出口側)0.2
流れ方向右→左(変更可)
流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:アセチレン】4.2(nor)
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガス調整器
- 逆火防止器
- 溶接ガスホース
- ガスリール
- 溶接カプラ
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。