ガス調整器 :「CO2調整器」の検索結果
関連キーワード
溶接用途以外にも農業用途など幅広くお使いいただけます。
用途AU150B-H12Ⅱ
形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:M12X1右オス
質量(kg)3.1
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:有り
構造ヒーター付
最高使用圧力(MPa)(入口側)12、(出口側)0.6
方式流量計:OUT式
電源コード(m)ヒーター:3
電気容量AC100V、900W
設定圧力(MPa)0.6
使用ガスCO2
圧力計(MPa)(出口側)1、(入口側)25
流量計(L/min)40~150(nor)
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
二段減圧構造と効率的な熱交換方式により、ガスを安定供給できます。二段減圧構造と効率的熱交換方式により、断熱膨張によるガス温度低下で発生する流量不安定現象を解決し、炭酸ガス・MAGガスを安定供給できます。効率的に大気から温度を吸収するため大気接触面積を大きくしたフィンを装備しました。本体には軽量で熱交換性能のよいアルミニウムを使用しています。小型ながら大流量でご使用いただけます。ブルドン管式流量計です。
用途炭酸ガス、MAGガスを使用した一般的な電気溶接作業に。炭酸ガス・MAGガス用圧力調整器。
仕様排出弁有り
トラスコ品番868-8254
材質真鍮、C3771
型式888
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力(MPa)【1次側】2.2~12.0(炭酸ガス)、2.2~14.0(MAGガス)【2次側】0.2
構造二段減圧式
接続【入口】W22-14取付ナット【出口】9/16-18UNFオス
設定圧力(MPa)【流量計】0.2
使用ガス炭酸ガス、MAGガス
圧力計(MPa)【入口側・出口側】なし
流量計(L/min)5~20
バルブなし
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
工場配管取出口用圧力調整器
用途832WMA
形状入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス
質量(kg)1.2
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
弁仕様排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7
使用ガス酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス
圧力計(MPa)(出口側)1
流れ方向右→左(変更可)
流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
工場配管取出口用圧力調整器
用途832WBA
形状入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス
質量(kg)1.2
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
弁仕様排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7
使用ガス酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス
圧力計(MPa)(出口側)1
流れ方向後→下
流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガス調整器
- 逆火防止器
- 溶接ガスホース
- ガスリール
- 溶接カプラ
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
ガス調整器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。