絞り込み
ブランド
使用ガス
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: ガス調整器

ガス調整器とは、高圧のガスが充填されている産業用ガス容器に取り付け、その充填ガスをガス切断や溶接、加熱などの作業に適した圧力に調整する器具です。例えば、溶接アセチレンを用いた装置では、アセチレンガス容器と酸素ガス容器が用意され、それぞれアセチレン調整器、酸素調整器が取り付けられます。そして、各ガス調整器で適正な圧力に調整されてその混合気が吹管へ供給される構造。なお、酸素調整器には、関東式(袋ナット式)と関西式(チョウネジ式)があるので、地域によって使用器具を選ぶ必要があります。
643件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充填用ガス調整器 アサダ充填用ガス調整器アサダ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番806-7651
酸素レギュレター(ネジ式) BBKテクノロジーズ酸素レギュレター(ネジ式)BBKテクノロジーズ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
使用ガス酸素
酸素レギュレター(カプラー式) BBKテクノロジーズ酸素レギュレター(カプラー式)BBKテクノロジーズ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
ブルーパックS専用部品となります。
使用ガス酸素
リークテストアダプター BBKテクノロジーズリークテストアダプターBBKテクノロジーズ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
接続口径ゲージ側:1/8NPT1/4フレアオス(ムシ付)×1/4フレアメス(ムシ押付)質量(g)75
テーパーノズル BBKテクノロジーズテーパーノズルBBKテクノロジーズ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
用途1/4~3/4のサイズの配管に使用できます。
チッソブロー用ホース(ムシ押付) BBKテクノロジーズチッソブロー用ホース(ムシ押付)BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
チッソ用調整器 (NBK-3用) BBKテクノロジーズチッソ用調整器 (NBK-3用)BBKテクノロジーズ
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷
チッソブロー用の弱圧タイプです。
用途チッソブローキット(NBK-3)の調整器です。質量(g)700使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)二次側:0.3一次側:25
チッソブローキット NBK-3 BBKテクノロジーズチッソブローキット NBK-3BBKテクノロジーズ
61,980税込68,178
1セット
翌々日出荷
ロウ付作業時にチッソを弱圧で流して(0.1MPa)、配管内に酸化皮膜が発生するのを防ぎます。チッソの流量は調整器とバルブで調整してください。
付属品調整器(二次側圧力0~0.3MPa)、テーパーノズル(1/4~3/4)、ホース5m、ボールバルブ(BV)、ケース質量(kg)3
アダプター BBKテクノロジーズアダプターBBKテクノロジーズ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
サイズ5/16フレアオス(ムシ付)×1/4フレアメス(ムシ押付)質量(g)30
アセチレンレギュレーター(ネジ式) BBKテクノロジーズアセチレンレギュレーター(ネジ式)BBKテクノロジーズ
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
使用ガスアセチレン
アセチレンレギュレーター(カプラー式) BBKテクノロジーズアセチレンレギュレーター(カプラー式)BBKテクノロジーズ
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
使用ガスアセチレン
マスター6 LP 日酸TANAKAマスター6 LP日酸TANAKA
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
(財)日本溶接協会認定品です。
用途LPG用調整器。トラスコ品番306-1434質量(kg)1使用圧力(MPa)1次側/0.4~1.8、2次側/0.01~0.15
炭酸ガス調整器 エスコ炭酸ガス調整器エスコ
34,700税込38,170
1個
翌日出荷
使用ガス炭酸ガスエスコ品番EA316EB表示範囲0~0.6MPa
エコノダイアル ガス節約器付調整器 千代田精機エコノダイアル ガス節約器付調整器千代田精機
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
シールドガス節約の決定版!圧力調整器+ダイヤル式流量計+節約器の三大機能の装備により溶接スタート時のガスを大幅に節約!安定した流量でアークスタート良好!操作が簡単!CO2アーク溶接に於いて従来使用されている圧力調整器と流量計によるシールドガス供給方法では溶接スタート時の数秒間に設定流量の数倍もの無駄ガスが放出され、効率が悪く溶接面にも悪影響を及ぼし品質を悪化させることもあります。エコノダイアルは無駄ガスの放出をできるだけ少なくするために開発されたもので、溶接スタートから安定したガス流量を保ち溶接品質を損なわず省エネとスムーズなアークスタートを約束いたします。
用途このような作業にご使用されますと節約率は大幅にアップします。溶接時間の短い作業仮付け(点付け)の多い作業同一作業の多い所(ロボットなど)薄物溶接仮付けまたは5秒以内の短い溶接作業時は流量計の設定流量にかかわりなくホース内に滞留しているガス(突出ガス)だけで溶接しています。適合ガスCO2使用方法ボンベに直接取り付ける質量(kg)2.6電源AC100V範囲(流量計)6~30NL/min接続(入口)W22山14ナット、(出口)M12P1(1/4ホースニップル付)
配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業配管用調整器 YR-810LTヤマト産業
28,980税込31,878
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ13mm以上にしてください。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8使用ガスH2標準流量(m3/h)9.6(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)12(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧関連資料(0.92MB)フィルム厚さ(μm)200
配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業配管用調整器 YR-810LTヤマト産業
28,980税込31,878
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ12mm以上にしてください。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:NBR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8使用ガスLPG標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧関連資料(0.92MB)フィルム厚さ(μm)200
配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業配管用調整器 YR-810LTヤマト産業
28,980税込31,878
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ11mm以上にしてください。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8使用ガスAC標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧関連資料(0.92MB)フィルム厚さ(μm)200
配管用調整器 YR-810LTS ヤマト産業配管用調整器 YR-810LTSヤマト産業
109,800税込120,780
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8一次側圧力(MPa)0.05~0.99二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧関連資料(0.92MB)フィルム厚さ(μm)200
配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業配管用調整器 YR-810LTヤマト産業
26,980税込29,678
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧関連資料(0.92MB)フィルム厚さ(μm)200
配管用調整器 YR-810LS ヤマト産業配管用調整器 YR-810LSヤマト産業
91,980税込101,178
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
質量(kg)1.3ポート数3使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8一次側圧力(MPa)0.05~0.99二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧関連資料(0.92MB)フィルム厚さ(μm)200
窒素ボンベ用レギュレータ 明立精機窒素ボンベ用レギュレータ明立精機
31,980税込35,178
1台
20日以内出荷
風船用小型調整器 ヤマト産業風船用小型調整器ヤマト産業
22,980税込25,278
1台
41日以内出荷
風船用の調整器です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.1使用圧力(MPa)二次側:0.5±0.1フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスHe標準流量(m3/h)18一次側圧力計(MPa)40一次側圧力(MPa)2~20最大流量(m3/h)22関連資料(0.78MB)
連結管 銅管 W23-14右オス 日酸TANAKA連結管 銅管 W23-14右オス日酸TANAKA
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
連結管 銅管 W22-14左 日酸TANAKA連結管 銅管 W22-14左日酸TANAKA
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
連結管 銅管 W22-14右 日酸TANAKA連結管 銅管 W22-14右日酸TANAKA
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
連結管 銅管 20.9-14左 日酸TANAKA連結管 銅管 20.9-14左日酸TANAKA
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
連結管 SUS管 W22-14左 - W22-14右 日酸TANAKA連結管 SUS管 W22-14左 - W22-14右日酸TANAKA
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
連結管 SUS管 W22-14左 - 1/4 日酸TANAKA連結管 SUS管 W22-14左 - 1/4日酸TANAKA
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
連結管 SUS管 W22-14右 - 1/4 日酸TANAKA連結管 SUS管 W22-14右 - 1/4日酸TANAKA
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
連結ホース 炭酸用 日酸TANAKA連結ホース 炭酸用日酸TANAKA
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
連結ホース アセチレン用 日酸TANAKA連結ホース アセチレン用日酸TANAKA
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
連結ホース LPG用 日酸TANAKA連結ホース LPG用日酸TANAKA
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
調整器用アクセサリ 流量計 日酸TANAKA調整器用アクセサリ 流量計日酸TANAKA
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
直型ストレーナ NT100(R当たり)用 日酸TANAKA直型ストレーナ NT100(R当たり)用日酸TANAKA
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
流量計945Sホース口 日酸TANAKA流量計945Sホース口日酸TANAKA
949税込1,044
1個
5日以内出荷
加温器600W 日酸TANAKA加温器600W日酸TANAKA
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
加温器490W 日酸TANAKA加温器490W日酸TANAKA
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
加温器300W 日酸TANAKA加温器300W日酸TANAKA
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
出口管 日酸TANAKA出口管日酸TANAKA
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
一般工業ガス用圧力調整器 Smart-Fit 日酸TANAKA一般工業ガス用圧力調整器 Smart-Fit日酸TANAKA
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
徹底的に構造を省スペース化し、取り付けた状態で7m3ボンベ直径内に収まるサイズを実現 ボンベ直径内に収まったことで不意の接触事故のリスクを軽減 ボンベ置き場が狭小の場合や小型のボンベでの使用に最適 従来製品(CMH-B516-RM)に比べて専有容積48.7%減※ 圧力調整ハンドルは抗菌・抗ウイルス仕様で衛生的 特許出願済(出願番号:特願2022-110568)
用途圧力調整器仕様排出弁:有り形状入口:W22-14取付ナット、出口:RC1/4使用温度範囲(℃)-5~40最高使用圧力(MPa)入力側:15、出力側:0.2使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ドライエアー圧力計(MPa)入口側:なし、出口側:0.4

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

ガス調整器