絞り込み
使用ガス
- MAG
- AC(3)
- LPG(23)
- その他(45)
- アセチレン(43)
- アルゴン(148)
- アンモニア(3)
- エチレン(10)
- ガス(2)
- プロパン(15)
- ヘリウム(61)
- メタン(6)
- 塩素(3)
- 水素(65)
- 混合ガス(3)
- 炭酸ガス(CO2)(94)
- 硫黄(3)
- 空気(36)
- 窒素(130)
- 酸素(165)
- 使用ガスをもっと見る
ブランド
- ユタカ(Crown)(10)
- ヤマト産業(8)
- 小池酸素工業(1)
- 日酸TANAKA(1)
- 阪口製作所(1)
ガス調整器とは、高圧のガスが充填されている産業用ガス容器に取り付け、その充填ガスをガス切断や溶接、加熱などの作業に適した圧力に調整する器具です。例えば、溶接アセチレンを用いた装置では、アセチレンガス容器と酸素ガス容器が用意され、それぞれアセチレン調整器、酸素調整器が取り付けられます。そして、各ガス調整器で適正な圧力に調整されてその混合気が吹管へ供給される構造。なお、酸素調整器には、関東式(袋ナット式)と関西式(チョウネジ式)があるので、地域によって使用器具を選ぶ必要があります。
商品豆知識
「使用ガス」から絞り込む
LPG(23)
アセチレン(43)
アルゴン(148)
その他(45)
ヘリウム(61)
水素(65)
炭酸ガス(CO2)(94)
空気(36)
窒素(130)
酸素(165)
使用ガスをもっと見る

ヒーター付圧力調整器 YR-507F-2
ヤマト産業¥32,980税込¥36,2781台欠品中・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。トラスコ品番434-6726材質C3771B質量(kg)1.8最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
ヒーター付圧力調整器 YR-507V
ヤマト産業¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から26日以内出荷・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa)一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器
ユタカ(Crown)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ヒーターを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です用途溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器仕様ブルドン管式流量計付属品ナイロンパッキン2枚質量(kg)約2.0流量(L/min)5~20(炭酸ガスの場合)使用ガス炭酸ガス・MAGガス入口圧力(MPa)(MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下出口圧力(MPa)0~0.2継手入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Φ8.5mmホース継手
MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)適合ガスMAG、Ar、CO2(Ar80%、CO220%)付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚質量(kg)2.2電圧(V)100目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2両目盛)電源コード(m)2高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)(Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下ヒーター容量(W)200継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
SSミニ
ヤマト産業¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷から10日以内出荷配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。用途切断・溶接・圧接シールドガスライン用材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.1使用温度(℃)-10~40一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)1
メモリーエースMAG 30L用
阪口製作所¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷トーチ先端のガス流量を測定します。口径(Φmm)ロート:28目盛間隔1L/min適合ガスMAG流量(L/min)測定:5~30チューブ長さ(mm)フレキシブル:250
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器
ユタカ(Crown)¥39,980~税込¥43,978~1台16日以内出荷大気の熱エネルギーを利用した電気を使用しないノーヒーター型の「省エネ」「節電」に配慮された炭酸ガス用圧力調整器です。多数ご使用いただいている溶接機用シールドガス用でお使い場合は、流量計の出口側に「ECORE」シリーズ製品を取付けることにより一層(究極)の省エネを実現します。元圧計を設けた仕様となっており、容器(ボンベ)の圧力監視が可能です。なお、接点付圧力計等により警報監視も可能です。炭酸ガスと同様、エチレン・笑気ガスなど減圧時の温度降下の大きいガス用としても最適です。特にエチレンガスは電気を使用しないため、安全にご使用いただけます。付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2枚材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ADC12、フィンカバー:A6063S-5、弁座:C3604BD、弁シート:PTFE、U、ダイヤフラム:PBP(リン青銅)、安全弁シート(NBR、U)質量(kg)2.7接続出口:Φ8.5mmホース継手、入口:W22-14山(右)袋ナット適合ガス炭酸ガス、MAGガス[Ar80%+CO220%]、エチレン、笑気ガス高圧圧力計(MPa)0~25低圧圧力計(MPa)0~0.6
ヒーター付半自動切替セミオ
ヤマト産業¥229,800~税込¥252,780~1台4日以内出荷ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。CO2、MAGガス対応のヒーター付の半自動切替減圧弁です。材質真鍮質量(kg)10.5電源(V)AC100使用圧力(MPa)0.03~0.2、0.1~0.5コード長さ(m)電源:3接続入口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4)、出口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4)設定温度(℃)サーモスタット:約65~70使用ガスCO2、MAG(Ar 80%+CO2 20%)一次側圧力(MPa)1~15ヒーター容量(W)800標準流量(L/min)CO2:200(P1≦7MPa)、150(7
ヒーター付圧力調整器 YR-510F
ヤマト産業¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷から41日以内出荷減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-100)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-100)があります。一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1
ヒーター付ダイヤくん 容器用 炭酸ガス
小池酸素工業¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷・カートリッジ・ヒーターをボディーに内蔵していますので、熱効率がよく、しかも断線しにくい構造です。・温度調整器に密閉型反転バイメタルを採用しています。 接点不良が起きにくく故障が殆どなく長寿命化が図れます。・即時に使用できると同時に安定したガス流量を供給します質量(g)1920接続【一次側】W22-14山(袋ナット)、【二次側】M12×1.0 JIS1号ホース差し設定圧力(MPa)0.2(固定)使用ガス酸素またはMAGガス一次側圧力計(MPa)25流量調整範囲(L/min)7~25(9段階設定)
ヒーター付調整器 YR-507F
ヤマト産業¥32,980税込¥36,2781台26日以内出荷炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入り口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付調整器です。流量計付です。材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.8電源(V)AC100(電源コード長さ3m)最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用温度(℃)ー10~100(設定温度:ー10~100)接続入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付)使用ガスMAG一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.6ヒーター容量(W)190(電流値1.9A)(190×1本)二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)フィルム厚さ(μm)40
ヒーター付調整器 YR-510V
ヤマト産業¥73,980~税込¥81,378~1台6日以内出荷から21日以内出荷入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付調整器です。バルブ付です。材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304電源(V)AC100(コード長さ3m)最大流量(L/min)100(P2=0.5MPa)目の粗さフィルタ:40使用温度(℃)ー10~100(設計温度:ー10~100)接続出口:M16×1.5(右) オネジ(Φ8ホース口付)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1ヒーター容量(W)600(電流値6A、300W×2本)標準流量(L/min)100(P2=0.5MPa)
ヒーター付圧力調整器 YR-510F
ヤマト産業¥87,980~税込¥96,778~1台4日以内出荷から21日以内出荷減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-50)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-50)があります。使用温度(℃)―10~100一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1
フィン付圧力調整器(炭酸ガス用)
日酸TANAKA¥41,980税込¥46,1781台6日以内出荷二段減圧構造と効率的な熱交換方式により、ガスを安定供給できます。二段減圧構造と効率的熱交換方式により、断熱膨張によるガス温度低下で発生する流量不安定現象を解決し、炭酸ガス・MAGガスを安定供給できます。効率的に大気から温度を吸収するため大気接触面積を大きくしたフィンを装備しました。本体には軽量で熱交換性能のよいアルミニウムを使用しています。小型ながら大流量でご使用いただけます。ブルドン管式流量計です。用途炭酸ガス、MAGガスを使用した一般的な電気溶接作業に。炭酸ガス・MAGガス用圧力調整器。仕様排出弁有りトラスコ品番868-8254材質真鍮、C3771型式888使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力(MPa)【1次側】2.2~12.0(炭酸ガス)、2.2~14.0(MAGガス)【2次側】0.2構造二段減圧式接続【入口】W22-14取付ナット【出口】9/16-18UNFオス設定圧力(MPa)【流量計】0.2使用ガス炭酸ガス、MAGガス圧力計(MPa)【入口側・出口側】なし流量計(L/min)5~20バルブなし
小流量用圧力調整器取付型流量計 NF(FCR-226用)
ユタカ(Crown)¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷適合ガスMAG、Ar、CO2入口圧力(MPa)0.25流量計(L/min)1~25出口圧力(MPa)0.25継手入口側:G1/4オス、出口側:Φ8.5ホース口
MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷使用ガスMAG溶接 混合材質C3771BE使用圧力(MPa)OUT0.2流量(L/min)25併記高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類W22(右)袋ナット
配管用流量計付圧力調整器
ユタカ(Crown)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷から16日以内出荷材質C3604BD低圧圧力計(MPa)0.6OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類3/4-16UNF袋ナット