絞り込み
ブランド
使用ガス
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ガス調整器

ガス調整器とは、高圧のガスが充填されている産業用ガス容器に取り付け、その充填ガスをガス切断や溶接、加熱などの作業に適した圧力に調整する器具です。例えば、溶接アセチレンを用いた装置では、アセチレンガス容器と酸素ガス容器が用意され、それぞれアセチレン調整器、酸素調整器が取り付けられます。そして、各ガス調整器で適正な圧力に調整されてその混合気が吹管へ供給される構造。なお、酸素調整器には、関東式(袋ナット式)と関西式(チョウネジ式)があるので、地域によって使用器具を選ぶ必要があります。
643件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1B ヤマト産業分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1Bヤマト産業
89,980税込98,978
1台
当日出荷
・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:SUS304/弁材:PCTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B質量(kg)1.3一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.66)二次側圧力(MPa)0.05~0.99流れ方向右高圧
フィン付圧力調整器 YC ヤマト産業フィン付圧力調整器 YCヤマト産業
38,980税込42,878
1台
当日出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
材質本体:C3771B/ダイアフラム:SUS304/ピストンOリング:NBR/弁材:一段側PCTFE、二段側PTFE/その他:C3604B、SUS304、C1220T、NBR質量(kg)3使用温度範囲(℃)-10~40最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2一次側圧力(MPa)2~12フィルター穴径(μm)40二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)入口管接続口径【入口】W22-14(右)袋ナット(P)、【出口】25L流量計付Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)
SSボーイ(関西式) ヤマト産業SSボーイ(関西式)ヤマト産業
18,980税込20,878
1台
当日出荷
・圧力計カバー付です。・新JIS対応品で高い安全性を誇ります。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
トラスコ品番434-5061型式関西式チョウねじ質量(kg)1.7材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)0.2~0.99接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99
プロパン配管用 ガス調整器 阪口製作所プロパン配管用 ガス調整器阪口製作所
8,998税込9,898
1台
当日出荷
適合ガスプロパン質量(kg)1.2ねじ入口/3/4-16UNF(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09標準流量(m3/h)4圧力計(MPa)0.2
リークテスト用圧力計 BBKテクノロジーズリークテスト用圧力計BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
接続口径1/8PT表示圧力範囲(MPa)0~7.0
リークテストキット BBKテクノロジーズリークテストキットBBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧力範囲(MPa)0~7.0仕様コントロールバルブ、ホース接続側はムシ付置き針式
ラバープラグ BBKテクノロジーズラバープラグBBKテクノロジーズ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
R410A用リークテストアダプター BBKテクノロジーズR410A用リークテストアダプターBBKテクノロジーズ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
サイズゲージ側:1/8NPT1/4フレアオス(ムシ付)×5/16フレアメス(ムシ押付)質量(g)75冷媒の種類R410A用
1/4フレアタイプ圧力計 BBKテクノロジーズ1/4フレアタイプ圧力計BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
乾式安全器ワンタッチ装着圧力調整器 マスターⅥクイックエース 日酸TANAKA乾式安全器ワンタッチ装着圧力調整器 マスターⅥクイックエース日酸TANAKA
37,980税込41,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。 外部からの衝撃に強いガード付きです。 日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。 ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。
バルブの有無機能逆火防止仕様乾式安全器内蔵材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40接続方法容器直結
アセチレン用調整器スタウトフリースライド枠式 千代田精機アセチレン用調整器スタウトフリースライド枠式千代田精機
15,980税込17,578
1台
当日出荷
突起部が少ないコンパクトボディです。 フリースライド枠式、ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
用途アセチレンガス用調整器。使用ガスアセチレントラスコ品番355-2608質量(kg)1.2使用圧力(MPa)1次側/2.5以下、2次側/0.01~0.13
ヒーター付調整器 ヤマト産業ヒーター付調整器ヤマト産業
34,980税込38,478
1個
当日出荷
炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付きの調整器です。 カートリッジヒーターを本体に直接取付けていますので熱効率が向上しました。 カートリッジヒーターの取付を工夫し、後方のカバーを短くしました。 熱効率の良い小型ヒーターと、合成樹脂ケース入り超薄型サーモタットの採用により、軽量、コンパクトでありながら、大流量の使用が可能になりました。
用途炭酸ガス溶接鋳造関係ハウス栽培医療関係廃水中和用一般工業用使用ガスCO2トラスコ品番126-7612質量(kg)1.8材質(本体)C3771B電源(V)AC100最大流量(L/min)25コード長さ(m)2接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口ヒーター(W)190設定温度(℃)約65(サーモスタット)一次側圧力(MPa)~12二次側圧力計(MPa)0.5二次側調整圧力(MPa)0.2
連結管 SUS管 W22-14右 - W22-14右 日酸TANAKA連結管 SUS管 W22-14右 - W22-14右日酸TANAKA
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
連結管 SUS管 20.9-14左 - W22-14右 日酸TANAKA連結管 SUS管 20.9-14左 - W22-14右日酸TANAKA
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
連結管 SUS管 20.9-14左 - 1/4 日酸TANAKA連結管 SUS管 20.9-14左 - 1/4日酸TANAKA
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
JIS-3号袋ナット未処理 日酸TANAKAJIS-3号袋ナット未処理日酸TANAKA
999税込1,099
1個
5日以内出荷
JIS-3号ホース口(ホース内径9.5mm) 日酸TANAKAJIS-3号ホース口(ホース内径9.5mm)日酸TANAKA
689税込758
1個
5日以内出荷
JIS-2号袋ナット 日酸TANAKAJIS-2号袋ナット日酸TANAKA
999税込1,099
1個
5日以内出荷
JIS-2号ホース口(ホース内径8mm) 日酸TANAKAJIS-2号ホース口(ホース内径8mm)日酸TANAKA
849税込934
1個
5日以内出荷
PROTEX CORE PROTEXPROTEX COREPROTEX
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
独自のリブ構造が衝撃を吸収し、収納物を確実に保護します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。ブラック材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金
ピエゾディフューザー ソロ アットアロマピエゾディフューザー ソロアットアロマ
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
ピエゾディフューザー専用のアロマオイルです。エッセンシャルオイルを植物性発酵エタノールで希釈した、軽やかに噴霧するオイルです。
用途事務所などの環境改善、おもてなしに。材質100%天然エッセンシャルオイル、植物性発酵エタノール容量(mL)100質量(g)200容量(g)200
業務用 アロマディフューザー(ポータブルタイプ) アットアロマ業務用 アロマディフューザー(ポータブルタイプ)アットアロマ
25,980税込28,578
1本(450mL)
当日出荷から翌々日出荷
空気をクリーンに整える 香りの機能に着目したシリーズです。
用途事務所などの環境改善、おもてなしに。材質100%天然エッセンシャルオイル容量(mL)450質量(g)530容量(L)0.45容量(g)530
配管用流量計付圧力調整器 ユタカ(Crown)配管用流量計付圧力調整器ユタカ(Crown)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から16日以内出荷
材質C3604BD低圧圧力計(MPa)0.6OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
酸素調整器 アサダ酸素調整器アサダ
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
使用ガス酸素
配管用調整器 YR-810 ヤマト産業配管用調整器 YR-810ヤマト産業
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.6)流れ方向右高圧関連資料(0.75MB)
配管用調整器 YR-810H ヤマト産業配管用調整器 YR-810Hヤマト産業
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3流れ方向右高圧関連資料(0.75MB)
配管用調整器 YR-810HS ヤマト産業配管用調整器 YR-810HSヤマト産業
95,980税込105,578
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3流れ方向右高圧関連資料(0.75MB)
ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器 千代田精機ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器千代田精機
35,980税込39,578
1台
22日以内出荷
配管ライン・末端に接続し、最高1.0MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B質量(kg)1.2一次側圧力計(MPa)-一次側圧力(MPa)最高0.99二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3流量計(L/min)3~30(標準状態)関連資料(0.48MB)
ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器 千代田精機ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器千代田精機
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から22日以内出荷
汎用型で幅広い用途にご使用になれます。
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続【入口】W22山14(右)、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース口継手一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下流量計(L/min)2~25(標準状態)関連資料(0.84MB)
ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 千代田精機ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器千代田精機
34,980税込38,478
1台
22日以内出荷
汎用型で幅広い用途にご使用になれます。
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下流量計(L/min)3~30(標準状態)関連資料(0.84MB)
ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 千代田精機ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器千代田精機
39,980税込43,978
1台
22日以内出荷
配管ラインに接続し、最高0.99MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B質量(kg)1.2最大流量(L/min)60(標準状態)接続【入口】3/4-16UNF(右・左)、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース継手一次側圧力計(MPa)-一次側圧力(MPa)0.99以下二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3流量計(L/min)3~30(標準状態)関連資料(0.41MB)
酸素調整器 (関西式雄ねじ) エスコ酸素調整器 (関西式雄ねじ)エスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
逆流防止器は付いておりません。保護カバー付き。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。
質量(kg)1.55材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関西式 (雄ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
酸素調整器 (関東式・雌ねじ) エスコ酸素調整器 (関東式・雌ねじ)エスコ
19,500税込21,450
1個
3日以内出荷
逆流防止器は付いておりません。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。
質量(kg)1.3材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関東式 (雌ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
酸素調整器 (関東式雄ねじ) エスコ酸素調整器 (関東式雄ねじ)エスコ
24,700税込27,170
1個
3日以内出荷
逆流防止器は付いておりません。保護カバー付き。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。
質量(kg)1.55材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関東式 (雌ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
酸素調整器 (関西式・雄ねじ) エスコ酸素調整器 (関西式・雄ねじ)エスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
逆流防止器は付いておりません。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。
質量(kg)1.3材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関西式 (雄ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
酸素調整器 (関西式雄ねじ) エスコ酸素調整器 (関西式雄ねじ)エスコ
27,900税込30,690
1個
翌日出荷
逆火防止器内蔵型ゲージプロテクター付き。レンチで締められる為、漏れが少ないです。突起部が少ないコンパクトボディ。標準流量 :30m3/h(P2=0.8MPa、標準状態)。
質量(kg)1.53材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関西式 (雄ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
プロパン調整器 エスコプロパン調整器エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
プロパンボンベに直結して、切断器や工事用減圧式バーナー等に使用できます。軽量・コンパクト。
材質本体:真鍮 ダイヤフラム:合成ゴム シート:快削黄銅質量(g)750適合ガスプロパン一次側使用範囲(MPa)2.0以下二次側使用範囲(MPa)0.02~0.15標準流量(m3/h)4一次側圧力計(MPa)-二次側圧力計(MPa)0~0.25
配管用圧力調整器 ゴールドⅡ 酸素 小池酸素工業配管用圧力調整器 ゴールドⅡ 酸素小池酸素工業
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
・シンプルで高耐久性・高性能
質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.7接続【一次側】3/4-16UNF(袋ナット)、【二次側】M16X1.5 JIS2号ホース差し使用ガス酸素二次側圧力計(MPa)1.5標準流量(Nm3/h)26(0.4MPaのとき)位置【入口継手位置】右側
配管用圧力調整器 ゴールドⅡ アセチレン 小池酸素工業配管用圧力調整器 ゴールドⅡ アセチレン小池酸素工業
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
・シンプルで高耐久性・高性能
質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.07接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し使用ガスアセチレン二次側圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)6.6(0.05MPaのとき)位置【入口継手位置】右側
配管用圧力調整器 ゴールドⅡ LPG 小池酸素工業配管用圧力調整器 ゴールドⅡ LPG小池酸素工業
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
・シンプルで高耐久性・高性能
質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.07接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し使用ガスLPG二次側圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)4.8(0.05MPaのとき)位置【入口継手位置】右側

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

ガス調整器