ガス調整器 :「ガス 流量計」の検索結果

ガス調整器とは、高圧のガスが充填されている産業用ガス容器に取り付け、その充填ガスをガス切断や溶接、加熱などの作業に適した圧力に調整する器具です。例えば、溶接アセチレンを用いた装置では、アセチレンガス容器と酸素ガス容器が用意され、それぞれアセチレン調整器、酸素調整器が取り付けられます。そして、各ガス調整器で適正な圧力に調整されてその混合気が吹管へ供給される構造。なお、酸素調整器には、関東式(袋ナット式)と関西式(チョウネジ式)があるので、地域によって使用器具を選ぶ必要があります。
関連キーワード
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用ガス」から絞り込む
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用 使用温度範囲(℃)-10~40 質量(kg)1.6 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.37
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヘン製溶接機仕様
使用ガスアルゴン 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 適合Ar 質量(kg)1.6 目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛) 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)14.8以下 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手) 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

使用ガスMAG溶接 混合 材質C3771BE 使用圧力(MPa)OUT0.2 流量(L/min)25併記 高圧圧力計(MPa)25 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)
適合ガスMAG、Ar、CO2(Ar80%、CO220%) 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 質量(kg)2.2 電圧(V)100 目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2両目盛) 電源コード(m)2 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)(Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下 ヒーター容量(W)200 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手) 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

高圧(14.7MPa以下)のチッソガスを一定(0.3MPa)に減圧し、必要量のガスを正確に送り出すことができます。
質量(kg)1.8 ガスの種類チッソガス 破壊圧力(MPa)(安全弁)1.5±0.2 設定圧力(MPa)(流量計入口)0.3 一次側圧力(MPa)14.7以下 圧力計(MPa)AT型Φ60mm×25MPa 流量範囲(L/min)3~15
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
11日以内出荷

使用ガスアルゴン 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 質量(kg)2.7 目盛範囲1~25L/min(Ar単目盛) 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)14.8以下 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

材質3604BD OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類Φ8.5ホース継手
1台
67,980 税込74,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OUT継手種類Rc1/4 IN継手種類Rc1/4
1台
32,980 税込36,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質C3771BE OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
1台
27,980 税込30,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質C3771BE IN継手種類Φ8.5ホース継手
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質C3604BD OUT継手種類Rc1/4 IN継手種類Rc1/4
1台
47,980 税込52,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質3604BD OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類Φ8.5ホース継手
1台
77,980 税込85,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質A5052BD 入口圧力(MPa)0.3 OUT継手種類M12×1オス IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
1台
26,980 税込29,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流量計2連式のアルゴン炭酸調整器です。
質量(kg)2 使用圧力(MPa)0.3(設定圧力) ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガスアルゴン 高圧圧力計(MPa)25 標準流量(L/min)25
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

材質C3771BE OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類Φ8.5ホース継手
1台
28,980 税込31,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質C3604BD 低圧圧力計(MPa)0.6 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質C3771BE OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
1台
9,498 税込10,448
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質C3771BE OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類G1/4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR 質量(kg)1.4 方式OUT式 適合ガス酸素 設定圧力(MPa)0.2 接手入口:3/4-16UNF袋ナット、出口:Φ8.5mmホース接手 低圧圧力計(MPa)0.6 調整圧力(MPa)0~0.4 入口圧力(MPa)0.99以下 流量計(L/min)25
1台
19,980 税込21,978
17日以内出荷

材質C3604BD 使用圧力(MPa)IN0.15 高圧圧力計(MPa)25 OUT継手種類Φ8.5ホース継手
1台
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質C3604BD 流量(L/min)25 高圧圧力計(MPa)25 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質C3771BE OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類G1/4オス
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 材質調整器本体:C3771BE、調整器カバー:ZDC、弁シート:PTFE、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR 質量(kg)1.6 目盛範囲1~25L/min 方式OUT 使用ガスアルゴン 高圧圧力計(MPa)25 入口圧力(MPa)14.8以下 継手入口継手:W22-14山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mmホース継手
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質3604BD 流量(L/min)30 OUT継手種類大気放出 IN継手種類Φ8.5ホース継手
1台
139,800 税込153,780
32日以内出荷

材質C3604BD 流量(L/min)25 高圧圧力計(MPa)25 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質A5052BD 使用圧力(MPa)0.4~0.9 入口圧力(MPa)0.35~1 OUT継手種類M12×1オス IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
1台
33,980 税込37,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質C3604BD 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)0.6 OUT継手種類Φ8.5ホース継手
1台
27,980 税込30,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質3604BD 流量(L/min)60 OUT継手種類大気放出 IN継手種類Φ8.5ホース継手
1台
149,800 税込164,780
32日以内出荷

材質C3771BE 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)1 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
81,980 税込90,178
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。流量計2連式タイプです。
用途シールドガス容器取付用 仕様●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ) 材質本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B 質量(kg)1.6 最大流量(L/min)P1=3MPa以上 25+25 使用温度(℃)-10~40 使用ガスアルゴン 一次側圧力(MPa)2~15 標準流量(L/min)25
1台
32,980 税込36,278
19日以内出荷

材質C3771BE 低圧圧力計(MPa)1 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
1台
65,980 税込72,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質C3604BD 流量(L/min)25 高圧圧力計(MPa)25 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質C3604BD 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)0.6
1台
49,980 税込54,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質3604BD 流量(L/min)110 OUT継手種類大気放出 IN継手種類Φ8.5ホース継手
1台
159,800 税込175,780
32日以内出荷

材質C3604BD 流量(L/min)25 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)0.6 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガスアルゴン トラスコ品番434-6785 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.4±0.1(設定式)(2次側)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。水素用。 仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa) 質量(kg)約1.8 材質(本体)真鍮 圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa ガスの種類ヘリウム(He) 口形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4 入口圧力(MPa)14.8以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB) 出口圧力(MPa)0.4以下
1台
75,980 税込83,578
29日以内出荷

『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります