ガス調整器 :「窒素ガス」の検索結果
ガス調整器とは、高圧のガスが充填されている産業用ガス容器に取り付け、その充填ガスをガス切断や溶接、加熱などの作業に適した圧力に調整する器具です。例えば、溶接アセチレンを用いた装置では、アセチレンガス容器と酸素ガス容器が用意され、それぞれアセチレン調整器、酸素調整器が取り付けられます。そして、各ガス調整器で適正な圧力に調整されてその混合気が吹管へ供給される構造。なお、酸素調整器には、関東式(袋ナット式)と関西式(チョウネジ式)があるので、地域によって使用器具を選ぶ必要があります。
関連キーワード
商品豆知識
「使用ガス」から絞り込む
アルゴン
アンモニア(1)
ガス(1)
ヘリウム(16)
水素(10)
炭酸ガス(CO2)(7)
空気(19)
窒素(105)
酸素(59)
その他(6)
使用ガスをもっと見る
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)1.4
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
用途分析機用、研究用
接続口径Rc1/4
質量(kg)1
使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム
標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
流れ方向右高圧
汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。
トラスコ品番217-1944
流体酸素・窒素・アルゴン・空気
使用圧力(MPa)1次側:15以下
接続入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手)
一次側圧力計(MPa)0~25
二次側圧力計(MPa)0~1
調整圧力(MPa)0.1~0.6
標準流量(L/min)100
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)1.9
最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
材質真鍮
形状入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右
適合ガス窒素・アルゴン
標準流量(m3/h)35(583L/min)
入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.1~0.6
関連資料(0.84MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-25G10G-2525-11000
質量(kg)4.4
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.6
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W29-16オネジ(P)、出口側:W29-16オネジ(P)
圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1
材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ125NV
形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4
質量(kg)2.4
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
最大流量(m3/h)29
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5
バルブ有り
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。分析用、医療用、活魚用、その他少量での長期使用に最適です。
質量(kg)4.1
使用圧力(MPa)0.05~0.2、0.1~0.5
低圧圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.5)
一次側圧力(MPa)1.5~15、1.5~20
標準流量(L/min)120(P1=1.5MPa、P2=0.5MPa)、240(He、H2値)
・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GB0G-B116-11000
材質(本体)C3604
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)12
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~20
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
徹底的に構造を省スペース化し、取り付けた状態で7m3ボンベ直径内に収まるサイズを実現。 ボンベ直径内に収まったことで不意の接触事故のリスクを軽減。 従来製品(CMH-B516-RM)に比べて専有容積48.7%減※。 圧力調整ハンドルは抗菌・抗ウイルス仕様で衛生的
用途ボンベ置き場が狭小の場合や小型のボンベでの使用に最適
仕様排出弁:有り
付属品取付用スパナ
形状(入口側)W22-14右メスナット、(出口側)RC1/4
材質(本体)C3771、Niメッキ
質量(g)980
最大流量(L/min)760
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99
使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ドライエアー
環境温度範囲(℃)-5~40
圧力表示(入口側)圧力指示器、(出口側)1.6MPa計
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B516-RM
形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS)
質量(kg)1.55
材質(本体)C3604、Niメッキ
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:有り
最大流量(L/min)480(nor)
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6
バルブ無し
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V
質量(kg)1.9
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B510-RM
形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS)
質量(kg)1.55
材質(本体)C3604、Niメッキ
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:有り
最大流量(L/min)380(nor)
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1
バルブ無し
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
集中ガス配管の末端用調整器です。上IN-下OUTで使い勝手が良いです。
用途分析機用、研究用
流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム
接続口径Rc1/4
質量(kg)1
使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)
標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
集中ガス配管の末端用調整器です。後IN-下OUTで使い勝手が良いです。
用途分析機用、研究用
流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム
接続口径Rc1/4(出口接続)、W22-14(右)(入口接続)
質量(kg)1
使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)
標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)0.8
最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)
使用温度(℃)ー10~40
フィルター粗さ:1000メッシュ
使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど
標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)
流れ方向右高圧
関連資料(1.12MB)
高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。
酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。
圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
使用ガスガス
適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B
一次側圧力(MPa)15.0以下
調整圧力(MPa)0.2~1.5
標準流量(m3/h)155
一次側圧力計(MPa)0~25
二次側圧力計(MPa)0~2.5
使用温度(℃)-10~60
接続W22山14、Φ10スリーブ付き
Cv値0.32
質量(kg)3.5
工場配管取出口用圧力調整器
用途832WBA
形状入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス
質量(kg)1.2
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
弁仕様排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7
使用ガス酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス
圧力計(MPa)(出口側)1
流れ方向後→下
流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GB0G-B109-11000
材質(本体)C3604
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)12
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~20
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B100-11000
材質(本体)C3604
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-SX-B5GB5G-B109-11000
材質(本体)C3604
弁仕様排出弁:未加工
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)15
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~25
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B109-11000
材質(本体)C3604
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
1台
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B116-11000
材質(本体)C3604
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
1台
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5G60G-B116-11000
材質(本体)C3604
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)3
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~6
1台
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ125
形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4
質量(kg)2.3
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
最大流量(m3/h)57
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5
バルブ無し
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ106
形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4
質量(kg)2.3
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
最大流量(m3/h)57
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6
バルブ無し
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
工場配管取出口用圧力調整器
用途832WMA
形状入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス
質量(kg)1.2
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
弁仕様排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7
使用ガス酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス
圧力計(MPa)(出口側)1
流れ方向右→左(変更可)
流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-SX-B5GB5G-B116-11000
材質(本体)C3604
弁仕様排出弁:未加工
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)15
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~25
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途930NA
質量(kg)4.6
使用温度範囲(℃)-5~40
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.5
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム
接手入口側:RC1/4、出口側:RC1/4
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1
圧力範囲(MPa)切替:0.65~0.95
使用可能流量範囲(L/min)120(P33=0.5Mpa)(nor)
1台
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1514V
質量(kg)1.9
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-B5G25G-2525-11000
質量(kg)4.4
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W29-16オネジ(P)、出口側:W29-16オネジ(P)
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5
材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT50B-ST-B5G16G-B122-11000
質量(kg)2.4
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6
材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-15XX
質量(kg)1.6
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム
接手入口側:RC1/4(出入口フリータイプ)、出口:RC1/4(出入口フリータイプ)
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-B5G16G-2424-11000
質量(kg)4.4
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6
材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
1
2
次へ
『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガス調整器
- 逆火防止器
- 溶接ガスホース
- ガスリール
- 溶接カプラ
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。