逆火防止器 :「乾式安全器」の検索結果
関連キーワード
「使用ガス」から絞り込む
AC(1)
LNG(1)
LPG(3)
アセチレン(9)
エチレン(2)
プロパン(7)
水素(1)
酸素(4)
逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。逆火試験・耐圧試験・逆流試験・耐衝撃試験・遮断試験・気密試験、全てに合格した乾式安全器です。生産物賠償責任保険付です。
用途調整器出口、配管取り出し口用の乾式安全器。
接続口径8A
わずか40gの中に逆流防止・逆火防止・ワンタッチカプラ機能を有した切断機酸素側乾式安全器です。
取付場所溶断器側
規格小池・日東ミニコック
機能逆火防止
標準流量(m3/h)1.0(入口圧力0.05MPa、圧損0.05MPaの時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
従来の水封式安全器に比べ軽量・コンパクトで据付自由自在です。圧力損失が少なく、可燃性ガスに水分を含まないため、溶接・切断などの品質劣化が少ないです。作動時火炎を外に出さずに遮断・消炎(特殊消炎素子・実用新案登録済)PAT消炎素子に目詰まりが起きても、逆火阻止能力は低下しません。また1次側(上流側)に混合ガスが形成されても、逆火を阻止できます。1年毎の外観自主点検と3年毎の性能定期点検でOK。逆火時の圧力膨張による衝撃波でストッパーがはずれ、供給遮断弁が作動します。1回転覆元(復元機構内蔵)供給遮断後はワンタッチで復元できます。
リセット方式【遮断弁リセット方式】ワンタッチリセット
関連資料(0.41MB) (0.41MB)
9本以下の集合装置を設置される場合も、作業者の安全、及び設備の保全対策として、爆発、火災等の事故を未然に防ぐため、乾式安全器と併せて、水封式安全器のご採用をおすすめします。
全機能を装備した乾式安全器です。(水に替わるメーカー独自の特殊消炎フィルターの採用)。復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)。保守点検が簡単です。(水封式のように毎日の水の管理が不必要)。完全密封型消炎構造(屋内・屋外どちらでも関係なく取付自在)。軽量小型取付が簡単です。(1.8kg)。小型ながら他流量です。逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質C3771B、SUS316L
接続口径15A
質量(kg)1.8
最高使用圧力(MPa)0.13
適合ガスアセチレン
標準流量(m3/h)8(標準状態)(P2=0.05MPa時)
関連資料(0.89MB)
入口管接続口径Rc1/2
出口管接続口径Rc1/2
全機能を装備した乾式安全器です。(水に替わるメーカー独自の特殊消炎フィルターの採用)。復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)。保守点検が簡単です。(水封式のように毎日の水の管理が不必要)。完全密封型消炎構造(屋内・屋外どちらでも関係なく取付自在)。軽量小型取付が簡単です。(1.8kg)。小型ながら他流量です。逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質C3771B、SUS316L
接続口径15A
質量(kg)1.8
最高使用圧力(MPa)0.13
適合ガスLPG
標準流量(m3/h)8(標準状態)(P2=0.05MPa時)
関連資料(0.89MB)
入口管接続口径Rc1/2
出口管接続口径Rc1/2
水封式安全器に比べ軽量・コンパクトまた水の管理・点検が不要であり、可燃性ガスに水分を含まないため溶接・切断の品質劣化が少ないです。面間は水封式安全器DSS-10型の面間(323mm)に合わせて製作されており取替に配管の改良工事を必要としませんのでフランジの接続替えのみでDSS-10型水封式安全器のセーブポイントL型2連式乾式安全器への取替が簡単に行えます。
最高使用圧力(MPa)0.13
標準流量(m3/h)15(標準状態)
関連資料(0.73MB) (0.73MB)
継手【出入口接続】JIS 5K-25A FF
OUT継手種類JIS 5K-25A FF
IN継手種類JIS 5K-25A FF
産業安全技術協力の乾式安全器の安全性能認定審査基準に日本で初めて合格した「国内第1号の水素専用・配管用乾式安全器」です。水素ガスを使用する溶断加工業、ガラス、窯業、金属の還元・治金、石油化学工業などの水素ガス供給設備にご使用いただける乾式安全器です。圧力感知式遮断機構に加え、熱感知式遮断機構を組み込んだW安全機構により、水素特有の微圧での逆火にも反応してガス供給を遮断し、逆火伝播を阻止します。
材質本体・カバー:C3771B、消炎素子(焼結金属):SUS316L、遮断器:C3604B、逆止弁:C3604B、スプリング:SUS304WP、Oリング:FKM
接続口径15
質量(kg)1.8
最高使用圧力(MPa)0.15
適合ガス水素
標準流量(m3/h)15(標準状態)
最大流量(m3/h)20(標準状態)
接続口【出入口】Rc1/2
関連資料(0.73MB) (0.73MB)
入口管接続口径Rc1/2
出口管接続口径Rc1/2
水封式安全器に比べ軽量・コンパクトまた水の管理・点検が不要であり、可燃性ガスに水分を含まないため溶接・切断の品質劣化が少ないです。面間は水封式安全器DSS-10型の面間(323mm)に合わせて製作されており取替に配管の改良工事を必要としませんのでフランジの接続替えのみでDSS-10型水封式安全器のセーブポイントL型2連式乾式安全器への取替が簡単に行えます。
最高使用圧力(MPa)0.13
標準流量(m3/h)15(標準状態)
関連資料(0.73MB) (0.73MB)
継手【出入口接続】JIS 5K-25A FF
OUT継手種類JIS 5K-25A FF
IN継手種類JIS 5K-25A FF
『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガス調整器
- 逆火防止器
- 溶接ガスホース
- ガスリール
- 溶接カプラ
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。