溶接ガスホースとは、各種ガスボンベと溶接器を繋ぐホースです。種類としては、単体のガスホースや、可燃性ガス用ホースと酸素用ホースとが接合されて一体となったツインホースなどがあります。また、ホースの両端にカプラというコネクタが装備されているものもあり、器具への着脱がワンタッチで行えて便利です。ホースの色は、誤使用を防止するためにガスの種類に対応して識別しやすくなっているのが一般的。例えば、酸素用ゴムホースは青色、アセチレンゴムホースは赤色、LPG用ゴムホースはオレンジになっています。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭酸ガス用シールドガスホース モノタロウ 動画あり
用途溶接等の炭酸ガス供給 内径(Φmm)6.3 最高使用圧力(MPa)2 外径(Φmm)13.4 取扱説明書(2.2MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途酸素・アセチレン用 ホース径(Φmm)5.0 保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)シールドガス用(SLD)ホース
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し 最高使用圧力(MPa)2 輸送物温度範囲(℃)-25~70 使用可能雰囲気温度(℃)-25~70 材質内管・外被:合成ゴム 外被:緑 外被構造筋入
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置の酸素の輸送用 最高使用圧力(MPa)2 使用環境温度(℃)-25~70 補強層2S
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用 最高使用圧力(MPa)2 使用環境温度(℃)-25~70 補強層2S オレンジ
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

用途酸素・アセチレン用 ホース径(Φmm)5.0 保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15 ねじサイズM16×1.5(アセチレン側は左ネジ)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用 最高使用圧力(MPa)2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース) 使用環境温度(℃)-25~70 補強層1B サンソ青/アセチレン赤
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置のアセチレンの輸送用 最高使用圧力(MPa)0.15 使用環境温度(℃)-25~70 補強層1B
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

ワンタッチで接続でき軽量で操作性に優れています。調整器の接続側にスプリングを採用しホースの損傷防止・寿命向上。ユニバーサル燃料ガス(UFG)ホースを採用し、対応ガス種を増やしました。
ホース内径(Φmm)5 適合ガス(燃料ガス側)アセチレン、プロパン、水素、ブタン、メタン、天然ガス、(酸素側)酸素
1巻
17,980 税込19,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
6,990 税込7,689
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やわらかく作業性に優れています。両端雌ねじ付。
内径×外径(Φmm)5.0×11.5
1本
7,000 税込7,700
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:LPG,LNG,MPSの輸送用 最高使用圧力(MPa)2 使用環境温度(℃)-25~70 補強層1B サンソ青/LMNオレンジ
1本
5,498 税込6,048
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります