溶接ガスホース :「ガスゴム管」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色橙
使用温度(℃)-25~70
外径公差(mm)±0.8
ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
内径公差(mm)±0.6
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色緑
使用温度(℃)-25~+70
ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色赤/橙
使用温度(℃)-25~+70
ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・赤色―溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用
最高使用圧力(MPa)2
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色青/赤
使用温度(℃)-25~+70
ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
用途溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用
最高使用圧力(MPa)2
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色赤
使用温度(℃)-25~+70
ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム
形状平滑
色赤/橙
使用温度範囲(℃)-25~70
適合規格ISO3821
表示UFG
推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1
補強層高張力合成繊維
水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
用途青色:酸素の供給のみに使用、赤色・橙色:水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム
形状平滑
色青+赤/橙
使用温度範囲(℃)-25~70
適合規格ISO3821
最高使用圧力(MPa)2
表示UFG
推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1
補強層高張力合成繊維
用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用
最高使用圧力(MPa)2
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色青/オレンジ
使用温度(℃)-25~+70
ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
用途・赤色/橙色―水素、プロパン、/ブタン、 天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン
最高使用圧力(MPa)2
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色青/赤+橙
使用温度(℃)-25~+70
ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガス調整器
- 逆火防止器
- 溶接ガスホース
- ガスリール
- 溶接カプラ
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。