溶接ガスホース :「窒素用ホース」の検索結果
溶接ガスホースとは、各種ガスボンベと溶接器を繋ぐホースです。種類としては、単体のガスホースや、可燃性ガス用ホースと酸素用ホースとが接合されて一体となったツインホースなどがあります。また、ホースの両端にカプラというコネクタが装備されているものもあり、器具への着脱がワンタッチで行えて便利です。ホースの色は、誤使用を防止するためにガスの種類に対応して識別しやすくなっているのが一般的。例えば、酸素用ゴムホースは青色、アセチレンゴムホースは赤色、LPG用ゴムホースはオレンジになっています。
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色緑
使用温度(℃)-25~+70
ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガス調整器
- 逆火防止器
- 溶接ガスホース
- ガスリール
- 溶接カプラ
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。