絞り込み
導体断面積(mm2)
- 30
- 3.5(2)
- 5.5(3)
- 8(2)
- 14(7)
- 22(49)
- 38(47)
- 60(9)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(1)
ブランド
- 三ツ星(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「導体断面積(mm2)」から絞り込む
3.5(2)
5.5(3)
8(2)
14(7)
22(49)
30
38(47)
60(9)

エコノミー溶接用ケーブルE・WCT
三ツ星(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻当日出荷から5日以内出荷絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。 難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。 耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。 経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。 軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。RoHS指令(10物質対応)対応
水中溶接用キャブタイヤケーブル
三ツ星¥50,980~税込¥56,078~1巻(10m)ほか4日以内出荷ケーブルを発泡被覆材で覆い、浮力を持たせました。泥水の中でも浮かぶので災害等の泥水現場でも視認できます。水中溶接作業に適しています。10m単位であればご相談に応じます。用途水中溶接用ケーブル材質【発泡被覆材】塩ビ【ES-WCT】架橋ポリエチレン色黄色定格電圧(V)100 未満外径(Φmm)30.5適合電流(A)【100%】219【50%】309【80%】244芯数1導体断面積(mm2)30使用電線30導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.657以下
『溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります
- ホルダー・アースクリップ
- 溶接ジョイント
- 溶接ケーブル